絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 4.3(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
シャンク形状

ストレート(1)

六角軸(2)
全長(mm)
- 75(1)
- 85(1)
- 90(1)
溝長(mm)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
材質
- 超硬合金(2)
- 鋼(1)
超硬合金・鋼
ブランド
- モノタロウ
- ミヤナガ(86)
- ユニカ(85)
- エスコ(74)
- サンコーテクノ(64)
- マキタ(30)
- 神王工業(26)
- BOSCH(ボッシュ)(24)
- EFFORT(エホート)(21)
- TRUSCO(15)
- ハウスビーエム(15)
- ALPEN(13)
- RELIEF(12)
- SK11(8)
- ヒルティ(HILTI)(7)
- ベッセル(6)
- フィッシャージャパン(6)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
- トップ工業(5)
- KIドリル(5)
- ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.2(1)
3.4(2)
3.5(2)
4.3(1)
4.8(1)
5(1)

コンクリートドリル 六角軸シャンク
(128件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8全長(mm)90被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89有効長(mm)45適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
コンクリートドリルセット
(21件のレビュー)¥679税込¥7471セット(6本)当日出荷使用頻度の高いサイズのセット品です。 六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用できます。用途コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業に材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4シャンク形状六角軸
コンクリートドリル 丸シャンク
(121件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)