「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
コンクリートドリル 六角軸シャンク
(123件のレビュー)当日出荷
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等有効長(mm)45全長(mm)90材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
電動スコップロングMokuba(小山刃物製作所)税込¥13,178¥11,980
切削油 月光JAPPY税込¥2,968¥2,698