絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.5(5)
- 10(4)
- 10.5(5)
- 12(7)
- 12.5(8)
- 12.7(7)
- 13(6)
- 14.5(9)
- 15(7)
- 16(10)
- 16.5(8)
- 18(8)
- 19(7)
- 20(7)
- 22(6)
- 24(7)
- 25(7)
- 26(5)
- 28(5)
- 30(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

六角軸(1)
全長(mm)
- 85(3)
- 90(2)
- 100(3)
- 110(2)
- 125(2)
- 150(2)
- 160(4)
- 215(2)
- 230(1)
- 250(2)
- 280(2)
- 300(2)
- 600(4)
- 650(2)
- 800(2)
- 1000(5)
- 1150(1)
- 1200(2)
- 1500(4)
- 2000(4)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 45(3)
- 50(3)
- 55(3)
- 70(2)
- 90(2)
- 100(2)
- 130(1)
- 150(2)
- 160(1)
- 180(2)
- 200(1)
- 230(2)
- 250(3)
- 300(2)
- 320(1)
- 380(1)
- 500(4)
- 650(2)
- 1000(1)
- 1050(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 13(1)
ブランド
- コマドリル
- モノタロウ(3)
- ALPEN(13)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- EFFORT(エホート)(22)
- KIドリル(15)
- RELIEF(12)
- SK11(8)
- TRUSCO(15)
- ウイニングボアー(11)
- エスコ(13)
- サンコーテクノ(83)
- ハウスビーエム(28)
- ヒルティ(HILTI)(28)
- ベッセル(10)
- マキタ(30)
- ミヤナガ(98)
- ユニカ(86)
- ライト精機(8)
- 神王工業(43)
- ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
12.5(8)
14.5(9)
15(7)
16(10)
16.5(8)
18(8)
19(7)
20(7)
24(7)
25(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型
コマドリル¥629~税込¥692~1本6日以内出荷から8日以内出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥10,980~税込¥12,078~1本6日以内出荷から7日以内出荷刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)250
石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
コマドリル¥639~税込¥703~1本5日以内出荷から7日以内出荷石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸クロスドリルビット超ロング
コマドリル(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本6日以内出荷から8日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸クロスドリルビット
コマドリル¥4,598~税込¥5,058~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ
コマドリル¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷豊富なサイズ展開であらゆるニーズに対応します。用途法面工事用。適合機種ハンマードリル全長(mm)1200被削材●コンクリート●石材●岩石●ブロック有効長(mm)1050シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸)
コマドリル¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷から6日以内出荷ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダーです。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)
コマドリル¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥3,598~税込¥3,958~1本6日以内出荷から9日以内出荷刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
SDMドリルビット
コマドリル¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
内部コーン打込みホルダーハンマーパンチ(手打ち用)
コマドリル¥929~税込¥1,022~1本5日以内出荷から7日以内出荷ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用。
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)
コマドリル¥7,598~税込¥8,358~1本5日以内出荷から6日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。金属拡張アンカー下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷から10日以内出荷刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥3,598~税込¥3,958~1パック(3本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。全長(mm)110有効長(mm)50
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷から6日以内出荷安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸クロスドリルビット超ロング
コマドリル¥23,980~税込¥26,378~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
コンクリート用ドリルビット振動回転兼用
コマドリル¥519~税込¥571~1本6日以内出荷刃先径2.5mm~32.0mmまでのサイズを豊富に取り揃えております。 用途に合わせてショートサイズ及びロングサイズをお選びいただけます。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。 振動用・回転用ドリルどちらも使用可。刃先径(Φmm)3.5適合材コンクリート、ブロック、モルタル、穿孔可能材:スレート、ALC、石膏ボード、レンガ
セットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸)
コマドリル¥7,498~税込¥8,248~1本6日以内出荷施工場所が狭い所や、打ち込み箇所まで奥行きがある時に威力を発揮します。ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用