商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(1)
3.2(1)
3.4(1)
3.5(1)
3.8(1)
4(1)
4.3(1)
4.5(1)
4.8(1)
10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。
材質超硬チップ
全長(mm)85
有効長(mm)45
軸の形状丸軸
対応機種振動ドリル用
ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。
硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。
幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。
全長(mm)85
有効長(mm)45
軸の形状丸軸
適合機種振動ドリル用
寸法(mm)6.4
刃径(Φmm)6.4
材質(刃)刃先:超硬チップ
1本
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。