絞り込み
ブランド
  • ヒルティ(HILTI)
  • モノタロウ(3)
  • ミヤナガ(100)
  • エスコ(85)
  • ユニカ(84)
  • サンコーテクノ(75)
  • ハウスビーエム(31)
  • マキタ(30)
  • DIA-T(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(26)
  • EFFORT(エホート)(22)
  • RS PRO(20)
  • コマドリル(19)
  • TRUSCO(15)
  • KIドリル(14)
  • ALPEN(13)
  • RELIEF(12)
  • ウイニングボアー(11)
  • 神王工業(11)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(6)
  • 35(3)
  • 38(6)
  • 43.5(2)
  • 50(5)
  • 52(2)
  • 65(5)
  • 66(2)
  • 80(5)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 120(4)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(12)
シャンク形状
SDSマックス(7)
シャンク形状
六角軸(4)
全長(mm)
  • 110(1)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 250(3)
  • 270(1)
  • 280(3)
  • 295(1)
  • 320(2)
  • 330(1)
  • 360(3)
  • 370(1)
  • 450(2)
  • 480(1)
  • 500(2)
  • 520(2)
  • 570(1)
  • 920(1)
溝長(mm)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 105(1)
  • 130(5)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 203(1)
  • 210(1)
  • 225(1)
  • 250(2)
  • 400(3)
  • 410(1)
  • 450(1)
  • 760(1)
シャンク径(Φmm)
  • 17(2)
  • 21(1)
17・21
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
32(6)
35(3)
38(6)
50(5)
65(5)
66(2)
80(5)
100(4)
110(3)
120(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ブルポイント ヒルティ(HILTI)ブルポイントヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ 全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供 高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現 母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現 独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SM ヒルティ(HILTI)六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SMヒルティ(HILTI)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸
ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YXヒルティ(HILTI)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
チゼル TE-CP SM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP SMヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
軸の形状SDS-plus C
ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-CX (SDSプラス)ヒルティ(HILTI)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
軸の形状SDSプラス C
チゼル ヒルティ(HILTI)チゼルヒルティ(HILTI)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
種別ポリゴンチゼル幅(mm)26タイプUltimate軸の形状TE-Y(SDS マックス)
チゼル TE-SPX FM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX FMヒルティ(HILTI)
8,298税込9,128
1本
5日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
用途チャンネルや開口部などの大規模解体・ハツリ作業 チッピング、仕上げ、タイルの除去などの表面作業全長(mm)500軸の形状TE-S種別ポリゴンチゼル
チゼル TE-CP SPME ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP SPMEヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
ドリルビット TE-C ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-Cヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
チゼル TE-SPX SPM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX SPMヒルティ(HILTI)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ
用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業全長(mm)360種別ポリゴンチゼル軸の形状TE-S
チゼル TE-CP FM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP FMヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
刃先幅寸法(mm)15軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-DDC ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-DDCヒルティ(HILTI)
62,980税込69,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け有効長(mm)150仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
フラットポイント TE-CX FP 25 ヒルティ(HILTI)フラットポイント TE-CX FP 25ヒルティ(HILTI)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
仕様【コネクションエンド】SDSプラス長さ(mm)250
チゼル ヒルティ(HILTI)チゼルヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
チゼル ヒルティ(HILTI)チゼルヒルティ(HILTI)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 独自のブレード設計により、チゼルの引っかかりによるダウンタイムの削減。 強度と剛性を最大化し、最大限に生産性を高め、チゼルの破損リスクを低下させる、新しいポリゴンシャンク断面図。 圧倒的な長寿命。高合金鋼と独自の高周波焼き入れにより、最高の信頼性を実現。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ。
用途破断構造、表面処理/層の除去、アスファルトの切断仕様コネクションエンド:TE-S性能最高
六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM ヒルティ(HILTI)六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FMヒルティ(HILTI)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17刃先幅寸法(mm)26種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸
シャフト TE-FY (接着系アンカー打設用部品) ヒルティ(HILTI)シャフト TE-FY (接着系アンカー打設用部品)ヒルティ(HILTI)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
19角ソケット用
軸の形状SDSマックス Y
TE-FY-BA-C ビットアダプター ヒルティ(HILTI)TE-FY-BA-C ビットアダプターヒルティ(HILTI)
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
10mmΦ以上のTE-C(SDSプラス)コネクションエンドのビットが使用できます
軸の形状SDSマックス Y
チャックスピンドル TE-Y-BFH ヒルティ(HILTI)チャックスピンドル TE-Y-BFHヒルティ(HILTI)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
軸の形状SDSマックス Y
クイックリリースチャック ヒルティ(HILTI)クイックリリースチャックヒルティ(HILTI)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
軸の形状SDSマックス Y
コアビット F-BK ヒルティ(HILTI)コアビット F-BKヒルティ(HILTI)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
有効長(mm)80
シャンク (サポーティングシャフト) ヒルティ(HILTI)シャンク (サポーティングシャフト)ヒルティ(HILTI)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
軸の形状SDSプラス
コアビット TE-C-HD ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-HDヒルティ(HILTI)
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)
コアビット TE-C-WD ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-WDヒルティ(HILTI)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から56日以内出荷
用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-DS ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-DSヒルティ(HILTI)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
用途ブロック、モルタル有効長(mm)130仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-ALC ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-ALCヒルティ(HILTI)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
用途ALCパネル有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
シャンク ヒルティ(HILTI)シャンクヒルティ(HILTI)
7,098税込7,808
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-SDZ ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-SDZヒルティ(HILTI)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
用途コンクリートへの大口径穴明け有効長(mm)105仕様ガイドプレート付回転+打撃
TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビット ヒルティ(HILTI)TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビットヒルティ(HILTI)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
フルカーバイド製、X-形状ヘッドの鉄筋コンクリート用最高性能 SDS マックス(TE-YX)ハンマードリルビット
仕様コネクションエンド:TE-Y (SDS マックス)全長(mm)330有効長(mm)203機能ドリル(回転打撃)対象高強度コンクリート, コンクリート, 石材, レンガ, 石灰石
ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YXヒルティ(HILTI)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(メーカー従来比1/4)穴明けスピードアップ(メーカー従来比10%アップ)と長寿命(メーカー従来比40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
全長(mm)520刃先径(Φmm)15有効長(mm)400軸の形状TE-Y (SDS マックス)
シャンク ヒルティ(HILTI)シャンクヒルティ(HILTI)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
センタードリル/ピン ヒルティ(HILTI)センタードリル/ピンヒルティ(HILTI)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷から5日以内出荷

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル