絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 5(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 28(1)
シャンク形状

SDSプラス(4)

六角軸(2)
全長(mm)
- 110(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 220(1)
- 250(1)
- 270(1)
- 280(1)
- 360(1)
溝長(mm)
- 45(1)
- 130(1)
- 150(2)
- 200(1)
- 210(1)
シャンク径(Φmm)
- 17(1)
ブランド
- ヒルティ(HILTI)
- モノタロウ(3)
- ミヤナガ(86)
- ユニカ(85)
- エスコ(75)
- サンコーテクノ(64)
- マキタ(30)
- 神王工業(26)
- BOSCH(ボッシュ)(24)
- EFFORT(エホート)(21)
- TRUSCO(15)
- ハウスビーエム(15)
- ALPEN(13)
- RELIEF(12)
- SK11(8)
- ベッセル(6)
- フィッシャージャパン(6)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
- トップ工業(5)
- KIドリル(5)
- ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(1)
3.5(1)
5(1)
18(1)
19(1)
19.5(1)
28(1)

ドリルビット TE-CX (SDSプラス)
ヒルティ(HILTI)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました軸の形状SDSプラス C
チゼル TE-SPX SPM
ヒルティ(HILTI)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業種別ポリゴンチゼル全長(mm)360軸の形状TE-S
六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM
ヒルティ(HILTI)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸刃先幅寸法(mm)26シャンク径(mm)17
チゼル TE-CP SPME
ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
チゼル TE-CP SM
ヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。軸の形状SDS-plus C