絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ミヤナガ(10)
  • サンコーテクノ(7)
  • ユニカ(7)
  • ハウスビーエム(7)
  • ALPEN(7)
  • TRUSCO(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • SK11(4)
  • H&H(3)
  • コマドリル(3)
  • KIドリル(2)
  • DIA-T(2)
  • E-Value(1)
  • 大西工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • マキタ(1)
  • EB-SK11(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(1)
全長(mm)
  • 125(1)
溝長(mm)
  • 75(1)
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンクリートドリル :「7mm」の検索結果

関連キーワード
  • 17mm
  • ドリル 17mm
  • 六角軸 17mm
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
7(1)
7.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ7.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AE-7
12.7mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ12.7mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
1個
取扱い終了
エスコ品番EA811AE-12.7
コンクリート用 振動ドリル エスココンクリート用 振動ドリルエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
材質超硬
12.7mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ12.7mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
1個
取扱い終了
エスコ品番EA811AS-12.7
コンクリート用振動ドリル(ロング) エスココンクリート用振動ドリル(ロング)エスコ
1,730税込1,903
1本
翌日出荷
ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
13mm/ 650W 振動ドリル 正逆転・無段変速 エスコ13mm/ 650W 振動ドリル 正逆転・無段変速エスコ
13,400税込14,740
1台
翌日出荷
ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバーアズワン品番65-3892-53
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズエスコ
1,270税込1,397
1本
翌々日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
仕様●刃先径(mm):7.0●全長(mm):120●有効長(mm):66●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:34g●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)アズワン品番65-9285-19

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル