コンクリートドリル :「ブロック 研磨用」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(1)
3.5(2)
4.3(1)
エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用替刃ビットです。6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。
適合機種6.35軸インパクトドライバ
セット内容エコチェンジビット替刃3.4mm×5本、エコチェンジビット替刃4.3mm×5本、エコチェンジビット替刃3.5mm×5本
材質刃先:超硬チップ
全長(mm)75
品名エコチェンジビット
有効長(mm)45
適合メーカー6.35軸インパクトドライバ
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。
材質刃先:超硬チップ
セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本
2018年トラスコ掲載ページ1 0246
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。
トラスコ品番834-5379
適合機種充電ドリル、充電インパクトドライバー、振動ドリル
セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本
材質刃先:超硬チップ
全長(mm)110
有効長(mm)45
シャンク形状六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)6.35
刃径(mm)3.5
1セット(5本)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。