9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(2)
3.5(2)
3.8(2)
4(2)
4.3(2)
10(2)
11(2)
11.5(2)
12(2)
12.5(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど 全長(mm)116 使用条件回転・振動・インパクト
1本
789 税込868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能。 SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。
全長(mm)480 使用条件回転+振動
1本
9,698 税込10,668
欠品中

内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工 使用条件回転・打撃
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石 全長(mm)166 使用条件回転+振動
1本
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能! 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど 全長(mm)116 適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下) 使用条件回転・インパクト
1本
789 税込868
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート 使用条件回転・打撃
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能! これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に! 穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔 付属品替刃4本 使用条件回転
1パック
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔 適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク) 使用条件回転+振動
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔 使用条件回転+振動
1本ほか
969 税込1,066
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります