絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.3(3)
- 5.5(3)
- 6(5)
- 8(5)
- 8.5(4)
- 9(3)
- 10(6)
- 10.5(4)
- 12(5)
- 12.5(5)
- 12.7(5)
- 13(2)
- 14(4)
- 14.5(5)
- 15(4)
- 16(6)
- 17(4)
- 18(9)
- 19(7)
- 20(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(17)

SDSマックス(1)
全長(mm)
- 210(8)
- 215(4)
- 216(3)
- 220(2)
- 260(1)
- 320(1)
- 345(1)
溝長(mm)
- 150
- 45(18)
- 50(34)
- 100(46)
- 110(4)
- 130(7)
- 140(4)
- 160(5)
- 165(29)
- 180(5)
- 200(41)
- 210(6)
- 230(3)
- 250(18)
- 290(5)
- 300(5)
- 390(6)
- 400(35)
- 450(5)
- 550(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
材質
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(14)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
- ALPEN(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- TRUSCO(1)
- コマドリル(2)
- サンコーテクノ(3)
- ヒルティ(HILTI)(2)
- フィッシャージャパン(1)
- ミヤナガ(5)
- ユニカ(5)
ALPEN・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・TRUSCO・コマドリル・サンコーテクノ・ヒルティ(HILTI)・フィッシャージャパン・ミヤナガ・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(8)
- 以上(8)
- 以上(8)
- 以上(8)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(20)
- 10,000-50,000円(2)
- 50,000-100,000円(2)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(5)
10(6)
12(5)
12.5(5)
12.7(5)
14.5(5)
16(6)
18(9)
19(7)
20(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
デルタゴンビットSDSプラス
ミヤナガ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ(3件のレビュー)¥1,743~税込¥1,917~1個ほか当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。適合機種軽量ハンマードリル
ドリルビット TE-CX (SDSプラス)
ヒルティ(HILTI)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました軸の形状SDSプラス C
SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷特殊形状の超硬チップ採用で、窯業系・金属系サイディングや木材にもスムーズな切れ味です。刃先が鋭角になっており、位置決めが簡単です。用途配線用の下穴に。金属系・窯業系サイディング、木材等への穴あけに。トラスコ品番138-2025適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)320有効長(mm)150シャンク形状SDSプラス刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
パワーキュージンドリル SDS-plus軸
サンコーテクノ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ¥1,654~税込¥1,819~1個当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
QビットUX SDS-maxシャンク
ユニカ¥9,002税込¥9,9021本翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷から10日以内出荷刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)
コマドリル¥3,898~税込¥4,288~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリルF4
ALPEN(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
コンクリートドリル(SDSplus)
BAHCO(バーコ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石
フィッシャー クォートリック2
フィッシャージャパン¥2,098~税込¥2,308~1本ほか当日出荷から9日以内出荷進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。用途被削材:コンクリート。回転打撃。
パワーキュージンドリル
サンコーテクノ¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
コアビット TE-C-DDC
ヒルティ(HILTI)¥64,980~税込¥71,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)150軸の形状SDSプラス C