10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質合金 シャンクSDSplus 適合機種SDSプラスビット用延長アダプター
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。
用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。 トラスコ品番160-7574 適合機種軽量ハンマードリル 材質本体:合金鋼 全長(mm)1000 刃径(Φmm)適合15.0以下
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク形状SDS-plus 材質スチール
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能! 今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。 場所をとらず、経済的です。
全長(mm)880 使用条件回転+振動
1本
10,980 税込12,078
欠品中

1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能。 SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。
全長(mm)480 使用条件回転+振動
1本
9,698 税込10,668
欠品中

届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。
用途SDSプラスビット用延長アダプター。 仕様SDSプラスビット用 全長(mm)880 適合ビット15mm以下
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機軽量型ハンマードリル 仕様穿孔可能材/石材、法面 材質刃部:超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

厚みの変わらないチゼル形状により、使用中先端が自動的に再研磨されます。太径だから打撃力に優れ刺さりにくいです。
用途溝きり・角出しに。 全長(mm)280 シャンク形状SDS-max 幅(mm)25 刃幅(mm)25
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります