151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル 適合電動機軽量ハンマードリル
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。
用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。 トラスコ品番160-7574 適合機種軽量ハンマードリル 材質本体:合金鋼 全長(mm)1000 刃径(Φmm)適合15.0以下
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

ミヤナガSDSプラスシャンク
エコ商品
特殊形状の超硬チップ採用で、窯業系・金属系サイディングや木材にもスムーズな切れ味です。刃先が鋭角になっており、位置決めが簡単です。
用途配線用の下穴に。金属系・窯業系サイディング、木材等への穴あけに。 トラスコ品番138-2025 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)320 有効長(mm)150 シャンク形状SDSプラス 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

セパレートカッター用の専用シャンクです。 SDSシャンクタイプでセンタードリル付きです。
用途替刃式セパレートカッター用の専用シャンクです 材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼 仕様センタードリル付き トラスコ品番837-3577 質量(g)92 タイプSDSシャンクタイプ
1丁
2,998 税込3,298
欠品中

サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)50 全長(mm)166 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 刃数3 シャンクSDSplus
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタル シャンクSDS-max 適合電動機SDS-maxハンマードリル
1本
7,313 税込8,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔 適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク) 使用条件回転+振動
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

バネ式Qアダプターの採用で、Qアダプターを脱着する際のOリング取り外しが容易になりました。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。 トラスコ品番250-2883 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-maxシャンク本体や日立のDH40MA, DH50MB、マキタのHR4011C, HR5001Cなどのハンマードリルに装着できます。
全長(mm)340 有効長(mm)200 シャンク形状SDSマックス
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質刃部:超硬チップ 全長(mm)115 有効長(mm)50 適合機種軽量ハンマードリル
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5枚刃の採用により高耐久性能です。鉄筋干渉に強い超寿命です。真円に近い穴あけ作業ができます。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート(貫通)+コンクリート。 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)115 有効長(mm)50
1パック(3本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDSプラスシャンク
用途硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機軽量型ハンマードリル 仕様穿孔可能材/石材、法面 材質刃部:超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。 仕様ソフトビニールケース 適合機種軽量ハンマードリル シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

W3/8”アンカー用 お手持ちのハンマードリル(SDSプラスシャンク)に取付けてご使用下さい。
1本
3,710 税込4,081
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本ほか
669 税込736
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

SDSプラスシャンク。工具袋付。対鉄筋性に優れています。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)116 有効長(mm)50 サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
1セット
8,430 税込9,273
翌日出荷

有効長(mm)50 全長(mm)116 材質刃部:超硬チップ 刃数3 シャンク形状SDSプラス
1パック(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)50 全長(mm)116 刃数3枚刃
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。 有効長(mm)100 全長(mm)160 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus 機能打撃・回転
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質超硬チップ 刃数3 適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル シャンク形状SDSプラス
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。
用途シャンクSDSmaxシャンク 全長(mm)350 有効長(mm)200 シャンク形状SDSマックス
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 刃数5
1本ほか
789 税込868
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus 適合機種ハンマードリル
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。 有効長(mm)180 全長(mm)260 仕様ソフトビニールケース 適合機種軽量ハンマードリル シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 材質超硬チップ シャンクSDS-plus 適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
1,743 税込1,917
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)シャンク
軸の形状SDSプラス C
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDSプラスUX(クロス) ユニカ 動画あり
細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 シャンクSDS-plus 材質超硬チップ 適合電動機軽量ハンマードリル
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材 シャンク径(Φmm)18 シャンクSDS-max 適合電動機SDS-maxハンマードリル
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1セット(3本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。
有効長(mm)50 全長(mm)116 仕様穿孔可能材/石材 材質刃部:超硬チップ 形状ネジタイプ 刃数3 シャンクSDSplus 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
有効長(mm)50 全長(mm)116 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 形状ネジタイプ シャンクSDSplus 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります