絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12
- 3(15)
- 3.2(14)
- 3.4(17)
- 3.5(19)
- 3.8(14)
- 4(17)
- 4.3(16)
- 4.5(16)
- 4.8(16)
- 5(18)
- 5.3(12)
- 5.5(16)
- 6(19)
- 6.4(15)
- 6.5(15)
- 7(14)
- 7.5(11)
- 8(17)
- 8.5(11)
- 10(13)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

ストレート(2)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 10(2)
- 12(1)
材質
- 超硬合金(2)
- 電着ダイヤモンド(1)
溝長(mm)
- 20(2)
- 30(1)
- 120(1)
全長(mm)
- 65(2)
- 110(1)
- 200(1)
65・110・200
ブランド
- 大見工業(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ALPEN(1)
大見工業・三京ダイヤモンド工業・BOSCH(ボッシュ)・ALPEN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(17)
3.5(19)
4(17)
4.3(16)
4.5(16)
4.8(16)
5(18)
5.5(16)
6(19)
8(17)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ダイヤドリル(六角軸)
三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)
BOSCH(ボッシュ)¥3,498税込¥3,8481本当日出荷から3日以内出荷回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)全長(mm)65被削材磁器タイル等有効長(mm)20シャンク形状ストレート
磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク)
ALPEN(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。有効長(mm)20全長(mm)110適合機種電気ドリルシャンク径(Φmm)10シャンクストレート材質(刃)超硬チップ