絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5
- 3(15)
- 3.2(14)
- 3.4(16)
- 3.5(17)
- 3.8(14)
- 4(17)
- 4.3(16)
- 4.5(16)
- 4.8(15)
- 5.3(12)
- 5.5(16)
- 6(19)
- 6.4(14)
- 6.5(15)
- 7(13)
- 7.5(11)
- 8(17)
- 8.5(11)
- 10(13)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
ストレート(1)
六角軸(8)
シャンク径(Φmm)
- 5(2)
- 6.35(7)
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(6)
全長(mm)
- 65(1)
- 71(1)
- 85(5)
- 90(2)
- 95(4)
- 107(1)
- 115(1)
溝長(mm)
- 30(1)
- 35(1)
- 42(1)
- 45(4)
- 50(7)
30・35・42・45・50
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SK11(1)
- TRUSCO(1)
- コマドリル(3)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ハウスビーエム(1)
- ベッセル(1)
- ミヤナガ(2)
- ユニカ(2)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- 大西工業(1)
- 神王工業(1)
BIGMAN(ビッグマン)・BOSCH(ボッシュ)・SK11・TRUSCO・コマドリル・ニチアロイ(日本超硬)・ハウスビーエム・ベッセル・ミヤナガ・ユニカ・三京ダイヤモンド工業・大西工業・神王工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(16)
3.5(17)
4(17)
4.3(16)
4.5(16)
5
5.5(16)
6(19)
6.5(15)
8(17)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ダイヤドリル(六角軸)
三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ
ユニカ(24件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
磁器タイル用ドリル
ミヤナガ(21件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から4日以内出荷特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から3日以内出荷高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ
ユニカ(15件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
六角軸超硬FRP・ガラスドリル
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991本当日出荷超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
磁器タイル・瓦用ドリル
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から8日以内出荷回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
磁器タイル・カワラ用ドリルビット
コマドリル(2件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から8日以内出荷磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
磁器タイル用ドリル APD
ベッセル(2件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバー材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸)
大西工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から8日以内出荷インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。適合機種12V以上のインパクトドライバー材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸
神王工業¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から6日以内出荷硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。 長寿命を実現。 穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。 先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。 サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。 おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。 連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼刃先形状クロス刃推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
充電ドライバードリル タイル用
ミヤナガ(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)シャンク六角軸6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
磁器タイル用充電ドライバードリルビット
コマドリル¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から7日以内出荷各種充電ドリルに「ワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。磁器タイル・内装タイル等にヒビ割れしにくく、きれいな円径の穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。用途磁器タイル・カワラへの穴あけに。トイレ・脱衣所の仕切板取付作業に。鏡・照明器具等の取付作業に。
充電磁器タイルドライバービット
SK11¥879税込¥9671本翌々日出荷インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー加工刃先:超硬合金加工刃
樹脂用半月ドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
コマドリル¥789税込¥8681本5日以内出荷から9日以内出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。 適合ドリル:回転ドリル用。用途磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら