「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
15(4)
20(5)
25(5)
30(4)
35(5)
40(4)
45(5)
50(4)
55(4)
60(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。
適合機種12V以上のインパクトドライバー
材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。
有効長(mm)35
取付チャック式(Φ12×20mm)
被削材花崗岩
品種メタルダイヤ
加工乾式
4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。
有効長(mm)35
取付M10
被削材花崗岩
品種メタルダイヤ
加工乾式
独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)
用途樹脂
材質K10
表面処理ノンコート
X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンドミーリングドリルです。先端が平面で既設のタイルへの作業に効果を発揮します。側面のダイヤは、研削時のタイルの割れを減らします。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途既設のタイル、磁器タイルの穴あけ作業や、穴径拡大作業に。
取付方式X-LOCK
刃先径(Φmm)20
外径(Φmm)125
有効長(mm)35
アズワン品番64-8358-75
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。
外径(Φmm)125
取付方式X-LOCK
ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。
有効長(mm)35
取付チャック式(Φ12×20mm)
被削材大理石、人造石、FRP
品種電着ダイヤ
加工乾式
4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。
有効長(mm)35
取付M10
被削材大理石、人造石、FRP
品種電着ダイヤ
加工乾式
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。