絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 35(1)
- 125(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

ストレート(1)

六角軸(2)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
材質
- 超硬合金(1)
- 電着ダイヤモンド(2)
溝長(mm)
- 20(1)
- 30(1)
- 35(2)
- 45(1)
全長(mm)
- 65(1)
- 80(1)
- 90(2)
65・80・90
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- EFFORT(エホート)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- 三和研磨工業(4)
- ミヤナガ(3)
- ユニカ(3)
- コマドリル(3)
- SK11(3)
- SK(新潟精機)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ベッセル(2)
- KIドリル(2)
- 神王工業(2)
- 大西工業(1)
- 大見工業(1)
- Hakken(コンセック)(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- TRUSCO(1)
- RELIEF(1)
- ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(2)
7(2)
8(2)
10(2)
12(1)
14(1)
20(1)
25(1)
35(1)
125(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から3日以内出荷高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸
磁器タイル用超硬ドリルビット
BOSCH(ボッシュ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷驚きの貫通力と耐久性!冷却水不要!。左右非対称の独自形状でスムーズな穴あけ!全長(mm)90
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)
BOSCH(ボッシュ)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から3日以内出荷回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)全長(mm)65被削材磁器タイル等有効長(mm)20シャンク形状ストレート
磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷冷却水、位置決めガイドは必要なし。 切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。 しかも10倍の耐久性を実現しました。 ※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較 ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。 オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。 穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。 湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)適合機種チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付全長(mm)80適合板厚(mm)20シャンク13mm
X-LOCK ミーリングダイヤ
BOSCH(ボッシュ)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンドミーリングドリルです。先端が平面で既設のタイルへの作業に効果を発揮します。側面のダイヤは、研削時のタイルの割れを減らします。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途既設のタイル、磁器タイルの穴あけ作業や、穴径拡大作業に。取付方式X-LOCK刃先径(Φmm)20外径(Φmm)125有効長(mm)35アズワン品番64-8358-75
X-LOCK ドライスピードダイヤ
BOSCH(ボッシュ)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。取付方式X-LOCK外径(Φmm)125