絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(5)
- 5(6)
- 5.5(5)
- 6(7)
- 7(7)
- 8(7)
- 10(7)
- 10.5(6)
- 12(7)
- 12.5(4)
- 12.7(4)
- 14(7)
- 14.5(4)
- 15(5)
- 16(7)
- 17(5)
- 18(8)
- 20(9)
- 22(5)
- 25(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(12)

SDSマックス(11)

ストレート(1)

六角軸(4)
全長(mm)
- 90(3)
- 110(4)
- 115(1)
- 160(3)
- 165(1)
- 215(1)
- 250(8)
- 260(3)
- 280(6)
- 320(3)
- 340(3)
- 350(2)
- 400(4)
- 450(2)
- 520(3)
- 540(3)
- 550(2)
- 650(2)
- 1320(1)
- 1340(1)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(4)
- 12(1)
- 14(1)
- 17(2)
- 19(1)
溝長(mm)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 35(2)
- 45(1)
- 50(4)
- 100(3)
- 150(1)
- 170(1)
- 200(8)
- 250(2)
- 300(1)
- 360(1)
- 384(1)
- 400(9)
- 800(1)
- 1200(1)
材質
- クロムモリブデン鋼(10)
- タングステン鋼(3)
- 超硬合金(13)
- 鋼(1)
- 電着ダイヤモンド(2)
クロムモリブデン鋼・タングステン鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(3)
- ミヤナガ(103)
- ユニカ(97)
- サンコーテクノ(89)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
- Mokuba(小山刃物製作所)(43)
- マキタ(37)
- EFFORT(エホート)(37)
- ハウスビーエム(34)
- ヒルティ(HILTI)(28)
- 関西工具製作所(23)
- コマドリル(22)
- SK11(17)
- TRUSCO(16)
- KIドリル(16)
- ALPEN(14)
- RELIEF(13)
- 神王工業(13)
- エスコ(12)
- ブランドをもっと見る

SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から3日以内出荷高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸
SDSプラスビット S4L ショートタイプ
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチールシャンク径(Φmm)10
六角軸ブルポイント17H×280L
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷焼き入れ不要。先端から100mmまで再研磨可能!。破つり効率20%アップ!適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー全長(mm)280シャンク径(mm)六角軸17
SDS-maxビットSpeedX
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDSフラットチゼル 60mm
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷トラスコ品番378-6471全長(mm)250シャンクSDS-plusシャック刃幅(mm)60
SDSビットVシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥1,743~税込¥1,917~1セット(3本)当日出荷から4日以内出荷高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。材質超硬チップ全長(mm)110
SDS-max 8Xビット
BOSCH(ボッシュ)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
磁器タイル用超硬ドリルビット
BOSCH(ボッシュ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷驚きの貫通力と耐久性!冷却水不要!。左右非対称の独自形状でスムーズな穴あけ!全長(mm)90
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)
BOSCH(ボッシュ)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から3日以内出荷回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)全長(mm)65被削材磁器タイル等有効長(mm)20シャンク形状ストレート
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール被削材コンクリート用シャンク径(Φmm)10
SDS MAX-8X ハンマービット
BOSCH(ボッシュ)¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ディスクグラインダー等で簡単に研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効率的な作業が可能です。用途溝切り・角出しトラスコ品番378-5491適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー幅(mm)25全長(mm)280シャンク形状SDS-max
SDSプラス吸じんドリルビットセット
BOSCH(ボッシュ)¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
セルフシャープニング RTec Speed
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!(全長:400mmタイプのみ) ”Rテックセルフシャープニング”テクノロジートラスコ品番378-5483全長(mm)400直径(Φmm)18シャンクSDS-max
ブルポイント
BOSCH(ボッシュ)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷再研磨がカンタン!。ディスクグラインダー等でカンタンに研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効果的な作業が可能です。用途解体・ハツリ作業に。適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー径(Φmm)18
SDS-maxブルポイント 400mm
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷冷却水、位置決めガイドは必要なし。 切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。 しかも10倍の耐久性を実現しました。 ※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較 ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。 オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。 穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。 湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)適合機種チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付全長(mm)80適合板厚(mm)20シャンク13mm
maxアース打ち込み棒
BOSCH(ボッシュ)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷10Φアース棒用です。トラスコ品番733-0341材質クロムバナジューム鋼全長(mm)260穴径(Φmm)16.6
ケミカルアンカー
BOSCH(ボッシュ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷市販ソケット使用します。適合機種GBH2-23E(RE)、GBH2-23REA、GBH2-26RE、GBH2-26DE、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GBH3-28DRE、GBH4-32DFR、GBH36V-LIN(VH)、GBH36V-LIN(VFH)、GBH36V-LI、GBH-36VF-LI寸法L(mm)98差込角(mm)19
SDS-maxブルポイント 10本入
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781袋3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。_x000D_。3本分お得な10本入りパック。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
SDSプラスブルポイント 250mm
BOSCH(ボッシュ)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
SDSプラスブルポイント 5本入
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781袋3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_。1本分お得な5本入りパック。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
SDSプラス ブルポイント(打撃専用)
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードな打撃専用ブルポイント。_x000D_。すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_。イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)221本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
SDSマックス吸じんドリルビット
BOSCH(ボッシュ)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)全長(mm)650被削材コンクリート有効長(mm)400シャンク形状SDS-max
SDSプラス吸じんドリルビット
BOSCH(ボッシュ)¥6,698~税込¥7,368~1本3日以内出荷先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
SDSマックス吸じんドリルビットセット
BOSCH(ボッシュ)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック全長(mm)650被削材コンクリート本体寸法(mm)51×650×57有効長(mm)400シャンク形状SDS-max
SDSプラスビット S4L ショートタイプ
BOSCH(ボッシュ)¥743税込¥8171本3日以内出荷新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール全長(mm)160シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)5.5有効長(mm)100商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
X-LOCK ミーリングダイヤ
BOSCH(ボッシュ)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンドミーリングドリルです。先端が平面で既設のタイルへの作業に効果を発揮します。側面のダイヤは、研削時のタイルの割れを減らします。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途既設のタイル、磁器タイルの穴あけ作業や、穴径拡大作業に。取付方式X-LOCK刃先径(Φmm)20外径(Φmm)125有効長(mm)35アズワン品番64-8358-75
X-LOCK ドライスピードダイヤ
BOSCH(ボッシュ)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。取付方式X-LOCK外径(Φmm)125
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル