絞り込み
シャンク形状

SDSマックス(1)

六角軸(1)
全長(mm)
- 350
- 150(4)
- 200(2)
- 240(3)
- 250(19)
- 270(4)
- 280(53)
- 300(3)
- 310(3)
- 320(22)
- 360(4)
- 365(3)
- 400(13)
- 405(6)
- 410(10)
- 450(32)
- 500(4)
- 560(3)
- 600(9)
- 1000(5)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 17(2)
ブランド
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
- ミヤナガ(1)
「シャンク形状」から絞り込む

SDSマックス(1)

六角軸(1)

スケーリングチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。用途解体・ハツリ作業に。シャンク形状六角軸
SDS-maxビット/ブルポイント
ミヤナガ(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
片刃ケレンチゼル (スクイ刃)
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷刃先は片刃になっていますのでハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。 巾40mmは刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。 スクイ刃の巾50mm、巾75mm、巾100mmは刃先に角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、下地を傷めず作業ができ威力を発揮します。用途内装用タイルのはがし作業 内装用タイルをはがした後の下地ならし 屋上の防水アスファルトのはがし作業 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業刃先形状スクイ刃シャンク径(mm)17