211件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク形状」から絞り込む
Mokuba(小山刃物製作所)コールドチゼル
磨耗に強い合金鋼、クローム・モブリテン鋼を使用しています。ツバ付です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ビシャン
仕様面荒らし用 トラスコ品番792-4551
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)ビシャン
コンクリート、石材の面荒らしに最適です。
用途コンクリートはつり作業。 材質クロムバナジューム鋼 トラスコ品番733-0308 山数5×5 本体質量(g)1132 サイズ(mm)60×60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

全長(mm)280 サイズ10×260
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途地固め用 外径(Φmm)140 適合機種SDSマックスシャンク全機種
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

用途面荒らし用 適合機種SDSマックスシャンク全機種 寸法(mm)60×60
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

用途土掘り用 全長(mm)400 適合機種SDSマックスシャンク全機種 幅(mm)(スコップ)105
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
シャンク形状SDS-max シャンク径(Φmm)18
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダー等で簡単に研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効率的な作業が可能です。
用途溝切り・角出し 幅(mm)25 全長(mm)280 トラスコ品番378-5491 適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー シャンク形状SDS-max
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Rakuda(ラクダ/清水製作所)電動ハンマー用ランマ
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。
用途水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに。 U字溝の敷設の下固めに。 水道配管溝の地固めに。 その他あらゆる、土砂敷石、土等の固め作業に。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Rakuda(ラクダ/清水製作所)MKスケーリングチゼル
用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業 アスファルトの破砕、カット作業 屋上の防水アスファルトのはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業 シャンク径(Φmm)17 全長(mm)280 幅(mm)50 寸法(mm)17×280
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スクレーパー
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスクレーパーが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途タイルやプレート等のハガシ作業に。 仕様全身焼入 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 軸径(Φmm)Φ15 全長(mm)150 質量(g)160 硬度HRC52±1 刃幅(mm)32 SDSプラス 仕上ニス仕上げ 刃先スクレーパー・片刃 適合工具ハンマードリル
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。 軸径(Φmm)17H 全長(mm)450 質量(g)約750 六角軸
1本
989 税込1,088
4日以内出荷

コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。 軸径(Φmm)17H 全長(mm)280 質量(g)約420 六角軸
1本
599 税込659
4日以内出荷

エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28mm六角軸ホルダー
仕様●打撃数(iprm):0-1300●打撃エネルギー(J):64●振動3軸合成値(M/S-2):4.9●チャックタイプ:28mm六角軸●全長(mm):818●幅(mm):638●高さ(mm):295●質量(kg):24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)●仕様:プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能●バッテリープラットフォーム:MXFバッテリー●付属品:本体、チゼル、MXF XC406 JP(バッテリー、)MXF C JP(充電器) アズワン品番67-5248-26
1個
469,800 税込516,780
7日以内出荷

1個
669 税込736
13日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
13日以内出荷

1個
999 税込1,099
13日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
13日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
13日以内出荷

コンクリート、アスファルトなどのハツリに使用。コンクリート、アスファルトなどのハツリに。※作業時は安全保護具を装着してください。
仕様●ジャンクスタイル:六角●サイズ(mm):H17×L280●適合機種:マキタ/HM0810・HM0830・HR3530・HR4030C、HiKOKI/H41SE・H41SA3・PR-38E・DH40SE等 アズワン品番65-5532-02
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

4932459779 28mm 六角軸シャンク ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツール28mm 六角軸シャンク
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

4932479222 28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm) ミルウォーキーツール 動画あり
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸 長さ(mm)400
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

4932459776 28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツール28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm)
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸 長さ(mm)400
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

4932459775 28mm 六角軸コールドチゼル(35x400mm) ミルウォーキーツール 動画あり
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸 長さ(mm)400
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

4932459774 28mm 六角軸ブルポイント(長さ400mm) ミルウォーキーツール 動画あり
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸 長さ(mm)400
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

軸径(Φmm)12 刃径(Φmm)38 刃長(mm)32 全長(mm)70
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)フィンガープロテクター
安全性と叩きやすさがアップするタガネ用フィンガープロテクター。 スタビレー製タガネ(No.102・103シリーズの全長200mm以上、NO.110)に適合。
質量(g)101
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)コールドチゼル
スタンダードなタガネ。
刃幅(mm)21
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途土砂・敷石などの突き固め用として 寸法(mm)65×65
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途土砂・敷石などの突き固め用として
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力
用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に 適合機種ハンマードリル 材質クロム鋼(JIS鋼材) 全長(mm)280 硬度HRC50 対辺幅(mm)17(六角)
1個
869 税込956
4日以内出荷

材質特殊合金鋼 全長(mm)270 刃幅(mm)20 アズワン品番64-7870-61
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

土木作業時の穴掘り、溝堀り、起こし作業に最適です。
用途土木作業用
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンピースブルポイント
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 対辺幅(mm)17
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンピースコールドチゼル
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
1本
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります