絞り込み
シャンク形状

六角軸(5)
全長(mm)
- 240(1)
- 270(1)
- 280(15)
- 320(2)
- 350(2)
- 360(1)
- 365(2)
- 450(6)
- 600(2)
- 1000(1)
シャンク径(Φmm)
- 17
- 10(11)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(6)
- 16(1)
- 18(20)
- 19(1)
- 21(6)
- 22(1)
- 30(2)
- 60(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 105(1)
- 130(1)
- 140(1)
材質
- クロムモリブデン鋼(3)
- 超硬合金(1)
ブランド
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7)
- 三高(6)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- SK11(2)
- E-Value(1)
「シャンク形状」から絞り込む

六角軸(5)

スケーリングチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。用途解体・ハツリ作業に。シャンク形状六角軸
六角軸ブルポイント17H×280L
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷焼き入れ不要。先端から100mmまで再研磨可能!。破つり効率20%アップ!適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー全長(mm)280シャンク径(mm)六角軸17
電動スコップロング
Mokuba(小山刃物製作所)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。材質クローム・モリブデン鋼軸径(Φmm)17H(六角軸)幅(mm)80全長(mm)1000色レッド質量(g)2000タイプ電動スコップロング熱処理全体熱処理
ハイスチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
ブルポイント 17x600 (S)
三高¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)600質量(g)約1070軸六角軸
スケーリングチゼル 17x50x280 (S)
三高¥989税込¥1,0881本3日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約505刃幅(mm)50軸六角軸
ショートブルポイント
SK11(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷適合機種ハンマードリル材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)17全長(mm)240質量(g)320シャンク形状六角軸
ブルポイント 17x450 (S)
三高¥989税込¥1,0881本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)450質量(g)約750軸六角軸
ブルポイント 17x280 (S)
三高¥599税込¥6591本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約420軸六角軸
スケーリングチゼル 17x70x280 (S)
三高¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約585刃幅(mm)70軸六角軸
コールドチゼル 17x20x280 (S)
三高¥599税込¥6591本4日以内出荷コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約440刃幅(mm)20軸六角軸
ロッカクセルフシャープブルポイント 280mm
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!長さ(mm)280差込角(mm)17H
片刃ケレンチゼル (スクイ刃)
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から4日以内出荷刃先は片刃になっていますのでハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。 巾40mmは刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。 スクイ刃の巾50mm、巾75mm、巾100mmは刃先に角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、下地を傷めず作業ができ威力を発揮します。用途内装用タイルのはがし作業 内装用タイルをはがした後の下地ならし 屋上の防水アスファルトのはがし作業 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業刃先形状スクイ刃シャンク径(mm)17
MKスケーリングチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業 アスファルトの破砕、カット作業 屋上の防水アスファルトのはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業幅(mm)50寸法(mm)17×280全長(mm)280シャンク径(Φmm)17