血圧計 :「医療用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分 質量(g)100 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)86×66×22 測定方法オシロメトリック法 機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有 電池寿命約250回 アズワン品番7-6816-01 メモリー機能60回×2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000 測定部位手首式 適合手首周(cm)約13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ナビス(アズワン)手首式血圧計
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、 付属品収納ケース、血圧記録表 材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス 寸法(mm)81×66×22 質量(g)112(乾電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定方法オシロメトリック法 測定範囲(mmHg)0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~199 電池寿命約780回 時計機能 アズワン品番7-868-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000 適合腕周(cm)約13.5~19.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷