血圧計 :「手首式血圧計」の検索結果

血圧計とは、病院や家庭などで血圧を測り、把握・管理をすることを目的とした器具です。血圧計は腕の動脈を外から圧迫し血流を止めたり通過させたりして血圧を測ることができ、種類としては電子式血圧計、水銀式血圧計、アネロイド血圧計などがあります。広く家庭に普及し自分でも測りやすいのが電子式血圧計。その中でも上腕式血圧計、指式血圧計、手首式血圧計などがあるので生活の中で使いやすいものを選ぶことができるでしょう。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)手首式血圧計
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、 付属品収納ケース、血圧記録表 材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス 寸法(mm)81×66×22 質量(g)112(乾電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定方法オシロメトリック法 測定範囲(mmHg)0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~199 電池寿命約780回 時計機能 アズワン品番7-868-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000 適合腕周(cm)約13.5~19.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分 質量(g)100 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)86×66×22 測定方法オシロメトリック法 機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有 電池寿命約250回 アズワン品番7-6816-01 メモリー機能60回×2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000 測定部位手首式 適合手首周(cm)約13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷