看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。
経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。
付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書
測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分
質量(g)約73(乾電池含まず)
測定方式オシロメトリック法
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51
使用電池単3形アルカリ乾電池 1本
排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式
加圧方式ゴム球による手動加圧方式
減圧方式定降圧自動排気弁方式
電池寿命約6000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
全自動血圧計TM-2657シリーズ(診之助Slim)用カフ内布
仕様●適応機種:TM-2657シリーズ
アズワン品番65-3865-99
1枚
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。
色ブラック
セット内容充電用USBケーブル
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000
松吉医科器械コード24-8907-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計。
測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます。
スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能。
測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能。
ワンボタンのシンプル操作。上腕測定方式、コンパクトサイズ。内部メモリ30セット。不規則脈波(IHB)表示。収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書
質量(g)約250(乾電池除く)
電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ
測定方式オシロメトリック方式
測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130
測定範囲(mmHg)圧力:0~299
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000
測定部位上腕式
BluetoothVer 4.0
プロファイルBlood Pressure Profile
ペアリングSecure Simple Pairing(SSP)
適合腕周(cm)約22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。