ワンボタンのかんたん測定
かんたん測定:「測定 / 停止スイッチ」を押すだけで、測定を開始します。
測定値が見やすい大きな表示:血圧値と脈拍数の測定値を同時に表示します。
前回値メモリー:1回分の測定結果(血圧値と脈拍数)を保存することができます。
ハードカフ:測定時に装着しやすいカードカフを採用
ニッケル水素充電池に対応:繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、EMC技術資料、医療機器添付文書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)約105(電池含まず)
電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5%
表示方式デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×28(手首カフ含まず)
メモリー前回値(1回分)
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH
排気方式電磁弁による自動排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)135~215
電池寿命単4系アルカリ乾電池:約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00022A02
測定部位手首式
装着方式ハードカフ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,988
税込¥4,387
4日以内出荷
1ボタン操作のシンプルモデル。不規則な脈間隔と測定中の体動をマークでお知らせ。前回値メモリ。
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00103000
松吉医科器械コード24-5167-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
新形状U字型カフ(ハードカフ)により、簡単装着可能。手首をひねらなくても表示が見やすい仕様です。Bluetooth対応で専用アプリへ測定記録を自動転送、健康管理が可能です。
色ホワイト
材質本体=ABS、スイッチ=ABS、パネル=PMMA、カフ=ナイロン
セット内容単4乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00020000
松吉医科器械コード24-8900-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ACアダプタ(付属)と乾電池の2電源で使用可能。脈間隔変動マーク、体動マーク表示機能により正確な測定と状況確認ができます。90回分×2名分のメモリ。
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00102000
松吉医科器械コード24-6883-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。