2ページ目: 血圧計

血圧計とは、病院や家庭などで血圧を測り、把握・管理をすることを目的とした器具です。血圧計は腕の動脈を外から圧迫し血流を止めたり通過させたりして血圧を測ることができ、種類としては電子式血圧計、水銀式血圧計、アネロイド血圧計などがあります。広く家庭に普及し自分でも測りやすいのが電子式血圧計。その中でも上腕式血圧計、指式血圧計、手首式血圧計などがあるので生活の中で使いやすいものを選ぶことができるでしょう。
413件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上腕式血圧計 アイリスオーヤマ上腕式血圧計アイリスオーヤマ
4,898税込5,388
1台(1台)
4日以内出荷
腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴムサイズ(カフ)約15.4×50.8cm質量(g)240タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時)精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内測定方式オシロメトリック方式表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68分類管理医療機器保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分排気方式電磁弁による自動急速排気方式保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa保証期間お買い上げ日から1年間保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時)加圧方式自動加圧減圧方式定降圧自動排気弁医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000測定部位上腕式一般的名称自動電子血圧計上腕周り(cm)約22~32cm医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
手首式血圧計 オムロンヘルスケア手首式血圧計オムロンヘルスケア(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。 血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。 Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。 「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
測定部位手首付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単4形アルカリ乾電池×2本体質量(g)約90(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯電池寿命300回(目安)通信機能Bluetooth通信メモリー機能2人×100回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000適合手首周(cm)13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
水銀レス血圧計(ウォッシャブルカフ) ケンツメディコ水銀レス血圧計(ウォッシャブルカフ)ケンツメディコ(4件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能)適合規格JIS T 1115本体質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)目量2mmHg測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号未登録医薬品医療機器等法一般医療機器
レジーナ用ゴム球バルブセット ケンツメディコレジーナ用ゴム球バルブセットケンツメディコ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合品番KM-370アズワン品番8-5712-14松吉医科器械コード23-2357-04
テルモ血圧計W300、W100用腕帯 TERMO(テルモ)テルモ血圧計W300、W100用腕帯TERMO(テルモ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合本体W300、W100質量(g)124外形寸法(mm)幅152×長さ504(チューブを除く)適合腕周(cm)22~32
デジタル血圧計 エー・アンド・デイデジタル血圧計エー・アンド・デイ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
上腕式で小型・軽量、手のひらサイズ手のひらサイズで、旅行や携帯に便利な手動加圧式血圧計超低消費電力で経済的単3アルカリ乾電池1本で、約6,000回測定が可能です。上腕式なのに軽くて持ち運びに便利血圧計本体72g、腕帯・乾電池込みでも245gと軽量。不規則脈波(IHB)表示脈が乱れると血圧値も変わります。脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知します。脈のゆらぎチェックや再測定により測定値の信頼性が高められ、本来の血圧がつかめます。
付属品お試し用単3形乾電池1本、血圧管理手帳、収納袋、取扱説明書、添付文書測定範囲測定範囲:圧力:0~299mmHg、脈拍:40~180回/分タイプソフトカフ電源単3形乾電池1本本体質量(g)約72(電池除く)測定方式オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51電池寿命約6000回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
手首式血圧計 オムロンヘルスケア手首式血圧計オムロンヘルスケア
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転)付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍質量(g)約90(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W)測定方式オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内表示方式デジタル表示方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず)表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方加圧方式ポンプによる自動加圧方式減圧方式自動急速排気方式電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと)メモリー機能最大90件医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000測定部位手首式無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm防水保護等級IP22適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
血圧計用ゴム球[微調整タイプ] 交換用ゴム球のみ アイゼンコーポレーション血圧計用ゴム球[微調整タイプ] 交換用ゴム球のみアイゼンコーポレーション(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。 アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂タイプニードル式アズワン品番0-9522-04
小児用マンシェット[布袋付] アズワン小児用マンシェット[布袋付]アズワン(2件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
柔らかいので小児の腕に良くフィットします。布袋はマジックテープ式ですので、ワンタッチで着脱できます。
材質ゴム袋/天然ラテックス、腕帯/綿
電子アネロイド血圧計(手動式) 三恵電子アネロイド血圧計(手動式)三恵
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。 肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕付属品収納ケース測定範囲0~300mmHg質量(g)50電源単4乾電池×1個(付属)測定精度±3mmHg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法一般医療機器
上腕式血圧計 オムロンヘルスケア上腕式血圧計オムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
本体・カフ一体型。 チューブレスなので装着・測定・収納が簡単 測定状態や結果を伝える 「有機ELディスプレイ」 カフが正しく巻けたかどうかを確認 「カフぴったり巻きチェック」 iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料質量(g)約240 (電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120× 85×20(カフ含まず)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00110000測定部位上腕式測定可能寸法(mm)対象腕周:220~420医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
電子血圧計(上腕式)用 交換カフ シチズンシステムズ電子血圧計(上腕式)用 交換カフシチズンシステムズ
1,998税込2,198
1枚
予約販売
巻き心地が柔らかいソフトタイプの腕帯です。
質量(g)約130アズワン品番0-9623-41
アネロイド血圧計・カラーナイロンカフ フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・カラーナイロンカフフォーカルコーポレーション
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
測定部位上腕仕様ラテックスフリー材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540質量(g)約380測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器
血圧計用カフ プロシェア(ナビス/アズワン)血圧計用カフプロシェア(ナビス/アズワン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準的な血圧計用のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計、水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。お使いのゴム袋にサイズが合わない場合は、別売の血圧計用ブラダー(8-7096-01~04)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
材質ナイロン
電子血圧計(上腕式)用 交換腕帯 適用腕周22~32cm オムロンヘルスケア電子血圧計(上腕式)用 交換腕帯 適用腕周22~32cmオムロンヘルスケア
2,298税込2,528
1個
予約販売
アズワン品番8-1482-11
血圧計用ゴム球[微調整タイプ] プレミアムバルブセット アイゼンコーポレーション血圧計用ゴム球[微調整タイプ] プレミアムバルブセットアイゼンコーポレーション(1件のレビュー)
911税込1,002
1個
当日出荷
ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。 アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂タイプニードル式アズワン品番0-9522-01
上腕式血圧計 ドリテック上腕式血圧計ドリテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
かんたん操作のシンプルな上腕式血圧計 大画面で見やすい上腕式血圧計 最低血圧 最高血圧と脈拍を測定 電池残量の不足時はマークでお知らせ
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分電源単4形乾電池×4個(動作確認用)測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約30秒表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00107A01適合手首周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ソフトカフ(脱アレルギーカフ) A&Dソフトカフ(脱アレルギーカフ)A&D
1,998税込2,198
1個
当日出荷
上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)標準サイズカフ(22~32cm)金属・天然ゴムアレルギーに配慮したソフトカフ(脱アレルギーカフ)
対象機種上記全機種適合腕周(cm)22~32
上腕血圧計 オムロンヘルスケア上腕血圧計オムロンヘルスケア
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
スイッチひとつで簡単操作、ソフトな装着感の軟性腕帯
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00022000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計用ACアダプタ アズワン上腕式血圧計用ACアダプタアズワン
2,930税込3,223
1個
当日出荷
仕様ACアダプタアズワン品番8-1482-13
シチズン上腕式電子血圧計交換用カフ HCW-010シリーズ シチズンシチズン上腕式電子血圧計交換用カフ HCW-010シリーズシチズン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手で巻きつけやすいハードカフです。
質量(g)約150
メーター式血圧計ワンハンド型 ケンツメディコメーター式血圧計ワンハンド型ケンツメディコ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
メーターと送気球が一体型のアネロイド血圧計です。 目盛板に安全なN夜光(蓄光顔料)を塗り、暗所でも使用可能です。
測定部位上腕材質(本体)アルミダイカスト、(腕帯)綿測定範囲20~300mmHgアズワン品番0-2192-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021560001松吉医科器械コード23-2353-00腕帯(mm)145×500医薬品医療機器等法一般医療機器
血圧計用ACアダプタ(N) オムロンヘルスケア血圧計用ACアダプタ(N)オムロンヘルスケア
2,498税込2,748
1個
当日出荷
対応機種 HEM-1021/1011/1010/8101-JE3/1000/1020/1022/1012
手首式血圧計 シチズンシステムズ手首式血圧計シチズンシステムズ
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
薄さ約15mmで携帯に便利な薄型血圧計 測定値を90回分メモリー 平均値の表示(最新3回平均) 測定中の体動をマークでお知らせ 不規則な脈間隔をマークでお知らせ 薄型設計なので持ち運びに便利 ニッケル水素充電池に対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分質量(g)約86(電池含まず)電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本測定方式オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5%表示方式デジタル表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×70×15(手首カフ含まず)メモリー90回分使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH排気方式電磁弁による自動排気保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH加圧方式ポンプによる自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215電池寿命単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00035A01測定部位手首式装着方式ソフトカフ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
アームイン血圧計 TERMO(テルモ)アームイン血圧計TERMO(テルモ)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
タッチするだけでデータ送信。 腕帯を巻かずに、ワンボタンでカンタン測定。
付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)質量(g)本体:約890(電池除く)電源単3電池×4本/ACアダプタ(別売)測定方式リバロッチ・コロトコフ法表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×177×229通信方式NFC-Fメモリー360回電池寿命約250回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000測定部位上腕式測定可能寸法(mm)腕周囲:約180~330医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ラージサイズカフ(太腕用) A&Dラージサイズカフ(太腕用)A&D(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)ラージサイズカフ(太腕用)Lサイズ(31~45cm)
対象機種上記全機種適合腕周(cm)31~45
バイタルナビ血圧計用 専用ケース ナビス(アズワン)バイタルナビ血圧計用 専用ケースナビス(アズワン)
699税込769
1個
当日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番8-7092-11
アネロイド血圧計(ワンハンド式)用 交換ゴム球 日本精密測器アネロイド血圧計(ワンハンド式)用 交換ゴム球日本精密測器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
HT-1500アネロイド血圧計の交換用ゴム球バルブセットです。ゴム球はノンラッテックス素材を採用しています。
小型アネロイド血圧計 No.500 紺 本体セット ケンツメディコ小型アネロイド血圧計 No.500 紺 本体セットケンツメディコ
6,498税込7,148
1式
当日出荷
光目盛板採用により、暗所での使用も可能です。
測定部位上腕セット内容B+CUF-611腕帯セット(カフ+ゴム袋)、MTR-500メータ、ゴム球、ソフトタイプジッパーケース材質メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックスゴム、腕帯/綿寸法(mm)(メーター部)52×34×86、(上腕帯)140×500測定範囲20~300mmHg(圧力許容差±4mmHg)質量(g)約350タイプ蓄光タイプアズワン品番0-9627-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002医薬品医療機器等法一般医療機器
MYマンセッターセット 松吉医科器械MYマンセッターセット松吉医科器械(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
布製腕帯とラテックス製ゴム袋のスタンダードタイプ。
寸法(mm)(ゴム袋)120×230、(布)140×540松吉医科器械コード02-3115-00
オコセ血圧計用ゴム球 松吉医科器械オコセ血圧計用ゴム球松吉医科器械(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm)Φ40×106松吉医科器械コード02-3125-00
手首式血圧計 TERMO(テルモ)手首式血圧計TERMO(テルモ)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
かんたん はっきり大画面。 かんたん操作でわかりやすい。 シンプルな機能で選びたい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00013000測定部位手首式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタタニタ上腕式血圧計 BP-223タニタ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。 室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。
測定部位上腕仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅93×高さ57×奥行144ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約228(乾電池含まず)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本本体質量(g)約228(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×57×144目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約350回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q159号メモリー機能90回×2人分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅93×高さ57×奥行144安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
バイタルナビ血圧計 LBシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計 LBシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
6,990税込7,689特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。
測定部位上腕材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス測定範囲0~300mmHg質量(g)約260ゲージウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000058医薬品医療機器等法一般医療機器
小児用マンシェット オー・ビー・シー小児用マンシェットオー・ビー・シー
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
カフ内布TM2657 1枚入 A&Dカフ内布TM2657 1枚入A&D
3,498税込3,848
1枚
当日出荷
全自動血圧計TM-2657シリーズ(診之助Slim)用カフ内布
仕様●適応機種:TM-2657シリーズアズワン品番65-3865-99
手首式血圧計 TERMO(テルモ)手首式血圧計TERMO(テルモ)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
正しい測定をアシスト。 初めての血圧測定だから、アシスト機能を重視。 いつもとの「違い」を知らせてほしい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00014000測定部位上腕式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約180回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
カラーアネロイド血圧計 ケンツメディコカラーアネロイド血圧計ケンツメディコ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型で携帯に便利なスタンダードタイプ。
付属品収納ケース質量(g)約450測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002腕帯(mm)W145×L450医薬品医療機器等法一般医療機器
血圧計用腕帯(交換用カフ) A&D血圧計用腕帯(交換用カフ)A&D(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
上腕血圧計交換用腕帯(カフ)
仕様エアホースなし適合機種UA-704(専用)タイプソフトカフ適合腕周(cm)22~32
アネロイド血圧計・聴診器一体型 フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・聴診器一体型フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
個人測定に便利な聴診器一体型です。
測定部位上腕仕様ラテックスフリー材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540グレー質量(g)約540測定範囲(mmHg)0~300アズワン品番8-4483-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器
血圧計