5ページ目: 血圧計

血圧計とは、病院や家庭などで血圧を測り、把握・管理をすることを目的とした器具です。血圧計は腕の動脈を外から圧迫し血流を止めたり通過させたりして血圧を測ることができ、種類としては電子式血圧計、水銀式血圧計、アネロイド血圧計などがあります。広く家庭に普及し自分でも測りやすいのが電子式血圧計。その中でも上腕式血圧計、指式血圧計、手首式血圧計などがあるので生活の中で使いやすいものを選ぶことができるでしょう。
422件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動血圧計BP用架台 タニタ全自動血圧計BP用架台タニタ
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
自動血圧計用カフ内布 エー・アンド・デイ自動血圧計用カフ内布エー・アンド・デイ
3,498税込3,848
1枚
5日以内出荷
全自動血圧計TM-2657用のオプション品になります。
カプっとカフ 上腕式血圧計用 CHUH533/719/904C用 シチズンカプっとカフ 上腕式血圧計用 CHUH533/719/904C用シチズン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
電子血圧計CHUH533/CHUH719/CHUH904C用の交換用カフです。上腕式のカプっとカフです。U字型の新形状カフ「カプっとカフ」により片手でカプっと腕に簡単に装着できます。
寸法(mm)115×85×140質量(g)約160アズワン品番67-4810-11適合腕周(cm)17.0~36.0m(測定可能腕周長範囲)
ディスポーザブル血圧計カフ ナビス(アズワン)ディスポーザブル血圧計カフナビス(アズワン)
4,298税込4,728
1箱(10枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
患者様ごとに使い捨てにできるため、院内感染対策に有効です。ソフトな肌触りでありながら、耐久性も兼ね備えています。サイズ毎に色分けされているため視覚的にわかりやすいです。
ルアーロックコネクタ5082-200 ウェルチ・アレンルアーロックコネクタ5082-200ウェルチ・アレン
169税込186
1セット
8日以内出荷
アズワン品番0-8229-45
上腕式血圧計 シチズンシステムズ上腕式血圧計シチズンシステムズ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
Bluetoothを搭載。装着しやすいカプッとカフ 大きくて見やすい大画面液晶 130回分メモリー 時計表示は4パターン カフ巻きエラーマーク 室温表示 平均値を表示(最新3回分) 測定値を血圧分類表示 不規則な脈間隔をマークでお知らせ 測定中の体動をマークでお知らせ ニッケル水素充電池に対応 持ち運びに便利
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書、アプリ・通信説明書測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本測定方式オシロメトリック法表示デジタル表示測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148温度精度±2℃(0℃~50℃)気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060通信方式Bluetooth(R) low energy Ver. 5.1メモリー130回分使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH排気方式電子制御弁による急速排気保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH加圧方式ポンプによる自動加圧減圧方式電子制御弁による速度制御減圧電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)時計機能月差±30秒(25℃にて)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000測定部位上腕式装着方式カフ(腕帯)測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児 A26コネクタ付き 5個入 bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児 A26コネクタ付き 5個入bitstrong
4,598税込5,058
1袋(5個)
6日以内出荷
単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)コネクタ(付属)A26医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入 bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入bitstrong
4,598税込5,058
1袋(5個)
6日以内出荷
単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)質量(g)9コネクタ(付属)A26医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)6~11カフ寸法(mm)198×37医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入 bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入bitstrong
6,998税込7,698
1袋(5個)
6日以内出荷
1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)質量(g)89コネクタ(付属)A05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)24~32カフ寸法(mm)456×135医薬品医療機器等法一般医療機器
レジーナⅢ用ノンラテチューブ ケンツメディコレジーナⅢ用ノンラテチューブケンツメディコ
559税込615
1個
5日以内出荷
ワンハンド電子血圧計(KM-370Ⅲ)用ノンラテックス素材の交換用チューブプラグ付
アズワン品番64-8905-51
ACアダプター NPDM3000-008 ケンツメディコACアダプター NPDM3000-008ケンツメディコ
3,898税込4,288
1箱
7日以内出荷
KM-385・385OD用の交換用ACアダプターです。
定格出力DC7.5V/1.6Aアズワン品番64-4061-40
別売上腕式血圧計交換用カフ アイリスオーヤマ別売上腕式血圧計交換用カフアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
上腕式血圧計 BPU-101専用の交換用カフです。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。1日6回測定した場合、2年程度で交換するのがおすすめです。
適合上腕式血圧計 BPU-101材質(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム質量(g)120長さ(cm)(カフチューブ)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×508×0使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH耐久性1日6回測定した場合、2年程度上腕周り(cm)約22~32cm
手首式血圧計 ナビス(アズワン)手首式血圧計ナビス(アズワン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、付属品収納ケース、血圧記録表材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス寸法(mm)81×66×22質量(g)112(乾電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定方法オシロメトリック法測定範囲(mmHg)0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~199電池寿命約780回時計機能アズワン品番7-868-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000適合腕周(cm)約13.5~19.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
手首式血圧計 ドリテック手首式血圧計ドリテック
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
コンパクトで使いやすい手首式血圧計 本体厚さ約20mmのうす型タイプ 測定値をユーザー2人×99回分まで記録可能 直近3回分の測定結果の平均値を表示 血圧値レベル表示機能付 脈検知機能、不規則脈波検知機能、体動検知機能付 日時表示、電池残量お知らせマーク付
ホワイト測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分電源単4形乾電池×2個測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内測定方法オシロメトリック法表示範囲カフ圧力:0~299mmHg電池寿命約300回測定間隔約3分間医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00105000メモリー数2人×99回分適合手首周(cm)約13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 フクダコーリン上腕式血圧計フクダコーリン
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
毎日の血圧を簡単に管理する。メモリ1名×60回。フィットカフ。
ホワイト一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00022000松吉医科器械コード24-8893-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式ホースレス血圧計 A&D上腕式ホースレス血圧計A&D
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。
ブラックセット内容充電用USBケーブル一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000松吉医科器械コード24-8907-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
シチズン電子血圧計(上腕式) シチズンシステムズシチズン電子血圧計(上腕式)シチズンシステムズ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
1ボタン操作のシンプルモデル。不規則な脈間隔と測定中の体動をマークでお知らせ。前回値メモリ。
一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00103000松吉医科器械コード24-5167-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
3Dフィットカフ(痛くないカフ) A&D3Dフィットカフ(痛くないカフ)A&D
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)3Dフィットカフ締め付けの際、内布がしわ状にならないので、皮膚をはさむことがなく、痛くならない。立体成形、伸びる布地で、ソフトにしっかりと腕を包み込む。測定可能腕周17~32cm
対象機種UA-1030T Plusのみ適合腕周(cm)17~32
上腕式血圧計 UA-1005Plus A&D上腕式血圧計 UA-1005PlusA&D
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
正確な測定をサポート、家族で使える血圧計60×4メモリ:4人分または朝・夜2人分の測定データをそれぞれ最新60回分保存可能で、ご家族での使用にも最適ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的カフゆる巻きエラー表示機能付き測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き不規則脈波頻度(%IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示カフ収納ホルダー、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳質量(g)約245タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×60×117測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
Bluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE Plus A&DBluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE PlusA&D
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計 測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能 測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能 ワンボタンのシンプル操作上腕測定方式、コンパクトサイズ内部メモリ30セット不規則脈波(IHB)表示収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書質量(g)約250(乾電池除く)電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000測定部位上腕式BluetoothVer 4.0プロファイルBlood Pressure ProfileペアリングSecure Simple Pairing(SSP)適合腕周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
綿カフ・ノンラテブラダーセット 1099Fシリーズ 成人用 ケンツメディコ綿カフ・ノンラテブラダーセット 1099Fシリーズ 成人用ケンツメディコ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
KM-380Ⅱ水銀レス血圧計用、別売り補充品のMサイズ(成人向け)綿カフセットです。
寸法(mm)ブラダー:120×220サイズM質量(g)120アズワン品番61-9624-57チューブ長さ(mm)700適合腕周(cm)23~35カフ寸法(mm)140×500
ギヤフリーアネロイド血圧計 綿製カフ タイコス型 アイゼンコーポレーションギヤフリーアネロイド血圧計 綿製カフ タイコス型アイゼンコーポレーション
9,998税込10,998
1箱(1個)
翌々日出荷
肌に優しい綿製のカフを使用した血圧計です。衝撃に強く耐久性に優れています。腕の太さに応じてゲージが移動できるループ付きです。
付属品ジッパーケース材質カフ:綿製(タイコス型)、ゴム袋・ゴム球:ラッテクス製、コントロールバルブ:真鍮、ジッパーケース:ビニールレザー測定範囲(mmHg)0~300サイズ(mm)(カフ)140×500医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021医薬品医療機器等法一般医療機器
電子血圧計(上腕式) シチズンシステムズ電子血圧計(上腕式)シチズンシステムズ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ワンボタン操作で測定できます。
仕様腕帯:ソフトカフ、平均値:最新3回寸法(mm)約130×118×53測定範囲圧力/0~280mmHg、脈拍/40~180拍/分質量(g)約230電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定方法オシロメトリック法電池寿命約1000回アズワン品番0-9623-31メモリー機能90回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ADBZX00127000適合腕周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
水銀レス血圧計 ケンツメディコ水銀レス血圧計ケンツメディコ
9,998税込10,998
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。 オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。 測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380101医薬品医療機器等法一般医療機器
ロッキングコネクタ メス ウェルチ・アレンロッキングコネクタ メスウェルチ・アレン
2,498税込2,748
1式(10個)
8日以内出荷
アズワン品番0-8229-42
スタンダードエアリリースバルブ ウェルチ・アレンスタンダードエアリリースバルブウェルチ・アレン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
アズワン品番0-1450-13
アネロイド血圧計・ネイビーナイロンスレンダーアームカフ+イージーリリースバルブ フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・ネイビーナイロンスレンダーアームカフ+イージーリリースバルブフォーカルコーポレーション
5,398税込5,938
1台
当日出荷
女性や高齢者など、今までの一般大人用カフでは測定が困難だった細い腕の方専用に設計したオリジナルカフです。 イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
測定部位上腕ネイビー精度±4mmhg以内測定レンジ17~28cm測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)700医薬品医療機器等法一般医療機器
アネロイド血圧計・イージーリリースバルブ+カラーナイロンカフ フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・イージーリリースバルブ+カラーナイロンカフフォーカルコーポレーション
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
測定部位上腕仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540質量(g)約380測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器
アネロイド血圧計・コットンカフ+イージーリリースバルブ フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・コットンカフ+イージーリリースバルブフォーカルコーポレーション
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
測定部位上腕仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540グレー質量(g)約380測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器
水銀血圧計[卓上型・ラテックスフリー] 交換用腕帯 SP-107 フォーカルコーポレーション水銀血圧計[卓上型・ラテックスフリー] 交換用腕帯 SP-107フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
仕様ラテックスフリー種別交換用腕帯材質腕帯/綿寸法(縦×横)(mm)140×540アズワン品番8-3519-11
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS ウェルチ・アレンフレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPSウェルチ・アレン
3,698税込4,068
1組(10本)
10日以内出荷
アズワン品番8-7953-01チューブ長さ(mm)610
血圧計[タイコス767シリーズ] 7670-10 スタンド型 成人用(中)カフ付き ウェルチ・アレン血圧計[タイコス767シリーズ] 7670-10 スタンド型 成人用(中)カフ付きウェルチ・アレン
59,980税込65,978
1個
当日出荷
直径15cmの文字盤は、一台ごとにレーザー刻印されており、より高い目盛精度をご提供します。奥行きを持たせたデザインと明確な色調のコントラストで離れても読みやすい設計です。
測定部位上腕仕様ラテックスフリー種別スタンド型 成人用(中)カフ付き測定範囲0~300mmHg精度±3mmHgアズワン品番0-8229-25医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001適合腕周(cm)25~34医薬品医療機器等法一般医療機器
アネロイド血圧計ゲージ[デュラショック・ポケット型] ゲージのみ ウェルチ・アレンアネロイド血圧計ゲージ[デュラショック・ポケット型] ゲージのみウェルチ・アレン
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性のアネロイドメーター裏側にゲージアダプターが付いていますので、カフのポケットに付け外しできます。ギアフリー機構のため耐久性に優れています。レザー刻印タイプは目盛がよりはっきり見えます。
精度±3mmHg測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001医薬品医療機器等法一般医療機器
アネロイド血圧計[デュラショック・バンド型] ウェルチ・アレンアネロイド血圧計[デュラショック・バンド型]ウェルチ・アレン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
測定部位上腕仕様ラテックスフリー付属品ナイロン製ジップケース測定範囲0~300mmHg質量(g)340精度±3mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001チューブ長さ(mm)610適合腕周(cm)25~34医薬品医療機器等法一般医療機器
血圧計腕帯[カフブラダーセット] B+CUFシリーズ ケンツメディコ血圧計腕帯[カフブラダーセット] B+CUFシリーズケンツメディコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1式
翌々日出荷
腕帯(カフ)とマンセッターゴム袋(ブラダー)がセットになっています。0-9424-01・8-7867-01・0-9627-010-9635-11~13に標準装備されています。
材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス(腕帯)グレー(成人用のみ紺)
アネロイド血圧計交換用腕帯セット(カフ+ゴム袋) B+CUF-530M ケンツメディコアネロイド血圧計交換用腕帯セット(カフ+ゴム袋) B+CUF-530Mケンツメディコ
2,475税込2,723
1個
翌々日出荷
耐久性に優れたベローズを使用しておりますので、長期間に渡って正確さを保ちます。 文字板は暗所でも使用が可能です。
材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックスアズワン品番0-2192-21
ゴム球カバー 1098B501 ケンツメディコゴム球カバー 1098B501ケンツメディコ
495税込545
1個
翌々日出荷
ゴム部に直接触れませんので、ベトつきもなく衛生的です。
材質ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×8アズワン品番0-2190-13
Myマンシェット 竹虎Myマンシェット竹虎
11,980税込13,178
1箱(35枚)
5日以内出荷
救急救命士考案製品 安心・清潔・簡単のディスポーザブルタイプです。 各タイプの血圧計に対応可能です。 6色のカラーを使い分ければ、各種識(色)別に応用できます。 書込みが自由に出来ますので、各種記録等に応用できます。
材質不織布
フレックスポートカフ成人用 ウェルチ・アレンフレックスポートカフ成人用ウェルチ・アレン
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレックスポート採用により、カフからチューブの着脱を可能にしました。 清浄しやすい素材とシンプルな構造で清潔なカフ管理を可能にします。
血圧計用マンセッター(肥満用) 松吉医科器械血圧計用マンセッター(肥満用)松吉医科器械
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
寸法(mm)(布)145×600、(ゴム袋)120×225タイプ肥満用松吉医科器械コード02-3110-06
血圧計