絞り込み
サイズ
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手袋とはゴム製やポリエチレン素材でできた手を直接触れずに作業するためのグローブのことです。ここでは主に医療・救急などの現場で使用される手袋を扱っています。天然ゴム素材でできた手袋は手にしっかりフィットし指先の感覚を損なわずに作業できる便利なアイテム。アレルギーの原因となるラテックスゴムを使用しないタイプやゴムの匂いを軽減したタイプもあり、快適に使うことが可能です。滅菌処理などが施された手袋など手術や介護などでも使用できるよう加工されたアイテムもあります。他にも手袋の着脱を容易にするためのパウダーや指サックなどもあるので用途に合わせて使用しましょう。
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし

    モノタロウ(340件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100枚)
    当日出荷
    柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.05タイプ超薄入数(枚)100機能耐油粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
  • プラスチック手袋 パウダー無 ナビス(アズワン)

    プラスチック手袋 パウダー無

    ナビス(アズワン)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(100枚)
    当日出荷
    パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
    仕様左右兼用材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上全長(mm)250全長(cm)25手のひらまわり(cm)25±1
  • ナビロール医療ニトリル手袋(パウダーフリー) ナビス(アズワン)

    ナビロール医療ニトリル手袋(パウダーフリー)

    ナビス(アズワン)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
    仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応材質ニトリル(装着側/クロリネーション)厚さ(mm)0.05(掌部)全長(mm)240タイプ左右兼用加工指先エンボス加工箱寸法(mm)200×110×60医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ケガした時に包帯したまま使える手袋 DUNLOP(ダンロップ)

    ケガした時に包帯したまま使える手袋

    DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)
    319税込351
    1式(2枚)
    当日出荷
    ミトン形状で包帯した手を水から守る厚手タイプのポリエチレン手袋。 長さ55cmで肘までカバーし、袖口のゴムバンドでずり落ちも防ぎます。
    材質ポリエチレンサイズフリー長さ(cm)55松吉医科器械コード23-6121-00
  • ナビロール手袋 100枚入り ナビス(アズワン)

    ナビロール手袋 100枚入り

    ナビス(アズワン)
    2,498税込2,748
    1箱(100枚)
    当日出荷
    パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。 指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。 伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
    仕様全面エンボス加工、左右兼用材質ラテックス全長240mm規格ASTM・FDA規格適合品
  • ハイブリッドグローブルピナス グローブマニア(川西工業)

    ハイブリッドグローブルピナス

    グローブマニア(川西工業)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(150枚)
    当日出荷
    プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。 特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。 アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。 ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。 便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。 手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
    用途看護、介護、清掃。材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴムパープル全長(cm)23
  • プロシェアプラスチック手袋 薄手タイプ パウダーフリー プロシェア(ナビス/アズワン)

    プロシェアプラスチック手袋 薄手タイプ パウダーフリー

    プロシェア(ナビス/アズワン)(3件のレビュー)
    599税込659
    1箱(100枚)
    当日出荷
    薄手タイプで自然な使い心地です。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)全長(mm)230箱寸法(mm)220×120×55
  • ボックスホルダー ナビス(アズワン)

    ボックスホルダー

    ナビス(アズワン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
    材質スチール(PEコーティング)
  • PH プラスチック手袋 ソフトPF オオサキメディカル

    PH プラスチック手袋 ソフトPF

    オオサキメディカル(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    指先までフィット!看護・介護に最適。 左右両用のため片手でも使えて経済的。 アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。 進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。 指先までフィットし、介護・看護に最適 肌にやさしい素材 豊富なサイズ展開
    材質塩化ビニル、可塑剤全長(cm)24
  • ナビロール手袋 L 100枚入り ナビス(アズワン)

    ナビロール手袋 L 100枚入り

    ナビス(アズワン)
    2,498税込2,748
    1箱(100枚)
    当日出荷
    パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。 指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。 伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
    仕様全面エンボス加工、左右兼用材質ラテックス全長240mmサイズL規格ASTM・FDA規格適合品アズワン品番0-3593-21
  • ニトリルグローブ 川西工業

    ニトリルグローブ

    川西工業
    2,498税込2,748
    1箱(200枚)
    6日以内出荷
    加硫促進剤不使用で手荒れのリスクを大きく軽減します。硫黄をはじめとする化合物を使用していないため燃焼時に酸性雨や大気汚染の原因となる硫黄酸化物の発生を抑制します。手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。食品衛生法適合。抗がん剤適合ガイドあり。ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
    用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス厚さ(mm)0.07全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎

    検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入

    竹虎(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(200枚)
    当日出荷
    様々な処置や検査に使えます。 縮性、耐久性、薬剤耐性に優れた合成ゴム素材。 指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮。 テープがつきにくいため、作業性が向上。 ラテックスフリーなので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。 パウダーフリーなので、パウダーによる手荒れの心配がありません。
    全長(cm)24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン

    メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー

    メディコムジャパン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    強度に優れる合成ニトリルゴム製。 長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。 アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。 塩素処理加工で脱着がスムーズ。 天然ゴム独特のゴム臭なし。 ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。 食品衛生法適合
    用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)ブルー規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)約23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054粉有無パウダー無しエンボス加工指先エンボス医薬品医療機器等法一般医療機器
  • LDPEアームカバー ファーストレイト

    LDPEアームカバー

    ファーストレイト
    790税込869
    1袋(50枚組)
    翌々日出荷
    油・酸・アルカリ・溶剤に強い使いきりポリエチレン製の腕カバー。 シッカリした厚みとスリム設計で、まとわりにくさを軽減。 耐候性ゴムバンドを使用。
    サイズフリー
  • シンガー ディスポーサブル手袋 滅菌済 宇都宮製作[手袋]

    シンガー ディスポーサブル手袋 滅菌済

    宇都宮製作[手袋](4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    柔らかいEVA素材で指先に自然にフィットします。 50枚単位で滅菌包装を施した台紙付の手袋です。
    仕様エンボスなし材質PE+EVA厚さ(mm)0.29クリアタイプ左右兼用滅菌EOG全長(cm)28.5
  • パープルエクストラ ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク

    パープルエクストラ ニトリルグローブ

    ハリヤード・ヘルスケア・インク(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(50枚)
    当日出荷
    化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。 通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
    長さ(mm)310厚さ(mm)(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11引張強度(MPa)21(老化後)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ラベンダー ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク

    ラベンダー ニトリルグローブ

    ハリヤード・ヘルスケア・インク(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(250枚)
    当日出荷
    化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 ASTM基準を満たした引張強度による着用時の快適性。
    材質合成ゴム長さ(mm)240厚さ(mm)(中指)0.08、(手のひら)0.07、(手首)0.06ラベンダー全長(cm)24引張強度(MPa)28(老化後)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ リーテック[救急・衛生]

    ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ

    リーテック[救急・衛生](1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1袋(50枚)
    当日出荷
    肘までしっかりガード。肘あたりまでカバーするロングタイプで、血液などが皮膚に付着するのを防止します。
    材質ラテックス(パウダーフリー)厚さ(mm)掌部/約0.23、指部/約0.26タイプ左右兼用全長(cm)40
  • プレミアニトリルPFグローブ 青 ファーストレイト

    プレミアニトリルPFグローブ 青

    ファーストレイト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ラテックス手袋に近い伸縮性があります。 やわらかい薄手のパウダー無し・青色ニトリル手袋です。 指先~手のひらまでエンボス加工をしています。 合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。 パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。 合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。 落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。 サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。 食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。
    仕様未滅菌厚さ(mm)0.07±0.01ブルータイプ中厚入数(枚)100機能耐薬品・伸縮性全長(cm)24.0±0.5粉有無粉無エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
  • エコソフト スマートニトリル オカモト

    エコソフト スマートニトリル

    オカモト(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(200枚)
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性、耐突き刺し特性に優れたニトリルゴム製使い捨て手袋。
    仕様指先エンボス加工、左右兼用材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)(掌部)0.07、(指先部)0.1タイプ粉無全長(cm)23
  • ナビロールポリエチ手袋 ナビス(アズワン)

    ナビロールポリエチ手袋

    ナビス(アズワン)
    459税込505
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品より厚手ですので防護性に優れています。 安全性と経済性を追求しました。
    仕様外エンボス加工材質PE(ポリエチレン)
  • 抗菌性ニトリル手袋 パウダーフリー ナビス(アズワン)

    抗菌性ニトリル手袋 パウダーフリー

    ナビス(アズワン)
    2,898税込3,188
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    光力学反応を採用した抗菌性を有し、感染リスクを軽減します。様々な試験にて、非刺激性・非感作性等の安全性が確認されています。伸縮性・フィット性に優れています。
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)掌部/約0.07、指部/約0.09全長(mm)約230医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000025医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 検査検診用ニトリルグローブブルースター粉無50枚入 グローブマニア(川西工業)

    検査検診用ニトリルグローブブルースター粉無50枚入

    グローブマニア(川西工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱
    6日以内出荷
    厚手のロングタイプ。高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。57種類の薬剤への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
    材質ニトリルゴムブルー全長(cm)30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000003RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ガードマックスロング 袖口ゴム入 30枚入 TO-30シリーズ ホワイトマックス

    ガードマックスロング 袖口ゴム入 30枚入 TO-30シリーズ

    ホワイトマックス
    1,698税込1,868
    1箱(30枚)
    翌々日出荷
    腕カバーと一体化した、約60cmのロングタイプ手袋です。ズレ落ちにくい袖口ゴム仕様です。内エンボス加工がべたつきを緩和するので、入浴介助等にも適しています。
    材質PE(ポリエチレン)全長(mm)約600箱寸法(mm)150×300×56
  • 検査検診用ニトリルグローブダリア粉無250枚入 グローブマニア(川西工業)

    検査検診用ニトリルグローブダリア粉無250枚入

    グローブマニア(川西工業)
    2,898税込3,188
    1箱
    6日以内出荷
    高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。55種類の薬剤と15種類の薬品への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
    材質ニトリルゴムパープル全長(cm)23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000002RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 手術用手袋バイオジェルスキンセンス メンリッケヘルスケア

    手術用手袋バイオジェルスキンセンス

    メンリッケヘルスケア
    1箱(50双)
    翌日出荷から8日以内出荷
    曲指成形のラテックスフリー・パウダーフリー手術用手袋。ラテックスアレルギー感作のリスクがある方に適しています。γ線滅菌済。
    材質ポリクロロプレン区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00134000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)非天然ゴム製手術用手袋医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • プレミアニトリルPFグローブ 白 ファーストレイト

    プレミアニトリルPFグローブ 白

    ファーストレイト(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ラテックス手袋に近い伸縮性があります。 やわらかい薄手のパウダー無し・白色ニトリル手袋です。 指先~手のひらまでエンボス加工をしています。 合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。 パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。 合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。 落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。 サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
    仕様未滅菌厚さ(mm)0.07±0.01タイプ中厚入数(枚)100機能耐薬品・伸縮性全長(cm)24.0±0.5粉有無粉無エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
  • ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダー付) ナビス(アズワン)

    ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダー付)

    ナビス(アズワン)
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷
    柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
    仕様指先エンボス加工材質ラテックス全長240mm厚さ(mm)0.08mm(掌部)タイプ左右兼用箱寸法(mm)220×110×68
  • トレフィットNP手袋 PGシリーズ TORAY(東レ)

    トレフィットNP手袋 PGシリーズ

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(20双)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
    仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サニーフーズニトリル手袋エコノミー ボックスパック 100枚入 アズワン

    サニーフーズニトリル手袋エコノミー ボックスパック 100枚入

    アズワン
    1,670税込1,837
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 手術用手袋プログレスパウダーフリー 三興化学工業

    手術用手袋プログレスパウダーフリー

    三興化学工業
    1箱(50双)
    5日以内出荷から12日以内出荷
    スムーズに装着できる極薄で、内面ポリウレタン加工された手術用手袋です。マイクロ手術にも最適です。γ線滅菌済。
    材質天然ゴム区分(滅菌区分)該当種類パウダーフリー医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00010000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • マルチホルダー マグネットタイプ HH-MMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    マルチホルダー マグネットタイプ HH-MMシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    手袋やマスク、エプロン(袖なし)などの化粧箱を収納するホルダーです。マグネットで、スチールなど磁性体のキャビネットやワゴン等の平面部に取り付けることができます。縦入れにも横入れにも対応します。
    材質スチール(PEコーティング)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×130
  • ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダー付) L 1箱(100枚入) ナビス(アズワン)

    ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダー付) L 1箱(100枚入)

    ナビス(アズワン)
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷
    仕様指先エンボス加工材質ラテックス全長240mm厚さ(mm)0.08mm(掌部)タイプ左右兼用箱寸法(mm)220×110×68アズワン品番8-9970-01
  • ディスポBOX用マグネット ナビス(アズワン)

    ディスポBOX用マグネット

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合ディスポBOXホルダー用アズワン品番8-2175-11
  • セーフティPPEラック ネジ付けタイプ 270×150×480 イワツキ

    セーフティPPEラック ネジ付けタイプ 270×150×480

    イワツキ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    設備環境により「右入れ」「左入れ」の対応が可能です 安全性を高めるために、フレームの角を丸くしました より狭い設置面にも対応可能になりました
    材質スチール(PEコーティング)外寸法(mm)270×145×480アズワン品番8-8267-01有効内寸法(mm)268×132×143
  • ポリエチレン手袋 エンボス無 ナビス(アズワン)

    ポリエチレン手袋 エンボス無

    ナビス(アズワン)(3件のレビュー)
    539税込593
    1袋(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたポリ手袋です。 左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます(エンボス無し)。 頻繁に取り換える作業に適しています。
    材質PE(ポリエチレン)タイプエンボス無し厚さ(μm)25
  • X線ガードグローブ 名優

    X線ガードグローブ

    名優
    11,980税込13,178
    1箱(1双)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    蛍光透視法を使用するすべての処置において、X線量を減衰させます。
    仕様鉛フリー、ラテックスフリー、パウダーフリー、γ線滅菌済(個包装)材質タングステン、合成ゴム厚さ(mm)0.18医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003GLOVES鉛当量(mmPb)0.05(相当)医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サラヤPPEホルダー SARAYA(サラヤ)

    サラヤPPEホルダー

    SARAYA(サラヤ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    PPE(PersonalProtectiveEquipment)を整理・整頓して、いつでも使いやすい環境を演出するPPEホルダーです。ステンレス製線材なので軽くて丈夫、衛生的です。※サラヤプラスチック手袋EVA、サラヤシールドマスク、サラヤヘアキャップ、サラヤシューズカバーにはご利用できません。
  • エラスタイト手袋CL コクゴ

    エラスタイト手袋CL

    コクゴ
    66,980税込73,678
    1双
    7日以内出荷
    MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
    用途エラスタイト手袋CL。Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
  • ナビロール医療ニトリル手袋 パウダーフリー 1000枚 ナビス(アズワン)

    ナビロール医療ニトリル手袋 パウダーフリー 1000枚

    ナビス(アズワン)
    15,980税込17,578
    1ケース(10箱×100枚)
    当日出荷
    メディカルグレードEN-455(欧州規格)・ASTM D6319 適合品です。柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウイルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。ASTM D6978-05に基づいた化学療法薬剤耐性試験を実施しています。
    材質ニトリル(装着側/クロリネーション)厚さ(mm)0.05(掌部)全長(mm)240箱寸法(mm)200×110×60医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003医薬品医療機器等法一般医療機器
手袋 医療・検査用