ニトリルグローブピュアアクアNext 200枚入

ニトリルグローブピュアアクアNext 200枚入 - グローブマニア(川西工業)ニトリルグローブピュアアクアNext 200枚入 - グローブマニア(川西工業)ニトリルグローブピュアアクアNext 200枚入 - グローブマニア(川西工業)ニトリルグローブピュアアクアNext 200枚入 - グローブマニア(川西工業)ニトリルグローブピュアアクアNext 200枚入 - グローブマニア(川西工業)

加硫促進剤不使用で手荒れのリスクを大きく軽減します。
手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。
食品衛生法適合。
抗がん剤適合ガイドあり。
ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途
医療機関、食品加工、機械メンテナンス、塗装、清掃、DIY
厚さ(mm)
0.07
色
ブルー
全長(cm)
24
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B3X10008000015
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(200枚)
関連資料:(0.85MB)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03937469M011-XSXS7.515.2
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
03937478M011-MM8.218.8
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
03937487M0101-SS7.716.8
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
03937496M011-LL8.421
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする