手袋とはゴム製やポリエチレン素材でできた手を直接触れずに作業するためのグローブのことです。ここでは主に医療・救急などの現場で使用される手袋を扱っています。天然ゴム素材でできた手袋は手にしっかりフィットし指先の感覚を損なわずに作業できる便利なアイテム。アレルギーの原因となるラテックスゴムを使用しないタイプやゴムの匂いを軽減したタイプもあり、快適に使うことが可能です。滅菌処理などが施された手袋など手術や介護などでも使用できるよう加工されたアイテムもあります。他にも手袋の着脱を容易にするためのパウダーや指サックなどもあるので用途に合わせて使用しましょう。
「サイズ」から絞り込む
ナビロール手袋 100枚入りナビス(アズワン)欠品中
パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
仕様全面エンボス加工、左右兼用材質ラテックス全長240mm規格ASTM・FDA規格適合品
パープルエクストラ ニトリルグローブハリヤード・ヘルスケア・インク(6件のレビュー)当日出荷
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。
通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
長さ(mm)310厚さ(mm)(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11引張強度(MPa)21(老化後)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002医薬品医療機器等法一般医療機器
抗菌性ニトリル手袋 パウダーフリーナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
光力学反応を採用した抗菌性を有し、感染リスクを軽減します。様々な試験にて、非刺激性・非感作性等の安全性が確認されています。伸縮性・フィット性に優れています。
材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)掌部/約0.07、指部/約0.09全長(mm)約230医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000025医薬品医療機器等法一般医療機器
コンドルCプラスチック手袋パウダーフリーCONDOR(山崎産業)¥7,498税込¥8,248
1ケース(100枚×10箱)
翌々日出荷
極薄だから素手感覚、着脱もスムーズ。左右兼用、パウダーフリータイプ。
用途介護、半導体・バイオ産業、印刷作業、その他の細かな作業、汚れ作業に材質塩化ビニル(非フタル酸エステル系可塑剤)厚さ(mm)0.05~0.07色半透明左右区別左右兼用粉有無無し
ダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 滅菌済アズワン翌々日出荷
保護性能の高い厚手設計です。グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。γ線滅菌済です。
仕様滅菌済、パウダー・シリコンフリー材質ラテックス厚さ(mm)掌部/0.13、指部/0.16全長(mm)245規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B引張強度(MPa)(劣化後/劣化前)20/22
PVCボックスホルダーナビス(アズワン)翌々日出荷
取り付け方色々!クリアなPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
やわピタ指サックハナキゴム(1件のレビュー)5日以内出荷から7日以内出荷
とても柔らかくて指になじみやすい指サック。
圧迫感が少なく長時間使用可能。
材質スチレン系エラストマー(パラフィンオイル含有)長さ(mm)70厚さ(mm)0.55
プラム ポリエチレン手袋「サポート」,エンボス,Sプラム4日以内出荷
スタンダードとエンボスの2タイプ。
エンボスタイプは、手に汗をかいてもムレたりまとわりついたりしないよう内側にエンボス加工を施しています。
洗剤や消毒液、ちょっとした処置などに手を洗わずにサッとはめて気軽に使えます。
薄手なので、手にはめて素手の感覚で作業が行えます。
介護ミトン まもるくん T4531シリーズウインセス当日出荷
看護師の声から生まれた、点滴針・管の抜去防止用ミトンです。手首固定部分がミトン本体に覆われているため、自分では外しにくいです。ファスナー、面ファスナー等でカンタンに着脱できます。ミトン内側は抗菌防臭・吸汗速乾素材を使用しています。ミトン内部は、手指を動かすことができる大きさでストレスを軽減します。
抜管防止手袋ナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
厚みのあるビーズパット入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。補助ヒモにより確実に手袋を装着できます。メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。品番:大ブルー2 はベルト部のバックルで容易に着脱が行えます。
セット内容手袋(ビーズパット入)1双洗濯方法洗濯/可、陰干し/可、乾燥機/不可
『手袋・マスク・感染予防』には他にこんなカテゴリがあります
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
ページ: 1/ 3