サクションユニットw/Serresレールダルメディカルジャパン翌日出荷
再利用可能なキャニスターに加え使い捨てのライナータイプを併用。バッテリー交換や、吸引調節などに工具を用いません。静音性と耐衝撃性に優れています。
吸引瓶容量(mL)1000ポンプピストン式最大吸引圧(kPa)-66.5以上排気量(L/min)25一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21200BZY00521000松吉医科器械コード24-7920-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サクションユニット(再使用キャニスタ)レールダルメディカルジャパン翌日出荷
バッテリー交換や、吸引調節などに工具を用いません。静音性と耐衝撃性に優れています。
吸引瓶容量(mL)1000ポンプピストン式最大吸引圧(kPa)-66.5以上排気量(L/min)25一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21200BZY00521000松吉医科器械コード03-3701-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
『手袋・マスク・感染予防』には他にこんなカテゴリがあります
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
ページ: 1/ 3