手袋 医療・検査用 :「医療用ゴム手袋 使い捨て」の検索結果
手袋とはゴム製やポリエチレン素材でできた手を直接触れずに作業するためのグローブのことです。ここでは主に医療・救急などの現場で使用される手袋を扱っています。天然ゴム素材でできた手袋は手にしっかりフィットし指先の感覚を損なわずに作業できる便利なアイテム。アレルギーの原因となるラテックスゴムを使用しないタイプやゴムの匂いを軽減したタイプもあり、快適に使うことが可能です。滅菌処理などが施された手袋など手術や介護などでも使用できるよう加工されたアイテムもあります。他にも手袋の着脱を容易にするためのパウダーや指サックなどもあるので用途に合わせて使用しましょう。
「サイズ」から絞り込む
L(1)
M(1)
S(1)
SS(1)
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色ホワイト
全長(cm)約23
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無パウダー無し
エンボス加工指先エンボス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054
医薬品医療機器等法一般医療機器
『手袋・マスク・感染予防』には他にこんなカテゴリがあります
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。