手袋 医療・検査用 :「医療用手袋」の検索結果
手袋とはゴム製やポリエチレン素材でできた手を直接触れずに作業するためのグローブのことです。ここでは主に医療・救急などの現場で使用される手袋を扱っています。天然ゴム素材でできた手袋は手にしっかりフィットし指先の感覚を損なわずに作業できる便利なアイテム。アレルギーの原因となるラテックスゴムを使用しないタイプやゴムの匂いを軽減したタイプもあり、快適に使うことが可能です。滅菌処理などが施された手袋など手術や介護などでも使用できるよう加工されたアイテムもあります。他にも手袋の着脱を容易にするためのパウダーや指サックなどもあるので用途に合わせて使用しましょう。
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応
材質ニトリル(装着側/クロリネーション)
厚さ(mm)0.05(掌部)
全長(mm)240
タイプ左右兼用
加工指先エンボス加工
箱寸法(mm)200×110×60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003
関連資料(0.27MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等
色コーンフラワーブルー
全長(cm)24
材質ニトリル
厚さ(mm)約0.09
タイプ使い捨て
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010
粉有無粉なし
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!
塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様左右兼用
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上
全長(mm)250
全長(cm)25
手のひらまわり(cm)25±1
指先までフィット!看護・介護に最適。
左右両用のため片手でも使えて経済的。
アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。
進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。
指先までフィットし、介護・看護に最適
肌にやさしい素材
豊富なサイズ展開
材質塩化ビニル、可塑剤
全長(cm)24
優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。
テープにくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。
薬剤に対するバリア性に優れています。
ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。
厚さ(mm)0.05以上
材質ニトリルゴム
全長(mm)240±10
タイプ粉なし
全長(cm)24±1
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色ホワイト
全長(cm)約23
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無パウダー無し
エンボス加工指先エンボス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054
医薬品医療機器等法一般医療機器
パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
仕様全面エンボス加工、左右兼用
材質ラテックス
全長240mm
規格ASTM・FDA規格適合品
【高い防護性能】
最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため(ASTM D6978 05)安全に使用する事が出来ます。
【快適なフィット感】
優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。
【最適な伸縮性】
伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。
【ラテックス&パウダーフリー】
天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。
用途掃除・作業等
仕様一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.07(指先)、約0.06(手の平)
全長(mm)約230
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐薬品・伸縮性
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000065
粉有無無し
エンボス加工指先エンボス
医薬品医療機器等法一般医療機器
台紙付なので清潔に装着が可能です。
薄くて柔らかな1枚台紙付の手袋です。
咽頭の吸引チューブ操作時などの使用に便利です。
サイズM
仕様EOG滅菌済(一括包装)
材質EVA(酢酸ビニル)
全長(mm)280
タイプ左右兼用/パウダーフリー
アズワン品番8-5812-02
1箱(100枚)
¥1,970
税込¥2,167
翌々日出荷
フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
伸縮性・耐久性・薬剤耐性に優れたニトリルゴム素材です。
指先の滑り止め(エンボス)加工により高いグリップ力で作業性向上
パウダーフリーなので、手荒れの心配がございません。
ラテックスフリーなので、ラテックスアレルギーの心配がございません。
食品衛生法適合品
ASTM(米国試験材料協会)規格D6319/F1671/D6978適合
EN(欧州標準化委員会)規格EN455適合
FDA(米国食品医薬局)FDA510K取得済
長さ(mm)240±10
厚さ(mm)指先部:0.09±0.2、掌部:0.07±0.2
色ブルー
滅菌未滅菌
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00346000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
よく伸びて、フィット感に富んでいるため、おむつ交換やからだの清拭など多目的に使用できる手袋です。
左右両用のため、片手だけでも使用でき、経済的です。
ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
パウダーフリーのため、パウダーアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
食品衛生法に適合しているため、食品加工にも使用できます。
パッケージ底面のミシン目を内側に押し込むと、残り少なくなった際、取り出しやすくなります。
材質ポリオレフィン樹脂
タイプ粉無
全長(cm)28
高品質水準AQL1.5(水密性試験)。高いグリップ性能。高いコストパフォーマンス。パウダーフリー 。左右兼用 。未滅菌 。塩素処理加工 。滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋。製造販売届出番号:28B3X00001000058 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.11(掌部)、0.13(指先)
滅菌未滅菌
機能塩素処理加工
全長(cm)約24
入数1箱(100枚)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000061
粉有無パウダー無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
優れた伸縮性でフィット感抜群のニトリル手袋です。医療機器クラスⅠ適合品。医療・介護に。
材質ニトリルゴム
全長(mm)230
色バイオレット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000077
医薬品医療機器等法一般医療機器
加硫促進剤不使用で手荒れのリスクを大きく軽減します。硫黄をはじめとする化合物を使用していないため燃焼時に酸性雨や大気汚染の原因となる硫黄酸化物の発生を抑制します。手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。食品衛生法適合。抗がん剤適合ガイドあり。ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス
厚さ(mm)0.07
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
手術や歯科を除いた検査・検診・治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合や患者及び使用者を交差感染から守るために使用するクラス1取得済みのPVC手袋です。一般医療機器(クラスⅠ)取得済み品。使い勝手の良いパウダーフリー仕様のプラスグローブです。ラテックスフリーで安心して使用できるプラスチックグローブです。左右兼用で便利なPVCグローブです。薄手ですが耐久性もあり丈夫なつくりが特徴で全国の自治体でも採用されているグローブです。
材質PVC
色ホワイト
サイズ全長L=24cm(3サイズ共通24cm)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10017100502
手のひら長さ(cm)約10.5
医薬品医療機器等法一般医療機器
環境に配慮した、ノーパウダータイプの天然ゴム製検査用手袋です。
用途手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する未滅菌の使い捨て形式のゴム手袋です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
●アクリロニトリルブタジエンゴムを主原料とした検査・検診用の手袋です。●ラテックスアレルギーのリスクがなく、フィット感を重視しました。日常業務に使用しやすいロイヤルブルーカラー●小箱入数を100枚入/箱とコンパクトにし、省スペースに貢献します。使用期間を短くすることで清潔にご使用頂けます。●ピンホール試験はAQL1.5.厳格なピンホール試験を採用し、医療従事者の皆様の手を守ります。●用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する未滅菌の使い捨て形式の合成ゴム製手袋です。●登録商標:トレフィットは東レ・メディカルの登録商標です。
寸法(mm)210×110×55
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
環境に配慮した、ノーパウダータイプの天然ゴム製検査用手袋です。用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する未滅菌の使い捨て形式のゴム手袋です。製造販売元:東レ・メディカル株式会社販売元:東レ・メディカル株式会社
サイズS
品名検査用手袋 イグザムグローブ・ノーパウダーT(未滅菌)
カラーコード紫
アズワン品番68-5077-34
1ケース(20箱×100枚)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
天然ゴムタンパクを含まない、ニトリルゴム製の検査用手袋です。ノーパウダーで、院内環境に配慮しました。用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守ります。製造販売元:東レ・メディカル株式会社販売元:東レ・メディカル株式会社
厚さ(mm)指先部/0.11、掌部/0.08
サイズL
カラーコードグリーン
アズワン品番68-5077-40
素材ニトリルブタジエンゴム
1ケース(10箱×100枚)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
●天然ゴムタンパクを含まない、ニトリルゴム製の検査用手袋です。●ノーパウダーで、院内環境に配慮しました。●用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守ります。●製造販売元:東レ・メディカル株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社
厚さ(mm)指先部/0.11、掌部/0.08
サイズSS
カラーコードオレンジ
アズワン品番68-5077-37
素材ニトリルブタジエンゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
1ケース(10箱×100枚)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
●「ノーパウダー」、「水溶性ラテックス蛋白の不溶化」、「アレルギー原因物質の洗浄除去」のトリプル効果で、ラテックスアレルギー発生の可能性を低減します。●パウダーの飛散によるアレルゲンの伝播を低減します。●検体へのパウダー混入を防止します。●パウダーの拭き取り作業が不要です。また、ご使用後パウダーを落とす手洗いが不要です。●用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する滅菌済みの使い捨て形式の天然ゴム製手袋です。●製造販売元:東レ・メディカル株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社
素材天然ゴムラテックス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000019
医薬品医療機器等法一般医療機器
フィット性に優れたビニル手袋です。用途:手術・検査等の医療行為以外の看護ケアや汚物等を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する未滅菌の使い捨て形式のPVC製手袋です。製造販売元:Xuzhou Full Sun Medical Products Ltd.
天然ゴム素材を活かした抜群のグリップ力:あえて塩素処理を行わず、天然ゴム素材特有の優れたグリップ力を活かしました。着脱スムーズなサラサラ質感:塩素処理加工を施しているので、サラサラとした質感で装着がスムーズ。手術用手袋と同レベルの厳しい検査基準:手術用手袋と同じレベルのAQL(合格品質水準) G-1:1.5をピンホールの基準とした厳しい検査基準のもとに製造されています。左右兼用 。未滅菌 。塩素処理加工(シングル塩素)。 滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000
仕様製造販売届出番号:28B3X00001000060
材質天然ゴム
厚さ(mm)指先:約0.14以上、掌部:約0.13以上
色白
全長(cm)約24以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000060
関連資料(0.69MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
PCR検査の検体採取時に飛散ウイルスから医療従事者を守るウォークスルータイプ検体採取シールド空間機器です。
卓上型で折り畳み可能です。
手袋付。
1台
¥189,900
税込¥208,890
6日以内出荷
●薄手で装着感を重視したニトリル手袋です。●パウダーフリー、ラテックスフリーです。●指先は滑り止め加工済です。●本製品は一般医療機器です。
全長約230mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00017000095
医薬品医療機器等法一般医療機器
ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ。両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ。細かい作業でも安定性のある、エンボス加工によるグリップ感。パウダーフリー。左右兼用 。未滅菌。 W塩素処理加工。 滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋。製造販売届出番号:28B3X00001000004 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.14(掌部)、0.17(指先)
サイズXXS
滅菌未滅菌
機能両面塩素加工
全長(cm)約23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000055
粉有無パウダー無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ。両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ。細かい作業でも安定性のある、エンボス加工によるグリップ感。安定した品質とリーズナブルな価格。パウダーフリー。 左右兼用 。未滅菌 。W塩素処理加工。 滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋。製造販売届出番号:28B3X00001000038 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業
材質天然ゴム
滅菌未滅菌
機能W塩素処理加工
全長(cm)約24
入数1箱(100枚)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000056
粉有無パウダー無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
『手袋・マスク・感染予防』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 医療・検査用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。