マスクとは、防塵やウイルスを防御するために使われる防御用具です。日常的な掃除や花粉対策、感染予防レベルのものからクリーンルームなど、医療現場でも使用できるタイプまで様々なものがあります。3層構造で、BFE(バクテリアろ過率)は平均99%あるなど安全性に配慮。マスクを長時間使用する場合でもノーズブリッジが顔にフィットしやすく、耳かけ部分も耳の痛みを感じないような設計です。マスクをしたまま会話しても唇につかないよう口元もゆったり空間が保持されているものもあります。
商品豆知識
「色」から絞り込む

オレンジ(6)

グリーン

グレー(8)

パープル(2)

ピンク(16)

ブラック(8)

ブルー(30)

ベージュ(6)

ホワイト(52)

レッド(5)
色をもっと見る
ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。
BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。
BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
幅(mm)178
サイズレギュラー
高さ(mm)89
手術室やクリーンルームで使用できるヒモ結びタイプのマスクです。
M-30タイプはメルトブローPP製。特殊フィルターにより、高井獏帝らろ過効率(B.F.E≧98%)を誇り、同時に快適な通気性を確保しました。
FRM-32タイプはASTM(米国材料試験協会)規格のモデレートレベル(B.F.E≧98%、P.F.E≧98%、合成血液不浸透性120mmHg、他)に対応した耐液体性のサージカルマスクです。
材質ポリプロピレン不織布・ポリエチレン被覆・鉄芯
寸法(縦×横)(mm)90×180
ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格)に対応したサージカルマスクです。三層構造で耐水性に優れています。抜群の液体防護性があり、血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。(合成血液不浸透性 160mmHg)。やわらかく呼吸のしやすいマスクで、ろ過精度にも優れています。グラスファイバー不使用のため、敏感肌の方にもお勧めです。ラテックスフリーのため、アレルギーの方も安心です。カラー。グリーン。構造。飛沫に強い3層構造(液体防護性:160mmHg)。ノーズピース。フィット感とキープ力の高いアルミニウム板。耳ひも。頭と首の後ろで固定する紐タイプ
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
寸法(mm)ふつうサイズ:89×178
色グリーン
タイプサージカルマスク
構造飛沫に強い3層構造(液体防護性:160mmHg)
入数50枚
使用ノーズピースアルミニウムバー
ひもタイプ頭と首の後ろで固定する紐タイプ
1箱(50枚)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
『手袋・マスク・感染予防』には他にこんなカテゴリがあります
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。