マスク 医療・検査用 :「マスク 3層」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

ホワイト(3)
3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。
樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)145×95
色白
箱寸法(mm)165×100×75
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
細菌・微粒子・液体へのバリア性良好!
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
イヤーループタイプ(平ゴム)ラテックスフリー。
仕様液体防護性:80mmHg(ASTM-F2100-11LEVEL1準拠)、呼気抵抗(Δ):<4.0mmH2O/cm2
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
燃焼性Class1
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU
寸法(mm)175×95
色白
タイプケース販売
箱寸法(mm)190×100×75mm
アズワン品番7-9170-51
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1ケース(40箱×50枚)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
立体型で口元に空間があるため、呼吸がしやすいマスクです。内側の不織布は、肌触りの良い柔らかい不織布を使用しています。JIS T9001 医療用マスク クラスIIに適合しています。ダイヤモンド形状のサージカルマスクが登場!
仕様人工血液バリア性:120mmHg
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布3層、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
色ホワイト
アズワン品番9-1142-01
折りたたみ寸法(mm)200×80
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1箱(30枚)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
衛生的に持ち運びできる個包装タイプです。JIS規格適合品です。(JIS T9001 医療用マスク クラスII)。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
『手袋・マスク・感染予防』には他にこんなカテゴリがあります
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。