マスクとは、防塵やウイルスを防御するために使われる防御用具です。日常的な掃除や花粉対策、感染予防レベルのものからクリーンルームなど、医療現場でも使用できるタイプまで様々なものがあります。3層構造で、BFE(バクテリアろ過率)は平均99%あるなど安全性に配慮。マスクを長時間使用する場合でもノーズブリッジが顔にフィットしやすく、耳かけ部分も耳の痛みを感じないような設計です。マスクをしたまま会話しても唇につかないよう口元もゆったり空間が保持されているものもあります。
商品豆知識
【N95】微粒子用粉じんマスク。首かけタイプ。ダスト(微粒子)用。日本人仕様。高温下・高湿度下でも型くずれしにくいマスクカップ。柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さが向上。長さ調整可能なゴム製ストラップ。首からぶら下げることができ、マスクを使用しない時にも便利。100% PVC フリー。【特長】・アメリカNIOSH(国立労働安全衛生研究所)のマスク用規格N95をクリアし認可を受けた、使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。Not resistant to oil(耐油性はない)95%の微粒子(0.3マイクロメートル=3/10000mm以下)捕集効率~を意味しています。防塵装置の必要な産業用途のほか結核など、院内感染の防止用途にも用いられています。NIOSHの定めるマスク用規格の中では、ベーシックなものです。・排気弁付(呼気の熱が溜まるのを防ぎます。)・ポリメッシュスケールにより型崩れが少なく長持ちします。・ノーズピースはソフト素材を使用、再調整が不要で快適に使用できます。【使用対象】1.油分のない微粒エアゾール(煙霧質)。【使用できないもの】1.ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気2.未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質3.最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。【使用方法】1.ストラップの先端を首の後で止めてください。2.鼻とあごがマスクの中にスッポリはまるように取付けてください。3.輪状のストラップを後頭部にかけてください。4.使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。5.使用しない時は、首の後で止めたストラップの先を外すと、首からぶら提げることができます。
仕様●吸気抵抗(平均実測値):81Pa以下●排気抵抗(平均実測値):35Pa以上●捕集効率:95%以上
アズワン品番68-1850-74
1箱(15枚)
¥4,050
税込¥4,455
3日以内出荷
『手袋・マスク・感染予防』には他にこんなカテゴリがあります
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。