エプロン・ガウン 医療・検査用 :「医療用ガウン」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む
バクテリアバリア性・撥水性・リントフリー性に優れる、SMMS不織布を使用した、滅菌済手術用ガウンです。
軽くてソフトな肌触りで、長時間の手術にも適しています。
看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。
身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。
軽量で通気性にも優れています。
首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。
手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等
サイズフリー
材質不織布
目付(g/m2)25
タイプ背面重ね仕様
色白(半透明)
肩幅(cm)54
袖丈(cm)約65
着丈(cm)約115
身幅(cm)62.5
ひも長(cm)約200(左右合計)
防水性の高いポリエチレン製です。
最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。
用途水周り作業、医療、介護など
色ブルー
サイズフリー
トラスコ品番481-0708
種別ガウン
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.03
質量(g)820
ひも長(cm)(腰)63
1セット(15枚)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。
中央材料室での洗浄業務にも使用できます。
袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
防水性の高いポリエチレン製です。
最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。
用途水周り作業、医療、介護など
色ブルー
種別ガウン
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.03
ひも長(cm)(腰)63
袖付タイプの使いきり防水エプロンです。
ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
袖先の穴に親指をかけるフックタイプなので、袖がずれ上がってくることもありません。
色ブルー
材質ポリエチレン
サイズフリー(95×115cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
使いきりタイプの防水エプロンです。 ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
カラーが3色あり、用途や部署ごとに色分けができます。
首の後ろにスリットが入っている為、首元を引っ張るだけでちぎる事ができ、容易に脱ぐことが出来ます。
用途医療現場の感染予防に
材質ポリエチレン
幅(mm)720
全長(mm)1200
サイズフリー
タイプ使い切り
RoHS指令(10物質対応)対応
感染対策の予防着として救命救急、ICU、手術室、病棟、処置室などのあらゆる場所で使用できます。
優れた撥水性により高い細菌遮蔽性を保ちます。
ムレにくく、着心地も軽やかです。
ポリプロピレン100%スパンボンド製法です。
紐タイプのため、装着が簡単です。
防水性の高いポリエチレン製・エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単。医療や介護現場、お掃除や汚れ作業、水まわりの作業に最適です。
用途病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。
色ブルー
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.020
着丈(cm)約119
袖丈(cm)約74
タイプ指フック
1箱(10枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
柔らかくて軽く、完全防水加工です。
ノースリーブタイプは着脱が簡単なマジックテープタイプです。
胸当てタイプは背クロスがついて、肩からのズレ落ちを防止します。
種別エプロン
材質ポリエステル・PE(ポリエチレン)ラミネート加工
機能防水
防水性の高いポリエチレン製・エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単。医療や介護現場、お掃除や汚れ作業、水まわりの作業に最適です。
用途病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。
色ブルー
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.020
着丈(cm)約113
袖丈(cm)約72
タイプゴム袖
1箱(10枚)
¥799
税込¥879
欠品中
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルエプロンです。
ご使用後は首の部分や腰ひも部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
色ブルー
材質ポリエチレン製
サイズフリー
着丈(cm)約105
低価格のため、毎日の感染対策に適しています。
取り出しやすいポップアップタイプです。
首の後ろのループと両腰脇に切れ目が入っているため、容易に切り外せます。
サイズ(幅)760×(丈)1280mm
仕様フリーサイズ
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.018
寸法(mm)(胴紐)480、(首穴)約205×195
アズワン品番8-8782-01
1箱(100枚)
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
色ピンク
厚さ(mm)0.023±0.002
サイズフリー
袖丈(cm)86±2
着丈(cm)115±2
裾幅(cm)98±2
1箱(10枚)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための薄手タイプの袖付ディスポーザブルエプロンです。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。血液・体液等の水分や菌を通さない、ポリエチレン製です。専用ホルダーに入れてご使用頂くことができます。また、箱から取り出して広げやすい折り方にしています。
種類親指フックタイプ
規格ブルー/フリー
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
汚染リスクが広範囲の際に、感染伝播を防ぐためのディスポーザブルガウンです。
医療従事者をはじめ、面会に来られた人が着用する予防衣など幅広くご使用頂けます。
SMSタイプの不織布により、スパンボンド一層タイプの不織布よりバリア性に優れています。
通気性・撥水性に優れています。
長時間の着用に適しています。
材質本体:不織布SMS、袖口:ポリエステル
色ブルー
サイズフリー
アズワン品番65-1842-53
1袋(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
血液、体液等を通さず、医療従事者と患者の感染リスクを低減できます。首の後ろに切れ込みが入っているため、脱衣が容易です。
アズワン品番8-622-01
ANSI(アメリカ規格協会)と、AAMI(米国医療機器振興協会)が定めた医療用ガウン&ドレープの素材選定指針のレベル4とレベル3に適合。
電子線滅菌済。
サイズLL
1枚
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。専用ホルダー(別売)に入れてご使用頂くことができます。(ご使用頂く際は、エプロン・ガウン用ホルダーをお使いください。)
用途ノロウィルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時。手術器具の洗浄時 など
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズLL
1箱(12枚)
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです。 。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。 。血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
用途ノロウィルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時 。手術器具の洗浄時 など
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズLL
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)。AAMIレベル:4 。マスクカバー付きで首元の隙間を無くします。袖口にリブを使用し手首にフィットします。表面ラミネート加工の為、防水性あり。ラテックスフリー。
用途医療現場
材質不織布:ポリプロピレン100%ラミネート:ポリエチレン袖口:ポリエステル100%面ファスナー: ポリエステル 100%
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
腰紐長さ(cm)90±2
袖口(cm)リブ:約5
医療、介護の現場において、感染(汚染)から医療従事者や介護者、また患者や物品を保護する事を目的としたガウンです。洗濯リユースすることで破棄ガウンの削減(リデュース)を図り、サスティナブルな社会実現に貢献します。リユース運用することで、ガウン在庫保管スペースが削減できます。高圧蒸気(オートクレーブ)滅菌(121℃ 20分)可能。次亜塩素酸ナトリウムでの消毒(0.05% 30分浸漬)可能。熱水消毒(80℃ 10分間)可能。洗濯回数管理用ネーム付き。着脱が簡単なシンプル設計。ボタン付き首紐、腰紐右脇縛り仕様。手首にフィットする袖口ニット(フライス)仕様。ご使用、洗濯、消毒の不可により生地性能は低下します。ご使用には必ず取扱説明書を精読下さい。
仕様材質:身生地/ポリエステル100%(アクリルコーティング)、袖口/ポリエステル100% AAMI PB70レベル2相当 衝撃透過性(AATCC42):<1.0g 静水圧(AATCC127):≧20cm サイズ:フリーサイズ
アズワン品番65-3676-35
1枚
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
防水加工を施したPPスパンボンド不織布製。通気性を考慮し、背面は防水加工がありません。多量の体液や液体、薬剤の調剤等の医療従事者への危険性を考慮した製品です。手首はやさしくフィットするニット素材です。前面:防水加工あり。背面:防水加工なし
仕様●カラー:イエロー●面ファスナータイプ
アズワン品番65-9969-36
1セット(10袋×10枚)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
防水加工を施したPPスパンボンド不織布製。通気性を考慮し、背面は防水加工がありません。多量の体液や液体、薬剤の調剤等の医療従事者への危険性を考慮した製品です。手首はやさしくフィットするニット素材です。前面:防水加工あり。背面:防水加工なし
仕様●カラー:グリーン●面ファスナータイプ
アズワン品番65-9969-35
1セット(10袋×10枚)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。高い耐水性をもつ新しく柔らかいSMS素材を使用したサージカルガウンです。縫製部(手首のカフ部は除く)は超音波シール加工によって取り付けられています。これにより縫製穴がなくなるため、液体や微粒子の浸透をシャットアウトすることができます。機能性重視のデザインとしなやかな素材を使用する事でより動きやすく快適な着心地となっています。
サイズ3L
アズワン品番68-7411-24
1箱(52枚)
¥33,278
税込¥36,606
4日以内出荷
医療従事者を血液・体液・排泄物等から保護するディスポーザブル袖付ガウンです。袖口がゴムタイプの長袖プラスチックガウンです。袖口ゴムはラテックスフリーです。包装は落下菌を防ぐ個別包装のボックスタイプです。
材質本体/ポリエチレン、袖口/合成ゴム(ラテックスフリー)
アズワン品番69-0289-92
1ケース(12箱×10枚)
¥19,198
税込¥21,118
6日以内出荷
医療用ガウン米国規格 [ANSI/AAMI PB70 レベル4]に適合した製品です。
指フックが袖のズレ上がりを防ぎます。
仕様●色:ブルー●材質:低密度ポリエチレン●厚み:25μm●寸法:ウエスト/720mm、袖丈/925mm、着丈/1150mm、紐部分/590mm●人工血液バリア性:合格●ウイルスバリア性:合格●耐水度(cm):68●衝撃耐水性(g):0.1未満
アズワン品番68-4069-39
1ケース(12箱×20枚)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
防水性の高いポリエチレン製で、血液、体液等の湿性生体物質を通さず、医療従事者と患者の双方における感染リスクを低減します。
カバー範囲が広いデザイン設計で、首周りが大きく開かず、背面もしっかり防護できます。
たたまれた状態のまま手を差し込み、両手を広げるだけで簡単にすばやく着用できます。
袖口の形状がゴム袖式です。
仕様●材質:ポリエチレン●1枚サイズ:総丈約1100×袖丈約840mm●単品サイズ(1箱):170×240×100mm●単品重量(1箱):1.0kg
アズワン品番67-5721-88
1ケース(10箱×30枚)
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
防水性の高いポリエチレン製で、血液、体液等の湿性生体物質を通さず、医療従事者と患者の双方における感染リスクを低減します。
カバー範囲が広いデザイン設計で、首周りが大きく開かず、背面もしっかり防護できます。
たたまれた状態のまま手を差し込み、両手を広げるだけで簡単にすばやく着用できます。
袖口の形状が親指フック式です。
仕様●材質:ポリエチレン●1枚サイズ:総丈約1100×袖丈約930mm●単品サイズ(1箱):170×240×100mm●単品重量(1箱):1.1kg
アズワン品番67-5721-92
1ケース(10箱×30枚)
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
医療用ガウン防御性能AAMIレベル3の安心の品質。軽さがあり、さらに着心地はリブ袖だからゴム袖に比べて快適に長時間着用できます。個包装ですから1枚づつ保管できて清潔で衛生的なアイソレーションガウンです。軽さ、着心地、耐久性のバランスのとれた防水タイプの防護ガウンです。感染症疑義ある患者向けの診察に適したディスポタイプの防水防護ガウンです。肩幅はワイド仕様ですからタイトさがなく、動きやすいガウンです。目付=約30g/m2。不織布/PP(ポリプロピレン)20g/m2 + 防水加工/PE(ポリエチレン)10g/m2。
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)。AAMIレベル:4 。袖口にリブを使用し手首にフィットします。表面ラミネート加工の為、防水性あり。ラテックスフリー。
用途医療現場
材質不織布:ポリプロピレン100%ラミネート:ポリエチレン袖口:ポリエステル100%面ファスナー: ポリエステル 100%
色ブルー
サイズフリー
袖丈(cm)52±2
全長(cm)120±2
身幅(cm)66±2
RoHS指令(10物質対応)対応
腰紐長さ(cm)90±2
袖口(cm)リブ:約5
1枚
¥339
税込¥373
7日以内出荷
機能性・快適性・安全性を極めた手術衣です。
滅菌済。
タイプ標準・後結
松吉医科器械コード07-3085-00
内視鏡下手術時頭低位体位固定具です。頭低位にした時に肩にかかる荷重を分散します。麻酔導入前に患者自身に着用してもらうことで、簡単に設置することが可能です。衛生的な単回使用製品です。 (直接患者さんの肌に触れるものであり、使用後はベルトをハサミで切るだけで容易に取り外すことができます。)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10012000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥94,980
税込¥104,478
12日以内出荷
内視鏡下手術時頭低位体位固定具です。頭低位にした時に肩にかかる荷重を分散します。麻酔導入前に患者自身に着用してもらうことで、簡単に設置することが可能です。衛生的な単回使用製品です。 (直接患者さんの肌に触れるものであり、使用後はベルトをハサミで切るだけで容易に取り外すことができます。)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10012000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥94,980
税込¥104,478
12日以内出荷
薄くて動きやすい、袖なしの使い捨て防水エプロンで、ひざ下までカバーできるロングタイプで、丈が1230mmの特別仕様です。防水性に優れたポリエチレン製で、血液、体液、水などは、通さないので、感染防御にも優れています。背面首元の切れ込みに指を入れて引き裂くことで、脱衣が簡単に行えます。腰紐で、ウエストの調整可能。優れたバリア性:防水性の高いポリエチレン製の使い捨てガウンです。水周り作業、医療、介護など、幅広い用途にてご使用いただくことが可能です。取り出しやすいボックス使用です。ボックス前面・天面の2箇所に取り出し口があり、ミシン目から窓を開けると、一枚確実につまみ取れる仕様です。
その他【固定】首:ループ / 腰:縛り紐
材質ポリエチレン
色ピンク
サイズフリー(着丈1230(±20)mm、身幅700(±20)mm)
種類ブルー/ピンク
アズワン品番68-9653-43
1ケース(12箱×80枚)
¥12,998
税込¥14,298
5日以内出荷
薄くて動きやすい、袖なしの使い捨て防水エプロンで、ひざ下までカバーできるロングタイプで、丈が1230mmの特別仕様です。防水性に優れたポリエチレン製で、血液、体液、水などは、通さないので、感染防御にも優れています。背面首元の切れ込みに指を入れて引き裂くことで、脱衣が簡単に行えます。腰紐で、ウエストの調整可能。優れたバリア性:防水性の高いポリエチレン製の使い捨てガウンです。水周り作業、医療、介護など、幅広い用途にてご使用いただくことが可能です。取り出しやすいボックス使用です。ボックス前面・天面の2箇所に取り出し口があり、ミシン目から窓を開けると、一枚確実につまみ取れる仕様です。
その他【固定】首:ループ / 腰:縛り紐
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズフリー(着丈1230(±20)mm、身幅700(±20)mm)
種類ブルー/ピンク
アズワン品番68-9653-42
1ケース(12箱×80枚)
¥12,998
税込¥14,298
6日以内出荷
●院内・施設内での感染拡大を予防する感染対策セットです。●医療従事者の方や患者様も含め、二次感染のリスクを軽減します。(本品は二次感染を予防する為のものであり、二次感染を完全に防ぐものではありません。)
『手袋・マスク・感染予防』には他にこんなカテゴリがあります
- 手袋 医療・検査用
- マスク 医療・検査用
- エプロン・ガウン 医療・検査用
- メディカルキャップ 医療・検査用
- シューズカバー 医療・検査用
- メガネ 医療・検査用
- 検診衣・患者衣
- 検査用下着
エプロン・ガウン 医療・検査用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。