3.5mmプラグイヤホン/ヘッドホン :「Bluetooth USB」の検索結果
関連キーワード
「イヤホン形状」から絞り込む
カナル型(1)
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。
(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
イヤホン本体はIP67の防水規格で、浸水・水洗い可能。
IPX7:水中への浸漬に対する保護。真水の入ったタンクに水面下0.15~1mで30分間、水中に浸かっても有害な影響がない。
充電ケースはUSB-Aポート付。2200mAh電池搭載で緊急時はモバイルバッテリーとして使用可能。
充電ケースはPSE適合品および安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約104.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T、蓄電回数:約500回
色ブラック
質量(g)本体:3.9(片側)、充電ケース:90
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:25×23×25、充電ケース:80×32×50
バッテリーリチウムポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)約1
バッテリー容量(mAh)2200
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.0 class2
防水保護等級IP67
インピーダンス(Ω)16 1kHz/1V
ドライバーユニット(Φmm)6.5(ダイナミック型)
蓄電時間(時間)約5
音圧感度(dB)98±2
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)音楽:(最大)約4.5
連続待受時間(最大)約24時間
対応コーデックSBC
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)(最大)約3
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。