吸入器とは喘息など呼吸器症状等の治療薬を霧状にして吸入するための医療機器です。薬剤を霧にする方式によってコンプレッサー式、超音波式などの種類があります。長時間使用をするのであれば超音波式の据え置きタイプ。加湿器替わりにも使えます。コンプレッサー式の特徴は超音波式よりも霧が細かいことです。ただし、決められた時間内の吸入のみの用途になります。また、外出時等電源が取れない時ななどは小型の電池で動くタイプの吸入器が便利です。
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル
質量(g)1900
電源AC100V(50/60HZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103
噴霧量(mL/min)0.4
アズワン品番8-8017-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007
槽容量(L)0.07
松吉医科器械コード23-2310-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥17,280
税込¥19,008
欠品中
小型で軽量のコンプレッサー式ネブライザーです。
平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。
ネブライザーキット、エアーホースを箱に収納でき持ち運びに便利です。
エアーフィルター不要のため定期的なフィルター交換の手間がありません。
部品が少ないため洗浄時などにパーツを無くす心配が軽減されます。
仕様コンプレッサー式
セット内容ネブライザーキット、エアーホース、ACアダプター、マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1
質量(kg)0.425
電源AC100~240V50/60Hz
消費電力12W
ボトル容量(mL)6
噴霧能力(mL/min)0.35
サイズ(mm)113×113×84
アズワン品番7-2395-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000007
粒子径(μm)MMAD約3
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。
作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。
自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm
付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)
質量(kg)約2.5
容量最大100mL
電源AC100V 50/60Hz
消費電力51/45VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170
噴霧能力(mL/min)約3.5
アズワン品番8-9844-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
成人用・小児用は吸入口の径が異なります。
材質PX硝子管
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00169000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
ポケットサイズの優秀ネブライザーです。
小型軽量で携帯に便利です。
動作音が静かなメッシュ式。
下に向けても噴霧が可能で、向きを選ばず薬液をしっかり使い切ります。
省エネルギーのエコ設計仕様。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0005
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療用。一般医療機器届出番号:27B2X00346000003。静音設計。外出先や夜でも音を気にせず使えます。薬液が残りにくい。薬液もれも防いでキレイに使えます。ワンタッチ簡単操作。シンプルなワンボタン操作。バッテリー残量が少なくなると表示ランプでお知らせ。オレンジ色のランプが点灯します
付属品本体 、 薬液カップ、 USBケーブル 、 吸入ノズル、 乾電池(単3形×2本) 、 収納ポーチ、 吸入マスク(大・小) 、 添付文書、 取扱説明書(品質保証書付き)
質量(g)約90(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×2本またはUSBモバイルバッテリー
方式噴霧:メッシュ式
消費電力<3W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×73×98
噴霧能力(mL/min)≧0.2
電池寿命乾電池:連続約90mins
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:27B2X00346000003
薬剤量(mL)(適正)約0.5~8mL
粒子径(μm)噴霧:MMAD(空気動力学的中央粒子径)約3.5μm
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)<4
電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電)
稼働時間(分)60(フル充電時)
本体寸法(mm)60×41×104
付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース
粒子径(μm)【噴霧】約3.5
商品タイプ本体セット
液残量(mL)【薬液】0.3以下
方式【噴霧】メッシュ式
噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75
容量(mL)【薬液ボトル】6
質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む)
材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様【粘性の高い薬液への適合性】△
アズワン品番7-9423-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
セット内容本体、ネブライザー×1個、曲管×1個、鼻管×1個、ゴム管×1個、電源コード、フェルトフィルター×3枚
質量(kg)約3.8
サイズ約110×241×188mm
電源AC100V 50/60Hz
消費電力34/43W(50/60Hz)
アズワン品番8-1596-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001
流量5/6L/分(50/60Hz)
粒子径(μm)1~10
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥65,980
税込¥72,578
12日以内出荷
材質(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレン
タイプ滅菌済
アズワン品番8-9735-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101
松吉医科器械コード02-4185-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)
¥11,880
税込¥13,068
翌々日出荷
材質(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレン
タイプ未滅菌
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000102
松吉医科器械コード02-4185-02
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
NE-U780の後継機種。ネブライザ本体と作用槽との接点に異物や汚れが付着することによる接触不良をより起こりにくくするため、接点部を変更しました。ネブライザ本体及び作用槽(別売品)の接点部が変更されているため、NE-U780との作用槽の互換性はありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X0002000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
軽量コンパクトによる持ち運びの利便性。静音性に優れている。バッテリー内蔵により屋外での使用が可能。
電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A
本体質量(g)222
適合容量(mL)薬液:最小2、最大6
噴霧能力(mL/min)0.2~0.4
使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%
耐用寿命約400 時間
アズワン品番67-7238-17
保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000072
作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)
作動圧力(kpa)35~60
粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
●軽量、コンパクトによる持ち運びの利便性●静音性に優れている
仕様kids 小児用
電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A
本体質量(g)176
適合容量(mL)薬液:最小2、最大6
噴霧能力(mL/min)0.2~0.4
使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%
耐用寿命約400時間
アズワン品番67-7238-19
保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071
作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)
作動圧力(kpa)35~60
粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ディスポーザブルタイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
コンパクト設計のため、医療・介護現場の小スペースで使用可能です。標準付属品のキャリーバッグに本体と付属品のすべてをすっきりと収納できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
pMDI(定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
音の振動"超音波"を利用して超微細気泡ナノバブルを発生させるネブライザです。1mlあたり1億個以上のナノバブルを含んだ霧状の薬液を噴霧します。動作音は41デシベルと図書館の静かさと同等の数値で、音が敏感なお子さまも快適に使用できます。
付属品ネブライザ用薬液カップ、ネブライザ用ノズル、ネブライザ用マスク大、ネブライザ用ACアダプタ+2m USBケーブル
容量(mL)薬液カップ:最大8
質量(g)約102(電池含まず)
消費電力(W)約2.5
電源入力:AC100-240V 50/60Hz 0.2A MAX、出力:DC5.0V 1000mA(専用アダプタ使用)、DC3V(単三形アルカリ乾電池2個
能力噴霧:0.5mL/分以上
外形寸法約48(幅)×62(奥行)×128(高さ)mm
周波数(kHz)超音波発振:約108
保証期間ご購入日から1年間
電池寿命連続約100分(アルカリ乾電池使用時)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B2X10027000002
粒子径(μm)噴霧:MMAD 5±20%
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
乳幼児から小児に適したエアロゾル粒子径。カラフルな外見。PARIボーイJuniorは、乳幼児や小児患者に適したエアロゾルを生成し、適した付属品を装備しており、効果的な吸入治療を可能にします。乳幼児向けベビーマスクとベビーベント付き。
仕様●サイズ:W185×D150×H130mm●重量:約1.7kg●電源:AC100V 50/60Hz●流量:5L/分(ネブライザー接続時)●標準セット内容:吸入器本体、LCスプリントジュニアネブライザー(黄)、パリ・フレンズ、ベビーマスク(中)、ベビーベント、送気ホース、インサート(赤)
アズワン品番8-6167-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000417
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。
規格直・太
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。
規格直・中
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。
規格直・細
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
コンパクトかつ静音設計、またUSB充電式の為、持ち運びや場所を気にせずご使用頂けます。
吸入能力に応じて噴霧スピードが変更でき、簡単にパーツの取り外しができますのでお手入れも快適で衛生的です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
「使い捨てメッシュ」採用で簡単にお手入れできます。
洗浄が不要でいつでも清潔にお使いいただけます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
小型で高性能なコンプレッサーを採用し、持ち運びに便利です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
25-3870-00 吸入器ヴィーガードミストライトのオプション品です
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
小型で高性能なコンプレッサーを採用し、持ち運びに便利です
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージ
セット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64
圧力1.5気圧
方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)
本体寸法(mm)205×275×95
本体質量(kg)約2
コード500020
アズワン品番64-8089-70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005
流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽くてコンパクトで持ち運びに便利なメッシュ式ネブライザです。薬液ボトルとメッシュキャップが一体化されているため、洗浄、組み立てが容易です。大きく傾けても、思い通りの角度で吸入が可能です。専用ACアダプター、持ち運びに便利なポーチがついています。
仕様本体セット
付属品マウスピース・ラージマスク・スモールマスク・専用ACアダプタ・ポーチ
材質本体/ABS樹脂、薬液ボトル/PC(ポリカーボネート)、マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウスピース/シリコーン
消費電力(W)約2
電源単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)・専用ACアダプタ(付属)
方式噴霧:メッシュ式
本体寸法(mm)41.5×45×93
本体質量(g)101(電池含まず)
ボトル容量(mL)薬液:8mL
噴霧量(L/min)0.2以上(0.9%生理食塩水噴霧時)
アズワン品番7-8147-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001030
粒子径(μm)噴霧:約5
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
使いやすくお手入れがしやすい新構造の薬液ボトルのメッシュ式ネブライザ。
電池式で持ち運びに便利な軽量・小型デザインです。
運転音が気にならない静音設計。
本体を傾けても横にしても使用可能です。
付属品本体カバー、マウスピース、吸入マスク(M)、マスクアダプタ、薬液ボトル、メッシュキャップ×2コ、ソフトケース
容量(mL)10
質量(g)120
電源専用ACアダプタ(別売)、単3乾電池×2コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×130
噴霧量(mL/min)0.25~0.9
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
容量(mL)1000
アズワン品番8-5298-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
サイズ224×212×198mm
吐出圧力(MPa)0.26
アズワン品番7-1140-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00262000004
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
迅速・正確・安全なエアロゾル療法が要求される院内使用に適したネブライザーです。院内の壁配管からも使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035
医薬品医療機器等法一般医療機器
品番:パーフェクタセットはスペーサー型のシリコン製マスクなので、従来のマスクよりも効果的な吸入が可能です。
付属品薬液ボトル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X1072000018
接続チューブ外径Φ6mm
医薬品医療機器等法一般医療機器
付属品薬液カップ×2個、エアフィルター×2個、呼気ホースユニット×1本、マウスピース×1個、保護カバー×1個、ダストカバー×1枚
質量(kg)約4.1(本体のみ)
容量(mL)(薬液)最大約150
電源AC100V 50/60Hz
消費電力42VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×150×170
噴霧能力(mL/min)約3
アズワン品番8-1598-01
タイマー3・4・5・6・7・8・10・20・30分及び連続
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017U00001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥79,900
税込¥87,890
12日以内出荷
噴霧能力(mL/min)約0.3~0.5(60Hz時)
アズワン品番8-1596-12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001
液量(mL)約2~15
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
1
2
次へ
『呼吸器・アレルギー科』には他にこんなカテゴリがあります
- 呼吸訓練
- 吸入器
吸入器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。