吸入器とは喘息など呼吸器症状等の治療薬を霧状にして吸入するための医療機器です。薬剤を霧にする方式によってコンプレッサー式、超音波式などの種類があります。長時間使用をするのであれば超音波式の据え置きタイプ。加湿器替わりにも使えます。コンプレッサー式の特徴は超音波式よりも霧が細かいことです。ただし、決められた時間内の吸入のみの用途になります。また、外出時等電源が取れない時ななどは小型の電池で動くタイプの吸入器が便利です。
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ!
超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。
生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。
本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。
のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。
超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド
質量(g)約1100
電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286
霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分
タイマー1回約5分間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AHBZX00022000
霧化粒径(μm)約5
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
『呼吸器・アレルギー科』には他にこんなカテゴリがあります
- 呼吸訓練
- 吸入器
吸入器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。