吸入器 :「生理的食塩水」の検索結果
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージ
セット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64
圧力1.5気圧
方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)
本体寸法(mm)205×275×95
本体質量(kg)約2
コード500020
アズワン品番64-8089-70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005
流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『呼吸器・アレルギー科』には他にこんなカテゴリがあります
- 呼吸訓練
- 吸入器
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。