229件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLEMENT CLARKE INTERNATIONALA2Aスペーサー 3607206
pMDI(定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
2,698 税込2,968
3日以内出荷

スリーアールソリューションナノバブルネブライザ
音の振動"超音波"を利用して超微細気泡ナノバブルを発生させるネブライザです。1mlあたり1億個以上のナノバブルを含んだ霧状の薬液を噴霧します。動作音は41デシベルと図書館の静かさと同等の数値で、音が敏感なお子さまも快適に使用できます。
付属品ネブライザ用薬液カップ、ネブライザ用ノズル、ネブライザ用マスク大、ネブライザ用ACアダプタ+2m USBケーブル 容量(mL)薬液カップ:最大8 質量(g)約102(電池含まず) 消費電力(W)約2.5 電源入力:AC100-240V 50/60Hz 0.2A MAX、出力:DC5.0V 1000mA(専用アダプタ使用)、DC3V(単三形アルカリ乾電池2個 能力噴霧:0.5mL/分以上 外形寸法約48(幅)×62(奥行)×128(高さ)mm 周波数(kHz)超音波発振:約108 保証期間ご購入日から1年間 電池寿命連続約100分(アルカリ乾電池使用時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B2X10027000002 粒子径(μm)噴霧:MMAD 5±20% 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

仕様交換用マウスピース2個 材質シリコーン アズワン品番7-8147-34
1袋(2個)
999 税込1,099
8日以内出荷

LCスプリントイヤーパックは、下気道沈着に適した細かい粒子を効率よく発生させ、呼気時エアロゾルロスを抑制する吸気強調型ネブライザーです。LCプラスイヤーパックは、高い吸入効率と使いやすさ、自然な呼吸で薬液噴霧量を効率よくコントロールできます。LCスプリントジュニアは、乳幼児の細い気道に適した粒子を効率よく発生させ吸入時間の短縮が可能です。
仕様●入数:1セット●※一般医療機器です。●※煮沸消毒・蒸気滅菌可(送気ホースは蒸気滅菌不可)。●セット内容:LCスプリントネブライザー本体、インサート青、インサート赤、呼気バルブ付マウスピース、送気ホース、エアーフィルター(Pro用) アズワン品番8-6169-11
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷

軽量で持ち運び易く、静音なので外出先でも使用可能です。
仕様●仕様:本体●サイズ:64.6×49.6×115.1mm●自動電源オフ機能(連続使用20分後に自動的にオフ)●噴霧粒子径:2.3~5μm(代表値3.47μm)●噴霧能力:0.25mL/min以上●薬液残量:0.1mL以下●薬液ボトル容量:約8mL●粘性の高い薬液への適合性:△●重量:約105g(電池含まず)●電源:ACアダプターまたは単3乾電池×2本(テスト用付属、classII/内部電源)●使用環境:温度/10~40℃、湿度/80%RH未満(結露しないこと)、気圧/700~1013hPa●消費電力:約1.2W●付属品:マスク(大)、マスク(小)、マウスピース、収納ポーチ アズワン品番7-6666-01
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷

下気道治療に適した粒子を効率よく発生させ、吸入時間を短縮できます。噴霧ボタンを使って、自分のペースに合わせた吸入と連続噴霧の切り替えが可能です。マウスピースが使えない小児は、標準セットの小児用ソフトマスクで吸入が可能です。
仕様●サイズ(mm):185×150×130●重量(kg):約1.7kg●★入数:1個●吐出流量:5L/min(ネブライザー接続時)●噴霧粒子径:3.8μm(5μm以下62%)●噴霧能力:0.16mL/min●薬液ボトル容量:8mL●粘性の高い薬液の適合性:○●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:85W●コンプレッサー式●セット内容:吸入器本体×1、送気ホース(AC滅菌不可)×1、電源コード×1、インサート赤×1、LCスプリントネブライザー(インサート青)×1、呼気バルブ付マウスピース×1、噴霧ボタン×1、小児用ソフトマスク×1●※ソフトマスクをオートクレーブ滅菌(137℃)する場合は、必ず別売の滅菌用固定具(ソフトマスク用)をご使用ください。●※付属のソフトマスクの柄は指定できません。 アズワン品番8-6166-11
1個
34,980 税込38,478
12日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

乳幼児から小児に適したエアロゾル粒子径。カラフルな外見。PARIボーイJuniorは、乳幼児や小児患者に適したエアロゾルを生成し、適した付属品を装備しており、効果的な吸入治療を可能にします。乳幼児向けベビーマスクとベビーベント付き。
仕様●サイズ:W185×D150×H130mm●重量:約1.7kg●電源:AC100V 50/60Hz●流量:5L/分(ネブライザー接続時)●標準セット内容:吸入器本体、LCスプリントジュニアネブライザー(黄)、パリ・フレンズ、ベビーマスク(中)、ベビーベント、送気ホース、インサート(赤) アズワン品番8-6167-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000417 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

1箱(30個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1組(1個)
989 税込1,088
7日以内出荷

ファイバースコープに合わせて2タイプを用意しています。気管支鏡を使用した分泌物の採取・保管を、簡便に行うことができます。2種類の接続端に加え、容器容量も3種類の中から、用途に応じた選択が可能です。EOG滅菌済。
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板にはステンレストレーがセットされています。 カテーテルホルダーが付属されており、オプションのバスケットやフックと組み合わせて使用することができます。
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

1個
499 税込549
6日以内出荷

1袋
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

レールダルメディカルジャパン多機能マスクカバー小児用
レールダル・シリコン・レサシテータ用構成品です。
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

レールダルメディカルジャパン多機能マスクカバー成人用 4/5+
レールダル・シリコン・レサシテータ用構成品です。
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

規格 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000020 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。
規格直・太 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。
規格直・中 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。
規格直・細 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

コンパクトかつ静音設計、またUSB充電式の為、持ち運びや場所を気にせずご使用頂けます。 吸入能力に応じて噴霧スピードが変更でき、簡単にパーツの取り外しができますのでお手入れも快適で衛生的です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
9,798 税込10,778
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

オムロンヘルスケアメッシュ式ネブライザ
「使い捨てメッシュ」採用で簡単にお手入れできます。 洗浄が不要でいつでも清潔にお使いいただけます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000043 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷

廃液処理の負担軽減と感染リスクの低減化が期待できます。 廃液吸引バッグは気密性の高い二重構造の特殊チャック式です。 水が使用できない環境でもボトルを汚さずに吸引ができます。
1袋
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

オムロンヘルスケアACアダプタ
HBP-1320に使用可能なオプション品になります。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

1個
599 税込659
12日以内出荷

U780用ノーズピースソフト シリコン
1袋
15,980 税込17,578
5日以内出荷

U780用ノーズピースソフト シリコン
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1組
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1袋
2,998 税込3,298
7日以内出荷

『呼吸器・アレルギー科』には他にこんなカテゴリがあります