3ページ目: マッサージ器

160件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グイ押し ウエストストレッチャー つぼ押し グッズ 腰 ウエスト マッサージ リラックス シェモアグイ押し ウエストストレッチャー つぼ押し グッズ 腰 ウエスト マッサージ リラックスシェモア
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
グイ押し ウエストストレッチャー つぼ押し グッズ 腰 ウエスト マッサージ リラックスは、ガチガチになったつら~い腰を一度にスッキリするつぼ押しです。独自設計の立体形状が、腰を程よくストレッチします。大小形状の異なる18個のグイ押し突起がつら~い腰を程よく刺激します。
用途つらい腰の痛みや疲れ対策に。寸法(mm)320×160×86
ハンディマッサージャー スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャースライヴ(THRIVE)
9,880税込10,868
1台
6日以内出荷
気になる部分をピンポイント振動でボディケア。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチします。振動は「はやい」「ゆっくり」が選べます。
付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド・U字型ヘッド・平型ヘッド)材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドの部)質量(g)900定格AC100V 50/60Hz 14Wコード長さ(m)約2定格時間(分)20電気代の目安1日30分使用(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)約6円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)振動数(回/min-1)はやい:約3300 ゆっくり:約2600
EMS HEAD SPA POCKET イーエムエスヘッドスパ ポケット NIPLUXEMS HEAD SPA POCKET イーエムエスヘッドスパ ポケットNIPLUX
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
コンパクトで手軽!EMSヘッドスパでスッキリ!5段階のEMSレベル調節でお好みに合わせて使用可能。揉みだけではカバーしきれない筋肉を刺激し、頭皮と表情筋にアプローチします。1分間に約8800回の振動を行い、シャンプーしながらご使用いただくことで、手だけでは落ちにくい汚れもスッキリ洗浄。エステサロンでも人気の「フォトフェイシャルLED」を搭載。高出力の赤色LEDを照射することで、お肌に集中アプローチ。パッと明るい印象へ導きます。頭皮、フェイス、全身のケアが可能な3種類のアタッチメントを付属。すべてのアタッチメントでEMS機能をご使用いただけます。安心の防水仕様で、お風呂場でも安心してご使用いただけます。
セット内容本体、充電台、頭皮&ボディ用アタッチメント×4(本体セット済み)、リフトケア用アタッチメント×4、掃除用ブラシ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約5(充電時)本体質量(kg)約265本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115.7×101.3×144.4(充電台を含む)定格電源DC5V 2A防水IPX8
ネック&ボディリラクサー リラーークスネック&ボディリラクサーリラーークス
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
充電池内蔵、空気式で軽く携帯に便利、ご家庭だけでなく、旅行・ドライブ・アウトドアなど、いつでもどこでもリフレッシュ医療用品及び非医療用具の同様のネックマッサージャーで空気式は非常に少なく(メーカー調べ)旅行などに特に便利。シックなカラーで肌に優しいベロア調外装材のフード付、機内や車内で、光を遮り、寝顔も隠せますから、気持ちもリラックス。人間工学に基づく、体の各部位に優しくフィットするデザイン、もみ玉がゆったりもみほぐし、スーパーリフレッシュ。もみ強さ2段階調節+腕で自然に自重を掛けられるストラップ付で、効果アップが出来ます。光を遮り、寝顔を隠す内蔵フードストラップに腕を通し自重をかけ効果アップブルーグレーとブラウンベージュの2色本体に収納できるフード 特許ビルトインエアポンプですぐ完成空気を抜けばコンパクト、携帯に便利
付属品キャリーバッグ、充電用ケープル(Type-C)材質外面素材:ポリエステル、エアバッグ素材:ポリ塩化ビニール質量(g)630電源リチウムイオン電池充電時間約2~3時間/初回充電時のみ約6時間バッテリー容量(mAh)2000収納時寸法(cm)8×13×18使用時寸法(cm)30×29×12
腰スッキリング アルファックス腰スッキリングアルファックス
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
筋骨ほぐして腰スッキリ!
材質・ポリプロピレン耐荷重(kg)100サイズ(mm)幅210×奥行70×高さ170
ナスラ 指圧の代用枕  NSR01 ジンバイオテックナスラ 指圧の代用枕 NSR01ジンバイオテック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
シェイプストレッチャー/-/- 富士パックス販売シェイプストレッチャー/-/-富士パックス販売
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
首ゆら スマホ対策ストレッチャー コジット首ゆら スマホ対策ストレッチャーコジット
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
蓄積してくる疲れに、ながらストレッチで動かしてスッキリ、リラックス
材質ポリウレタン寸法(cm)2約3.0×15.5×15.5
ネックマッサージャー 惣田製作所ネックマッサージャー惣田製作所
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
プロのもみ技で首肩肩甲骨までアプローチ高弾力シリコンモミ玉×バネのしなりで親指指圧を再現肩モミ玉で掴み揉み専用アームで肩甲骨周辺のコリにアプローチ約40度に温まるヒーター内蔵でホットマッサージもみあげ、モミ下げ、メリハリもみと多彩な動きが可能部位:首/肩/腰/背中/太もも
用途首、肩のケアに。ネックマッサージャー 首 肩 腰 肩甲骨 肩こり マッサージ マッサージ器 小型材質本体:ABS樹脂、張地:ポリエステル/ポリウレタン質量(kg)1.7消費電力(W)17定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×21×18定格時間15分オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AABZX00081000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
骨盤マッサージャーT21 フジ医療器骨盤マッサージャーT21フジ医療器
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
骨盤まわりのトータルケアマッサージ
用途使用目的または効果あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解質量(kg)3.5幅(cm)47.5機能自動コース数:3高さ(cm)35.5オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00082000関連資料(4.29MB)取扱説明書(2.93MB)奥行き(cm)46医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
リセット&エナジー ヘッドブラシ 羽立工業リセット&エナジー ヘッドブラシ羽立工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
顔のたるみリフト、マスクのとれる顔へ シャンプーOK!お風呂でも使える。 手にフィットするティアドロップ形状 使い勝手抜群のコンパクトさ、片手で持てるサイズ感で収納も省スペース! 毎日使える3分スッキリ、ギフトにもオススメ! ティアドロップ形状
ブルー
EYE RELAX アイ リラックス NIPLUXEYE RELAX アイ リラックスNIPLUX
8,800税込9,680
1個
8日以内出荷
温熱とエアーで目元じんわりときほぐす、ニューノーマルなホットアイマスク。2段階のエアーモード搭載。目の周りのツボに合わせてエアプレッシャーが動いて優しく加圧しほぐします。温熱モード、エアーモード、Wモード(温熱×エアー)で気分に合わせてお好きな使用感でお楽しみいただけます。心地よい42℃で目元をゆっくりと温めます。お手持ちの携帯電話とBluetoothに接続すれば、目元ケアしながら音楽を楽しめます。インナーは柔らかく、肌触りの良さを追求。思わずそのま眠ってしまう心地良さです。本体は約275gと軽く、半分から折り畳みできるので、幅を取らずコンパクト。専用のポーチ付きで長距離移動や仕事の休憩時間にも手軽にご使用いただけます。男女とも幅広く着用できる長さ調節ベルト。
セット内容本体、収納ポーチ、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約3.5(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約275機能加圧レベル:2段階、温熱レベル:2段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×31×78バッテリー容量(mAh)850
EMS HEAD SPA イーエムエス ヘッドスパ NIPLUXEMS HEAD SPA イーエムエス ヘッドスパNIPLUX
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
EMSでこれ以上ないヘッドスパ体験を。NIPLUXオリジナルのEMS波形を搭載。繊細かつ心地よい刺激で通常のEMSとは違う低周波を構築、採用することで頭皮もボディもリフレッシュするオリジナルのEMSとなっています。1分間に約8,800回振動し、手では落としにくい、頭皮の汚れを浮かしながら、スッキリ洗浄。頭皮環境をケアできます。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。硬くなった頭皮をしっかりと揉みこみ、柔らかな地肌へと導きます。2種類の回転速度で、お好みに合わせて、高速(210回転)/低速(160回転)から選べます。バイブレーション機能も搭載しているので、手で行うスパでは難しい心地よさを体感することができます。選べる3つのアタッチメントで、頭皮、フェイス、全身のケアが可能。医療現場やエステサロンでも人気なフォトフェイシャルLEDを搭載し、高出力の赤色LEDを転写することで、お肌に集中的にアプローチし、パッと明るい印象へ導きます。IPX7防水機能を搭載。お風呂場で安心してご使用いただけます。水洗い可能、お手入れも簡単。夜でも静かな静音設計。
セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約348機能EMSレベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×H50防水仕様IPX7回転速度2段階連続動作時間約3時間アタッチメント3種類
HEAD SPA ヘッドスパ NIPLUXHEAD SPA ヘッドスパNIPLUX
8,800税込9,680
1個
8日以内出荷
リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。
セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約317使用時間(分)約90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む)充電時間(時間)2
RS×IFMC. TPE+天然ゴムヨガマット 5mm RAG003シリーズ BAJRS×IFMC. TPE+天然ゴムヨガマット 5mm RAG003シリーズBAJ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
オモテ面にTPE(熱可塑性エラストマー)・ウラ面に天然ラバーを使用した5mm厚のヨガマット、クッション性が良く、TPE素材が足元からあたたかさを感じる優しいヨガマット。裏面の天然ラバーが床面と密着しズレを防ぐ。上品なマーブル柄もおすすめ。「IFMC.」加工を施し、美しくきれいな姿勢に整えてくれることが期待できる。IFMC.(イフミック:集積機能性ミネラル結晶体)は、(株)テイコク製薬社が温泉療法に着眼して製造したナノメーターレベルの非常に微小なミネラルの結晶体。数種類の鉱物を組み合わせて鉄分の多い温泉水に一定時間浸漬し、その溶出液を特殊処理して抽出した物質。身体に近接させることで血管から一酸化窒素(NO)が拡散し、血管が拡張することによる血行促進効果が期待できる。
仕様●重量:約1.8kg●サイズ:約(H)66.0×(W)180.0×(D)0.5cm●素材:TPE×天然ゴム
RS×IFMC. PVCヨガマット 5mm RAG002シリーズ BAJRS×IFMC. PVCヨガマット 5mm RAG002シリーズBAJ
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
5mm厚の高密度PVC素材を使用したヨガマット。グリップ力や耐久性に優れ、高密度クッションが衝撃を吸収し関節や筋肉を保護、「IFMC.」加工を施し、美しくきれいな姿勢に整えてくれることが期待できる。IFMC.(イフミック:集積機能性ミネラル結晶体)は、(株)テイコク製薬社が温泉療法に着眼して製造したナノメーターレベルの非常に微小なミネラルの結晶体。数種類の鉱物を組み合わせて鉄分の多い温泉水に一定時間浸漬し、その溶出液を特殊処理して抽出した物質。身体に近接させることで血管から一酸化窒素(NO)が拡散し、血管が拡張することによる血行促進効果が期待できる。
仕様●重量:約2.6kg●サイズ:約(H)66.0×(W)180.0×(D)0.5cm●素材:高密度PVC
もみトン 楽々貼るパッド キヨラカもみトン 楽々貼るパッドキヨラカ
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
自動モードと10の手動モード 0~25までの強度調整 簡単操作:電源オンで自動モード 軽量コンパクトで置き場に困らない 無線で邪魔なコードがない 充電式 ゲルがひんやり気持ちいい EMS効果で腹筋運動などに
仕様●電源:リチウム充電池/90mAh●材質:リモコン:ABS●パッド:PU3●リモコンサイズ:50×37×14mm●リモコン重量:15g●パットサイズ:124×90×1mm●パット重量:16g●ゲルシート寿命:約30~40回●充電時間:1時間●使用時間:最高レベル時/約100分アズワン品番67-9276-09
ネックストレッチャー くび楽君 キヨラカネックストレッチャー くび楽君キヨラカ
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
運動が苦手な方も仰向けに姿勢を良くして寝るだけでストレッチ! 1日たった10分を3回程度するだけで首のストレッチに また本体の突起物が首から後頭部に掛けて程よく刺激してくれます
仕様●本体寸法:22×17×11cm●本体重量:約280g●材質:PUアズワン品番67-9276-22
クイック睡眠補助器 ぐっすり君 キヨラカクイック睡眠補助器 ぐっすり君キヨラカ
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
1日20分を2~3回でOK 約20分で自動オフ モードをワンタッチ切り替え 低周波でリラックスモードは左手がおすすめ 高周波のスッキリモードは右手がおすすめ 充電式で電池交換が不要 軽量コンパクトでどこでも使えます 自慢ができる可愛いデザイン
仕様●サイズ:70×32×25mm●重量:約44g●材質:ABS、ステンレス●電源:リチウム内蔵充電池 500mA 3.7V(1.85Wh)●入力:5V1A●セット:本体、充電ケーブル、取扱説明書●保証期間:6ヶ月●生産国:中国アズワン品番67-9276-28
μActive 筋肉ケア 日光精器μActive 筋肉ケア日光精器
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
立命館大学との共同研究を踏まえて開発された商品で、マイクロカレントを流し筋肉ケアを行う商品です。
仕様●定格電圧:DC3.7V(リチウムイオン電池)●ACアダプター:入力/100V 50/60Hz 0.2A、出力/DC5V 0.4A●繰り返し充電回数:500回●充電時間:約2.5時間●動作時間:約15時間●充電時消費電力:1.2W●基本周波数:0.3Hz●出力電流:実効値230mA±20%(1kΩ負荷)●体に接触する部位の組織:アクリル樹脂、グリセリン、水●時間設定:1時間、10時間●ゲルシート寿命:300回(50回使用で水洗い1回、計6回まで)●寸法:高44×幅44×奥行13mm●質量:25g●使用環境温度/湿度:0~40℃/20~ 85%RH●保存環境温度/湿度:-10~60℃/20~ 85%RH●製造販売元:日光精器株式会社 滋賀工場●色:ネイビーアズワン品番67-8095-54
RS×IFMC. ヨガボルスター SMPI BAJRS×IFMC. ヨガボルスター SMPIBAJ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
取り外して洗濯できるマイクロファイバーのカバーを使用したヨガ ボルスター。 ほどよい硬さで広範囲に体を支えてくれるため、ヨガのポーズの補助や、リラックスしたポーズで体の緊張をほぐし、疲れを取るのにも便利なアイテム。 IFMC.(イフミック:集積機能性ミネラル結晶体)は、(株)テイコク製薬社が温泉療法に着眼して製造したナノメーターレベルの非常に微小なミネラルの結晶体。 数種類の鉱物を組み合わせて鉄分の多い温泉水に一定時間浸漬し、その溶出液を特殊処理して抽出した物質。 身体に近接させることで血管から一酸化窒素(NO)が拡散し、血管が拡張することによる血行促進効果が期待できる。
仕様●サイズ:約(W)66×(H)25×(D)13.5cm●素材:カバー:マイクロファイバーポリエステル 100%アズワン品番67-8740-50
リヴァイブ バックパック Muellerリヴァイブ バックパックMueller
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
リカバリーケア リヴァイブ専用バックパック(リュック)です。 上段にガーメント、下段にはコンソールを収納することができます。 PC(15.6インチ)やA4ファイルを収納することもできます。 ※コンソールとガーメントは別売となります。
仕様●サイズ:W31×D22×H52cm●材質:ポリエステル、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン●重量:975gアズワン品番68-1890-64
クオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」 クオリティトラストジャパンクオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」クオリティトラストジャパン
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
どこでも持ち運べるコンパクトサイズ。 UV-C253.7nmのオゾンありで20秒以上の照射で除菌が出来ます。 自分やお友達の携帯電話や公衆のドアノブや便座など気になるところは非接触で除菌をしましょう。
仕様●除菌ランプ:UV-C253.7nmオゾンあり●照射範囲:20×15cm/5cmの垂直距離●本体寸法:37.5×37.5×98mm●重量:80g●バッテリー:600mA/ポリマーリチウム電池●持続使用:45回/毎回2分(90分)●USB充電:5V 1A●パワー:1W●放射照度:>300×90%μW/平方センチメートルオゾン (5cm距離、253.7波長)●保証期間:6ヶ月●生産国:中国アズワン品番67-9275-84
ハンディードクターⅡ ツインズハンディードクターⅡツインズ
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
片手で簡単、お手軽マッサージ 「さすり」の動きと「たたき」の動きの2Wayで使える
仕様●重量:約840g●サイズ:約W200×D80×H155mm●付属:シリコンカップ(小、大)、ウレタンパッド●オートオフ:5分間アズワン品番67-8169-46
CARE WAVE 小2個セット ツインズCARE WAVE 小2個セットツインズ
3,698税込4,068
1セット(2個)
8日以内出荷
CAREWAVEは利用用途に応じて筋肉に適切な電気刺激を与えることにより運動時のスムースな動きや日常のボディメンテナンスをサポート。 1000Hzから6000Hzの中周波と20Hzから30Hzまでの低周波を組み合わせた6つのモードが使用可能。 また、6つの各モードごとに10段階の強度調整が可能。
仕様●重量:約15g(本体+電池)●サイズ:(本体)直径45×高さ13mm、(小ジェルシートサイズ)W150mm、(大ジェルシートサイズ)W200mm●使用可能時間:約120分●タイマー:約10分自動オフ●ジェルシート交換目安:約100回アズワン品番67-8169-44
ドーナッツバランスボール メテックスドーナッツバランスボールメテックス
3,398税込3,738
1個
24日以内出荷
高さが低く安定しているので使いやすく安全、また収納に場所を取りません。破れにくく空気がゆっくり抜ける防爆タイプです。あらゆるエクササイズ入門に最適/お子様や年輩の方に。体のあらゆる部位のトレーニングに。
仕様●直径(mm):550●色:パールホワイト●高さ(mm):330●耐荷重:300kg●材質/仕上:ボール:PVC、ダブルアクションポンプ:PP、ABS、ボール栓:PP●セット内容/付属品:ダブルアクションポンプ、エクササイズプログラム付●原産国:台湾●コード番号:270-3454アズワン品番67-2237-84
畳ヨガマット イケヒコ・コーポレーション畳ヨガマットイケヒコ・コーポレーション
7,898税込8,688
1枚
予約販売
表面に国産のい草を使用した和テイストのオシャレなヨガマットです。裏面はPVC(TPE)で滑りにくい素材です。
畳ヨガマット イケヒコ・コーポレーション畳ヨガマットイケヒコ・コーポレーション
8,998税込9,898
1枚
予約販売
表面に国産のい草を使用した和テイストのオシャレなヨガマットです。裏面はPVC(TPE)で滑りにくい素材です。
仕様●材質:表面/国産い草、裏面/PVC●サイズ:600×1800mm●重量:1.7kgアズワン品番7-6775-02
畳ヨガマット イケヒコ・コーポレーション畳ヨガマットイケヒコ・コーポレーション
8,998税込9,898
1枚
予約販売
表面に国産のい草を使用した和テイストのオシャレなヨガマットです。裏面はPVC(TPE)で滑りにくい素材です。
仕様●材質:表面/国産い草、裏面/PVC●サイズ:600×1800mm●重量:1.7kgアズワン品番7-6775-01
ハンディマッサージャー スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャースライヴ(THRIVE)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。
仕様振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド)材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部)質量(kg)0.9電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約2m)定格時間(分)20電気代の目安月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000取扱説明書(2.44MB)医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ピットイン 高田ベッド製作所ピットイン高田ベッド製作所
7,998税込8,798
1個
20日以内出荷
スチール製クロムメッキ仕上げの斬新なデザイン。局部をマッサージ。
仕様●サイズ:幅8cm×長さ16.5cm×高さ6cmアズワン品番65-3371-96
バイオラバーWI ダブルアイ XXL 1セット 2個入 山本化学工業バイオラバーWI ダブルアイ XXL 1セット 2個入山本化学工業
14,980税込16,478
1セット(2個)
13日以内出荷
常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用した手首、足首、足の甲(足先)に使用できるマルチバンドです。正規外線が冷えやすい手足をやさしく温めます。手や足を通すだけで簡単に装着できます。
仕様●サイズ:XXL●材質:ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム●適応サイズ:~21cmアズワン品番65-5686-86
バイオラバーPタイプ 専用カバー付 山本化学工業バイオラバーPタイプ 専用カバー付山本化学工業
29,980税込32,978
1枚
13日以内出荷
常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用したハンディータイプ(三角形)の健康機器です。気になる部分に当ててお使いください。付属の専用カバーに入れて、衣服の上から銀色の面を身体に向けて装着してください。さらに上から手で優しく撫でるようにさすっていただくのもおすすめです。
仕様●サイズ:フリーサイズ●材質●▼本体:ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●▼専用カバー:ナイロン●専用カバー付き●寸法:一辺約14cm●厚み:約8mm●箱サイズ:W205×D190×H28mmアズワン品番65-5686-71
バイオラバーGタイプ 専用カバー付 山本化学工業バイオラバーGタイプ 専用カバー付山本化学工業
59,980税込65,978
1枚
13日以内出荷
常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用したハンディータイプ(ひし形)の健康機器です。気になる部分に当ててお使いください。付属の専用カバーに入れて、衣服の上から銀色の面を身体に向けて装着してください。さらに上から手で優しく撫でるようにさすっていただくのもおすすめです。
仕様●サイズ:フリーサイズ●材質●▼本体:ポリエステル/クロロプレンゴム使用●▼専用カバー:ナイロン●専用カバー付き●寸法:縦約14cm/横約25cm●厚み:約8mmアズワン品番65-5686-72
バイオラバーGⅡタイプ 専用カバー付 1セット 2枚入 山本化学工業バイオラバーGⅡタイプ 専用カバー付 1セット 2枚入山本化学工業
69,980税込76,978
1セット(2枚)
13日以内出荷
常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用したハンディータイプ(ひし形)の健康機器です。気になる部分に当ててお使いください。付属の専用カバーに入れて、衣服の上から銀色の面を身体に向けて装着してください。2枚のバイオラバーで身体を挟み、さらに上から手で優しく撫でるようにさすっていただくのもおすすめです。
仕様●サイズ:フリーサイズ●材質●▼本体:ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●▼専用カバー:ナイロン●専用カバー付き●寸法:縦約14cm/横約25cm●厚み:約4mmアズワン品番65-5686-73
バイオラバーWI(ダブルアイ)1セット(2個入) BR-WIシリーズ 山本化学工業バイオラバーWI(ダブルアイ)1セット(2個入) BR-WIシリーズ山本化学工業
14,980税込16,478
1セット(2個)
8日以内出荷から13日以内出荷
常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用した手首、足首、足の甲(足先)に使用できるマルチバンドです。正規外線が冷えやすい手足をやさしく温めます。手や足を通すだけで簡単に装着できます。
ボディケアガン AINXボディケアガンAINX
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
高速振動3,200rmpで皮下50mmまでの筋肉にアプローチする筋膜リリースガンです。温冷機能を搭載し、ポケットサイズで場所を選ばず、全身の筋肉をケアできます。
仕様サイズ:130×145×50 mm 材質:ABS(本体、アタッチメント)、EVA(ボールヘッドのスポンジ部)アズワン品番65-3393-12
コードレスクッションマッサージャー アルインココードレスクッションマッサージャーアルインコ
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
背中や腰にピタッとフィット。たたき×もみのダブルマッサージでコリをほぐしますまるでプロに揉まれているような心地よさ2つのモードと速度が選べるぽかぽかヒーター搭載コードレスなので場所を選ばず使用できる揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます便利なハンドル付き首、肩、腰、背中、脚、足裏など全身に使えるインテリアとしても楽しめるデザイン
用途疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進に。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品ACアダプター材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル質量(kg)2.4消費電力(W)32(電熱部 5)電源AC100V(50/60Hz)定格専用ACアダプター:【入力】AC100-240V(50-60Hz) 0.8A【出力】DC12.8V 2.5A充電時間約1時間30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.5×29.5×14医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00033000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ボディシェイプガン Kotty アルインコボディシェイプガン Kottyアルインコ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケアお風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュより軽く、より小さいコンパクトモデル最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載4つのアタッチメント付き電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
用途フェイスケア、ボディケアに。軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋材質ABS、シリコーン、ポリエステル質量(g)295消費電力(W)7.5(充電時)電源DC 5V 2A(USB)連続使用時間(分)10振幅(mm)約6振動650~2700回/分(4段階)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.4
ボディシェイプガン MIO アルインコボディシェイプガン MIOアルインコ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケアお風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュより軽く、より小さいコンパクトモデル最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載4つのアタッチメント付き電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
用途顔から体まで全身のケアに。ハンディ/軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋材質ABS、シリコーン、ポリエステル質量(g)295消費電力(W)7.5(充電時)電源DC 5V 2A(USB)連続使用時間(分)10振幅(mm)約6振動650~2700回/分(4段階)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.5
マッサージ器