99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディマッサージャー スライヴ(THRIVE)

    ハンディマッサージャー

    スライヴ(THRIVE)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のある振動ヘッドがマッサージしたい部位にフィット
    用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー質量(g)420長さ(cm)約30コード長さ(m)約2定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00050A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)振動数(回/min-1)(速)約6700、(遅)約5200
  • マッサージガン 振動マシン SIS

    マッサージガン 振動マシン

    SIS
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなハンディサイズでハイパワー!。回転数1800~3200RPMで、筋肉の深層部まで振動が届き、凝り固まった筋肉をほぐし血流改善、コリや痛みを緩和します。6段階の振動と4つのアタッチメントで、全身のボディメンテンナンスに対応します。1800mAhの大容量バッテリーで最大6時間連続使用が可能です。
    材質ABS質量(g)500長さ(cm)アタッチメント:6.3~8.3バッテリー容量(mAh)1800寸法(縦×横×高さH)(cm)13×14×5振動数(回/min-1)1800~3200
  • 20モードバイブレーションリフレッシュポータブル macros(マクロス)

    20モードバイブレーションリフレッシュポータブル

    macros(マクロス)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
    材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約Φ38×H155本体質量(g)約100保護等級IPX5バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)バッテリー容量(mAh)500入数1稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
  • 足つぼ健康マット PRO-WING

    足つぼ健康マット

    PRO-WING
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ながら運動で、体質改善。
    材質マット:PVC、プラスチックストーン:ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(cm)約35×長さ約175
  • バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス macros(マクロス)

    バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス

    macros(マクロス)(1件のレビュー)
    3,704税込4,074
    1個
    当日出荷
    充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
    電源USB充電式振動パターン:20モード、強弱:5レベル振動数約6700rpm充電池タイプリチウムイオンアズワン品番65-1332-48防水性IPX5
  • フットマッサージャー スライヴ(THRIVE)

    フットマッサージャー

    スライヴ(THRIVE)
    13,800税込15,180
    1台
    5日以内出荷
    キュートでかわいいコンパクトサイズ! ご家庭でいつでも手軽にすばやくマッサージ! 「だるさ」「むくみ」「つかれ」をすばやく効果的にほぐしてくれます。 3つの複合機能でプロ技のマッサージ。 モミボードは弾力あるボードがマッサージします。 たたきローラーは裏側から回転しながらたたいてほぐします。 足裏突起は固定ボードの突起が疲れをやわらげます。
    材質本体:ABS樹脂・PP/生地:ポリエステル質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60HZ)消費電力(W)30電源コード(m)約2振動数(min-1)【もみ】(速)約11/(遅)約8、【足裏たたき】(速)約66/(遅)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×200定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00153000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 首スッキリング アルファックス

    首スッキリング

    アルファックス(3件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ! スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。 硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。 クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。 2つの硬いWカーブで首を刺激。 寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす 座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ 天然鉱石配合。首周りリラックス。
    材質ポリプロピレンイエロー質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9.5
  • つかみもみマッサージャーMD-460 スライヴ(THRIVE)

    つかみもみマッサージャーMD-460

    スライヴ(THRIVE)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
    仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10その他【ACアダプター】IVP1200-2000P材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン質量(kg)約1.45定格AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.8機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー定格時間(分)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • HAND MOMI ハンド モミ NIPLUX

    HAND MOMI ハンド モミ

    NIPLUX(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    一度に5本の指を同時にケア、時短で簡単にながらハンドケアを。18層のエアバックが、手の平はもちろん指の1本1本まで包み込みます。選べる3つのモード(手の平・全体・指先)。3段階の温度調節でお好みに合わせて使用可能。※温熱OFFでも使用可能。安全性に配慮した自動10分オフタイマー機能搭載。持ち運びに便利な充電式。
    セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約9(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約710機能加圧レベル:3段階、温熱レベル:3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×186×110充電時間(時間)約3.5断続使用回数(回)フル充電から約8回
  • ネックマッサージャー 充電式 惣田製作所

    ネックマッサージャー 充電式

    惣田製作所
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    手ぶらで首肩をながらマッサージできるネックマッサージャー。6つのモミ玉で本格的な掴みもみ。場所を選ばずにマッサージが可能。前止め式の固定ベルトで手の届かない場所にもしっかり当たる。静音高耐久のブラシレスDCモーターを採用。ヒーター搭載。カバーを取り外して洗濯可能
    用途ネックマッサージャー 首肩マッサージ器 充電式 手ぶらネックマッサージャー ハンズフリー温熱 コードレス付属品専用USBケーブル(USBタイプC-タイプA 50cm) ※アダプターは付属しておりません材質ABS樹脂、ポリエステル、ウレタンフォーム質量(kg)1.5グレー連続使用時間(分)約75充電時間約6時間定格時間(分)15保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×18医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AABZX00033000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器充電端子USB-C
  • NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX

    NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス

    NIPLUX
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    6つのEMSパルスが気になる首や肩下にもしっかり届いて同時にスッキリ。【6つの電極パッド】。合計6枚のパッドから温熱とEMSが広範囲にアプローチ。肩甲骨上・肩の下まで届き、NECKRELAXとは一味ちがった心地よさを実現。【16段階のEMSモード】。首と肩下は筋肉の発達の仕方が違うため、細かい段階を設けて”気持ちいい”を探してもらえる構造に。3段階温熱を搭載。計6つの独自の低周波波形を搭載。肌に伝わる感触が変わり、様々なモードを楽しむことが可能です。柔軟性のあるフレームを採用。女性はもちろん、比較的首の太い男性でも無理なくご着用いただけます。着用した状態でボタン操作できるように音声ガイダンス搭載。音声オフのメモリー機能付きで、音声オフの状態を維持して起動します。下2つのパッドは取り外せるので、気分に合わせ2種類の使い方が可能。折れにくい丈夫な接続部分なので付けたまま寝転がっても折れる心配はありません。
  • 20モードバイブレーションマシン ライラ macros(マクロス)

    20モードバイブレーションマシン ライラ

    macros(マクロス)
    4,488税込4,937
    1個
    5日以内出荷
    20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。
    材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約W60×D65×H300本体質量(g)約330バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1Aバッテリー容量(mAh)1800入数1稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
  • ボディシェイプガン アルインコ

    ボディシェイプガン

    アルインコ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パワフルな振動で筋肉の奥深くまでアプローチ!全身ケアでいつでもスッキリ!。コンパクトなのにパワフル刺激。6段階の強度調節。どこでも使えるコードレス(充電式)。5つのアタッチメント付。本体を熱から守るエアポケット。収納に便利なケース付
    用途ストレッチ、筋肉ケアに。マッサージ/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/ケース付/全身ケア/肩/首/腰/背中/肩甲骨/足/脚/電動/美容/器具/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、収納ケース、アタッチメント5種材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、ステンレス、PP(ポリプロピレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)質量(g)435電源(V)DC 5 2A(USB)消費電力(W)10振幅(mm)約6定格時間(分)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×11.7×15振動数(回/min-1)1500~2800
  • ハンディーホットマッサージャーF EM-2195 ツインバード

    ハンディーホットマッサージャーF EM-2195

    ツインバード(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    8日以内出荷
    「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
    付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)材質ABS寸法(mm)435×93×105ホワイト質量(g)660(付属品含む)電源AC100V10W電源コード(m)1.8定格時間20分振動数約5000回/分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 腰スッキリング アルファックス

    腰スッキリング

    アルファックス
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    筋骨ほぐして腰スッキリ!
    材質・ポリプロピレン耐荷重(kg)100サイズ(mm)幅210×奥行70×高さ170
  • 健康ボード/-/- 富士パックス販売

    健康ボード/-/-

    富士パックス販売
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ

    ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    シリーズ最強パワーの振動&振幅で筋肉の深層部までケア。指先で触れるだけでスムーズに操作できるタッチセンサーを搭載。どこでも使えるコードレスタイプ。収納・持ち運びに便利な収納ケース付き。使いすぎを防ぐ安心のオートオフタイマー搭載。10分を経過すると自動で電源がオフに。
    用途ボディケア、マッサージなどに。ハンディ 全身ケア ヘッド 背中 肩甲骨 腰 肩 首 足 脚 電動 マッサージ器具 マッサージガン 筋膜リリース 振動 リラックス付属品アタッチメント5種類、専用ACアダプター、収納ケース、取扱説明書仕様振動レベル:3段階材質ABS、ステンレス、シリコーン、PP、EVA質量(g)800振幅(mm)8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×6.3×21.1
  • バイブレーションガン RIORES

    バイブレーションガン

    RIORES
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    ポケットサイズの超小型マッサージガンです。 1分間に最大約2900回の振動が身体にアプローチし、気分をリフレッシュ。 体調に合わせて、3つのモードと4段階の振動レベルから選択可能です。 部位に合わせてアタッチメントも4種類から選べるので、シーンに合わせて使用できます。 連続/パルス/ステップの3つからモード選択可能 コードレスで持ち運びしやすい 振動レベル・充電残量が一目でわかるランプ表示
    付属品本体、USBケーブル(USB Type-C)、交換用ヘッドパーツ×4種(丸型・円柱型・平型・フォーク型)、取扱説明書材質(本体)アルミ合金、(ヘッドパーツ素材)ABS樹脂、EVA幅(mm)88質量(kg)0.516高さ(mm)155奥行(mm)45電源リチウムイオン二次電池(10.8V、2500mAh)振動数(min-1)約1700~2900回充電時間(時間)約2.5定格入力DC5V、2A
  • フットマッサージャー MD-6113 スライヴ(THRIVE)

    フットマッサージャー MD-6113

    スライヴ(THRIVE)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージできる、フットマッサージャー。 従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。 それぞれの部位を回転しながら刺激。 モミボードがふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージする。 固定突起は、つま先、かかとを刺激。 自動コースは2種類。 速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。 使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計。
    用途日々の疲れを解消。ふくらはぎ、足首、つま先、かかと、足裏マッサージ。ストレッチ コリ解消 もみほぐし リフレッシュに。フットマッサージャー 椅子に座って使える オフタイマー 自動停止機能付。材質本体:ABS樹脂、布カバー:ポリエステル質量(kg)4.9ゴールド消費電力(W)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×370電源コード(m)約2定格時間(分)20動作回数(もみ回数)速:約9回/分、遅:約7回/分オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00018000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • クッションマッサージ めぐり アルインコ

    クッションマッサージ めぐり

    アルインコ
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    ワンボタンのシンプル操作。 左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。 もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。 疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。 首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。 ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。 肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
    用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • ふみふみ100 シンエイテクノ

    ふみふみ100

    シンエイテクノ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    家庭でも介護施設でも。1日100回踏んで100歳まで健康に!立ちやすい角度に3段階調節。ゴム製、ゲルマニウム玉付き。高齢者でも安全な高さです。
    全長(cm)54厚さ(cm)2.8
  • 温熱機能付き「りらネック」 ファミリー・ライフ

    温熱機能付き「りらネック」

    ファミリー・ライフ
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷
    首筋のコリをじんわり温め、力強く揉みほぐす。まるで熟練の手技で指圧されているような、本格的な癒やしを自宅で手軽に体験できます。家事やスマホ、読書などで毎日酷使している「首」や「肩」にご褒美を。「温熱機能付き りらネック」は、人の手の動きを追求した特殊な揉み玉が、コリの深部までしっかりアプローチ。心地よい温もりとともに、ガチガチに固まった首まわりを解きほぐす、リラックスタイムに欠かせない首専用のリフレッシャーです。【この商品の魅力とおすすめポイント】1.人の手のような「本格指圧」を再現:上下左右に動く揉み玉が、首筋のラインにぴったりフィット。まるでプロの指でじっくりと押し込まれているような、立体的な揉み心地を再現しました。ただ振動するだけでなく、しっかりと「掴んで揉む」感覚が、溜まった疲れをスッキリと解消します。2.心地よい「温熱機能」でリラックス効果アップ:コリをほぐしながら、首の後ろをじんわりと温める温熱機能を搭載。首元を温めることで筋肉が和らぎやすくなり、マッサージの効果をより高めます。冬場の冷え対策はもちろん、リラックスしたい就寝前のひとときにも最適です。3.「コードレス&軽量」でどこでも使える:USB充電式のコードレス仕様なので、リビングのソファや寝室、さらには移動中の車内など、場所を選ばずお使いいただけます。重さは約900gと扱いやすく、首にのせても負担になりにくい設計です。4.選べる「3種類のモード」で自分好みに:その日の体調やコリ具合に合わせて、3つのマッサージモードから選択可能。1回約16分で自動停止する安心設計なので、気持ちよすぎてうっかり眠ってしまっても安心です。操作も簡単で、シニア世代の方でもすぐにお使いいただけます。6ヶ月間保証書付き
    セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)材質ABS、シリコーン質量(g)(約)900電源USB充電電力(W)10機能温熱機能連続使用時間(分)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×12×15モード3種類
  • ハンディマッサージャー macros(マクロス)

    ハンディマッサージャー

    macros(マクロス)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    腕、肩、腰や足など、気になる部分をピンポイントに刺激するリフレッシュガン。振動強度6レベル搭載、部位や好みに合わせて付け替え可能なアタッチメントが4種類付属。手軽に使えるコンパクト設計だから、おうち時間や仕事の合間にリフレッシュ!
    材質ABS / PP / 銅質量(g)460電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×135定格時間(分)15電池リチウムイオン電池 7.4V / 1200mAh充電時間(時間)2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)1回約15分使用で約8回稼働(無負荷時)※時間は使用環境や使用期間 / 使用するモードによって異なります。振動数(回/min-1)約2400(無負荷時最大)
  • フットエアー極 アルインコ

    フットエアー極

    アルインコ
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    強力エアーでぎゅっと締め付け、ふくらはぎをリフレッシュ。エアーの効果でふくらはぎ全体を刺激。波型ベルトがふくらはぎにフィット!全面が面ファスナー式だから装着、サイズ調整が簡単。強度は「弱」「中」「強」の3種類。「+」「-」を押して、好みに合わせて調節ができます。持ち運びに嬉しい軽量タイプ。安心のオートオフ機能。10分の自動停止機能付きなので安心。
    材質ポリエステル、PVC、シリコーン質量(g)約340(ACアダプター含む)電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×20×3定格時間10分ふくらはぎ周り(cm)約30~50
  • NECK RELUX LOOP ネックリラックスループ NIPLUX

    NECK RELUX LOOP ネックリラックスループ

    NIPLUX
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    癒しの「ループ」が首悩みを包み込む NECK RELAX LOOP。サイズ調整可能なアジャスターでどんな体形の方でもピタッと密着。柔軟性のあるループデザインだから、「立つ・座る・動く」どの姿勢にもフィット。柔軟ケーブルだからくるっと丸めて外出先や自宅など、どこでも持ち運べる。
    セット内容本体、収納ポーチ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約2.5(充電時)本体質量(g)約57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×14バッテリー容量(mAh)500定格電源DC5V 2A
  • EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUX

    EMS EYE MASK EMSアイマスク

    NIPLUX
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    EMSを搭載した新たなホットアイマスク 。電気刺激EMSとじんわり温熱のWの力で進化を遂げたアイマスク徹底開発した独自の微細EMSがデリケートな目元にもしっかりアプローチ。デスクワークや勉強により酷使した目に・目がさえて寝つきが悪い夜に・暗い印象に見える目元にEMSと温熱の両方でのアイケアが可能に。
    セット内容本体、USB電源コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約2.81(充電時)本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×620×138電源供給ACアダプター、モバイルバッテリーバッテリー容量(mAh)760定格電源DC5V 2A
  • ボディレシピ ネックリフレッシュ(カタメ) ベス工業

    ボディレシピ ネックリフレッシュ(カタメ)

    ベス工業
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    つかむ、もむ、スッキリしっかりほぐす4つの指玉、気持ちイイつまみスポット首筋がフィットする理想のアーチ首筋から肩にかけて4点プッシュ、頭皮を揉んで引き上げリフレッシュ。
    材質オレフィン系エラストマー質量(g)100寸法(cm)16×7.1×8.7
  • ルルド マッサージクッションミニ アテックス

    ルルド マッサージクッションミニ

    アテックス
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    マッサージクッションがさらにコンパクトで軽量に、より使いやすくなりました。持ち運びがしやすくリビングに置いていても邪魔になりにくいサイズです。また、形を長方形にすることで、首や腰にあてやすく、小回りがきくようになりました。もみ玉はバウンド機能はそのままに、回転機能をプラスしました。体の凹凸に沿い滑らかなもみ心地です。
    付属品ACアダプター、電源コード(2m)材質【本体】ABS樹脂、ウレタンフォーム【カバー表地】(pk/be/bk)ポリエステル80%・レーヨン20%(ht)ポリエステル100%【マッサージ部】ナイロン55%・ポリエステル45%質量(kg)1.2消費電力(W)15回転数(min-1[r.p.m])20~30電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×200×100保証期間1年タイマー15分自動オフ
  • 首ゆら スマホ対策ストレッチャー コジット

    首ゆら スマホ対策ストレッチャー

    コジット
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    蓄積してくる疲れに、ながらストレッチで動かしてスッキリ、リラックス
    材質ポリウレタン寸法(cm)2約3.0×15.5×15.5
  • ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き 惣田製作所

    ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き

    惣田製作所
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    肩こり、腰痛、手軽に体をケアしたい方におすすめ。体にフィットする流線形デザイン。大・中・小の突起付きモミ玉が回転することで、首肩にフィットしてコリにアプローチ。手動で入/切が可能なヒーター搭載。正転と逆転を繰り返す自動コース、手動で回転切り替えを行うことも可能。部位:首/肩/ふともも
    用途おうちでのリラックスタイムに。ネックマッサージャー 肩こり マッサージ マッサージ器 ヒーター付き あんま 首こり 肩凝り材質本体:ABS樹脂/ウレタンフォーム、張地:ポリエステル質量(kg)1.4消費電力(W)17回転数(min-1[r.p.m])【モミ回転】約30定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×52×18オートタイマー(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00011000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
  • リセット&エナジー ヘッドブラシ 羽立工業

    リセット&エナジー ヘッドブラシ

    羽立工業
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    顔のたるみリフト、マスクのとれる顔へ シャンプーOK!お風呂でも使える。 手にフィットするティアドロップ形状 使い勝手抜群のコンパクトさ、片手で持てるサイズ感で収納も省スペース! 毎日使える3分スッキリ、ギフトにもオススメ! ティアドロップ形状
    ブルー
  • ぶるリラFleur TO-PLAN(東京企画販売)

    ぶるリラFleur

    TO-PLAN(東京企画販売)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
  • EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUX

    EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム

    NIPLUX
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    頭皮・フェイス・ボディ全身くまなく使える、進化したHEAD SPA。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。パワフルなもみ心地で動かしにくい頭皮をしっかり揉み上げます。5段階のEMSレベル調節でお好みに合わせて使用可能。揉みだけではカバーしきれない筋肉を刺激し、頭皮と表情筋にアプローチします。エステサロンでも注目されている高出力の赤色LEDで本格光エステ。ステンレス製のボディ用アタッチメントで今までにない刺激を体験できる。防水規格IPX7だからお風呂場でも安心してご使用いただけます。フル充電で約3時間使用可能。
    セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約5(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約342機能EMSレベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×112×137(充電台を含む)動作時間フル充電から約3時間LED赤色LED12個アタッチメント3種類
  • NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX

    NECK RELAX ネック リラックス

    NIPLUX
    8,788税込9,667
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    首や肩の疲れを温熱とEMS(電気刺激)でリフレッシュさせるネックケアアイテム。コードレスだから、いつでもどこでもリフレッシュ。機能や使い方を音声ガイダンスにてご案内。EMS音も微音設計で、且つ音声ガイダンスがオフにできるため、会社や移動中など公共の場でも気にすることなく気軽に使用できます。約145gの着けていることを忘れるほどの軽量設計。持ち運びやすく、かさばることなく、スッキリ収納できます。
    セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約145機能EMSモード:5パターン/EMSレベル:16段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×143×36バッテリー容量(mAh)700
  • ハンディマッサージャー スライヴ(THRIVE)

    ハンディマッサージャー

    スライヴ(THRIVE)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。
    付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド)仕様振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部)質量(kg)0.9電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約2m)定格時間(分)20電気代の目安月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • シェイプストレッチャー ローラー付 ファミリー・ライフ

    シェイプストレッチャー ローラー付

    ファミリー・ライフ
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    ご自宅で手軽にできる多目的ストレッチャー。これ一台で硬くなった後背部の筋肉に働きかけ、様々な部位をストレッチ&シェイプアップ。180度反転で足裏用のローラーに早変わり。足裏刺激:突起が心地良く足裏を刺激!。角度4段階調整。後背部ストレッチ&足ポイント刺激。本体を裏返して、高さ2段階調整 首筋ストレッチ・背筋ストレッチ。こんな方にオススメ:姿勢が気になる方・体が硬くなっている方・運動不足の方・ストレス解消に
    付属品ローラー、かかと用保護シール材質ポリプロピレン、エラストマー、紙質量(g)約837耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.2×32.1×12
  • シートマッサージャー スライヴ(THRIVE)

    シートマッサージャー

    スライヴ(THRIVE)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ソファや椅子で気軽に横回転もみ玉を体感、なめらかにしっかりもみほぐす。5つのマッサージ機能:もみ、ゆらぎ、背すじ、もみ+背すじ、ゆらぎ+背すじ。3種の自動コース;全身、肩、腰。背すじ使用時のもみ玉幅(無段階)調節機能。軽量で折りたため、持ち運びも便利。リモコン付属。
    付属品ヘッドレスト、アダプター材質張地:合成皮革、ポリエステル質量(kg)4.9定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8寸法(cm)座面:35×35、背部:37×70×16機能【マッサージ】もみ回数約32回/分、ゆらぎ回数約32回/分、背すじ移動速さ約87秒(往復)、背すじ移動距離約50cm(最長時)定格時間(分)20定格入力(W)40オートタイマー(分)約15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00012000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
  • スッキリング アルファックス

    スッキリング

    アルファックス
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    硬質素材が気持ちいい! 6ヵ所同時に押しながらおも~い肩・首をグイーンとスッキリ! 好きなところにあてて、気分スッキリ! 首、背中、腰に!イスに座ってもお使いいただけます。 痛みを感じる場合はまず座った状態で使用するなど徐々に慣らしてご使用ください。 お好みに合わせて面押し・点押しが選べるリバーシブル仕様です。 足裏専門家と共同開発 「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔氏 自分でできる足もみセルフケア教室「足もみ塾」を全国各地で開催する傍ら、 オーストラリア、ドイツなど海外での普及も行っている。 また足もみ塾公認のプロ養成講座では、足もみ健康法の指導者育成を精力的に行っている。
    材質ポリプロピレンレッド質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×8×24.5
  • ベス ボディレシピネックリフレッシュ BRE-1202 ベス工業

    ベス ボディレシピネックリフレッシュ BRE-1202

    ベス工業
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    頑張り首肩に”ごほうびリフレッシュ” 首筋にフィットする理想のアーチとしっかりほぐす4つの指玉で指圧感覚でスッキリ。
    材質オレフィン系エラストマー寸法(mm)160×71×87
  • ドクターメドマーファスナー交換ベルト 日東工器

    ドクターメドマーファスナー交換ベルト

    日東工器
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
マッサージ器