レシーバー :「RCA端子」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。) Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません) 付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm) ブラック 質量(g)40 電源(V)USB電源 5/500mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16 最大解像度Full HD (1920×1080) 無線通信方式IEEE 802.11b/g/n アクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point 通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります) 音声出力HDMI端子 動作温度範囲(℃)0~40 映像出力HDMI端子(RCA)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

おすすめ人気ランキング