ロープ旗 :「安全旗」の検索結果
旗とは、布や紙を竿やロープにつけて、空中に何らかの目印として配置するものです。図案や形状、サイズが多様であり、さまざまな場所に設置できます。主にな使用場所は、工事や建築作業といった視認性の高い安全標識を必要とする現場。布に蛍光色を用いたり、ロープにも着色したりするなど、より良く注意を喚起するように工夫された製品もあります。使用する現場によっては、耐久性や通電性にも注意が必要です。緑十字旗は直接的な危険への注意喚起に使用されるのではありませんが、衛生と安全の象徴として、多くの建設作業所で掲揚されています。日々の安全意識の再確認へとつながる、重要な安全用品と言えるでしょう。
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
400×400(1)
900×1200(1)
こんなお得な商品も!

安全表示旗 四角形
モノタロウ
¥339
税込¥373
注意旗(制限超過)
トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)
ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
用途積載物の超過旗
寸法(mm)400×400(正方形)
トラスコ品番756-1687
材質ポリ塩化ビニール
色レッド
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質ステンレス
高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)10
適合パイプ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。