ロープ旗 :「日章旗」の検索結果
旗とは、布や紙を竿やロープにつけて、空中に何らかの目印として配置するものです。図案や形状、サイズが多様であり、さまざまな場所に設置できます。主にな使用場所は、工事や建築作業といった視認性の高い安全標識を必要とする現場。布に蛍光色を用いたり、ロープにも着色したりするなど、より良く注意を喚起するように工夫された製品もあります。使用する現場によっては、耐久性や通電性にも注意が必要です。緑十字旗は直接的な危険への注意喚起に使用されるのではありませんが、衛生と安全の象徴として、多くの建設作業所で掲揚されています。日々の安全意識の再確認へとつながる、重要な安全用品と言えるでしょう。
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
160×240(1)
700×1000(6)
700×1050(1)
850×1300(2)
900×1250(1)
900×1350(1)
1000×1500(2)
1030×1500(1)
1050×1500(2)
1300×2100(1)
寸法(mm)をもっと見る
白地に緑十字の安全旗です。
布製で汚れても洗濯可能。
2箇所に紐付きなので取付け簡単。
用途吊り下げ用旗として。
表示内容安全旗
寸法(縦×横)(mm)700×1000
仕様吊り下げタイプ
付属品紐(長さ約53cm)×2本
材質綿、他
ハトメ数2
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
厚手のポりエステル素材でシワになりにくいです。
用途海外からのお客様の歓迎等用に。
寸法(縦×横)(mm)160×240
質量(g)35
材質テトロントロマット(ポリエステル100%)
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。