絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11
- 1(109)
- 1.5(101)
- 2(140)
- 3(162)
- 4(147)
- 5(140)
- 6(198)
- 8(186)
- 9(67)
- 10(232)
- 12(230)
- 14(95)
- 16(210)
- 18(83)
- 20(222)
- 25(139)
- 30(81)
- 32(108)
- 40(101)
- 50(94)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
- 10(11)
- 12(29)
- 16(2)
- 25(3)
- BS5(2)
- BS7(3)
- MT1(2)
- MT2(2)
刃数
- 1(1)
- 2(20)
- 3(7)
- 4(19)
- 6(4)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(2)
- コバルトハイス(3)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(25)
- 超硬合金(20)
刃長(mm)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 16.5(2)
- 18(1)
- 20(3)
- 22(8)
- 23(1)
- 25(2)
- 28(2)
- 30(18)
- 30.5(1)
- 32(1)
- 40(2)
- 45(3)
- 50(5)
- 60(5)
- 80(5)
- 100(5)
全長(mm)
- 55(2)
- 70(4)
- 75(9)
- 80(2)
- 83(2)
- 84(2)
- 90(3)
- 95(8)
- 105(5)
- 115(2)
- 119(2)
- 120(5)
- 125(2)
- 132(3)
- 145(2)
- 150(7)
- 162(2)
- 182(3)
- 200(2)
- 202(3)
- 全長(mm)をもっと見る
55・70・75・80・83・84・90・95・105・115・119・120・125・132・145・150・162・182・200・202・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- FKD(フクダ精工)(11)
- 大洋ツール(9)
- 住友電工ハードメタル(6)
- S&K(三興製作所)(5)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- アサヒ工具(3)
- WIDIN(3)
- プロトティップ(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 岡崎精工(1)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- NS(日進工具)(1)
- Niagara Cutter(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
FKD(フクダ精工)・大洋ツール・住友電工ハードメタル・S&K(三興製作所)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・DIJET(ダイジェット工業)・アサヒ工具・WIDIN・プロトティップ・EIKO(栄工舎)・岡崎精工・京セラ・タンガロイ・NS(日進工具)・Niagara Cutter・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(140)
3(162)
4(147)
5(140)
6(198)
8(186)
10(232)
12(230)
16(210)
20(222)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
コーナーラウンディングカッター
WIDIN¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)
プロトティップ¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷汎用型高送りエンドミルです。用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS
大洋ツール¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
Cコーティング コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥41,980税込¥46,1781本3日以内出荷から5日以内出荷表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
4枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥8,198税込¥9,0181本3日以内出荷から12日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷から32日以内出荷芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃SIコートエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷から37日以内出荷SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。コーティングTiSiNねじれ角(°)35
2枚刃防振エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
スタビライザーGPスクエアエンドミル
Niagara Cutter¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
アップミル 深彫リ
住友電工ハードメタル¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷から6日以内出荷溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能ねじれ角45°
アップミル スクエアタイプ
住友電工ハードメタル¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷から6日以内出荷溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用の4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能材質ACZ50M刃数4ねじれ角40°コーナーランド付