絞り込み
ブランド
  • プロトティップ(25)
  • 住友電工ハードメタル(23)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(17)
  • DIJET(ダイジェット工業)(13)
  • WIDIN(11)
  • S&K(三興製作所)(10)
  • NS(日進工具)(7)
  • FKD(フクダ精工)(6)
  • イスカル(5)
  • 協和精工(5)
  • 大洋ツール(5)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • TOWA[切削工具](3)
  • イワタツール(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 岡崎精工(2)
  • グーリング(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4
  • 1(113)
  • 1.5(104)
  • 2(146)
  • 3(172)
  • 5(149)
  • 6(206)
  • 8(197)
  • 9(69)
  • 10(246)
  • 12(240)
  • 14(100)
  • 16(235)
  • 18(86)
  • 20(245)
  • 25(147)
  • 30(86)
  • 32(115)
  • 40(106)
  • 50(98)
シャンク径(Φmm)
  • 4(41)
  • 6(117)
  • 8(6)
  • 16(1)
  • BS5(2)
  • MT1(2)
  • その他(1)
材質
  • CBN焼結体(8)
  • CVDコーティング(3)
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(8)
  • その他(18)
  • エボナイト(1)
  • コバルトハイス(1)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(5)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • ハイス(15)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(87)
刃数
  • 1(5)
  • 2(74)
  • 3(29)
  • 4(44)
  • 6(7)
  • -(1)
刃長(mm)
  • 2(7)
  • 2.5(3)
  • 4(10)
  • 5(3)
  • 6(17)
  • 7.5(5)
  • 8(32)
  • 10(15)
  • 11(24)
  • 11.5(2)
  • 12(28)
  • 15(16)
  • 16(4)
  • 20(10)
  • 25(6)
  • 29(4)
  • 30(8)
  • 40(8)
  • 50(6)
  • その他(3)
2・2.5・4・5・6・7.5・8・10・11・11.5・12・15・16・20・25・29・30・40・50・その他・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 35.1(1)
  • 39(2)
  • 40(2)
  • 45(15)
  • 50(58)
  • 51(2)
  • 57(22)
  • 60(26)
  • 65(3)
  • 70(14)
  • 75(6)
  • 80(7)
  • 85(3)
  • 90(6)
  • 95(3)
  • 100(10)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 120(3)
  • 150(1)
35.1・39・40・45・50・51・57・60・65・70・75・80・85・90・95・100・105・110・120・150・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(172)
4
5(149)
6(206)
8(197)
10(246)
12(240)
16(235)
20(245)
25(147)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano刃数3寸法Z(mm)3コーティングノンコートねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートエンドミルWIDIN
5,880税込6,468
1本
当日出荷から92日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート岡崎精工
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業)アルミ加工用面取りカッターDIJET(ダイジェット工業)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取角度90°刃数1
超硬センターリングエンドミル90° WIDIN超硬センターリングエンドミル90°WIDIN
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
4枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル) プロトティップ超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)プロトティップ
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
汎用型高送りエンドミルです。
用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]CBN ラジアスエンドミル 4枚刃TOWA[切削工具]
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS DIJET(ダイジェット工業)アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LSDIJET(ダイジェット工業)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
4枚刃高硬度用SIコート SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃高硬度用SIコートSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から44日以内出荷
高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形
被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃ロングネックエンドミル PROCHI(プロチ)超硬2枚刃ロングネックエンドミルPROCHI(プロチ)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
良質なドイツ母材のロングネックエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼コーティングTiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミルWIDIN
5,490税込6,039
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN2枚刃サンダーボールエンドミルWIDIN
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ラジアスエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,788税込3,067
1本
当日出荷から54日以内出荷
低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
ロングながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃SIコートエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃SIコートエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から37日以内出荷
SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。
コーティングTiSiNねじれ角(°)35
2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
2,498税込2,748
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
SEM形ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)SEM形ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端角(°)60公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
材質DL1000刃数2ねじれ角30°
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1本で5通りの加工可能11°ポジチップ使用30°、45°60°面取りシリーズ
PCDボールエンドミル NS(日進工具)PCDボールエンドミルNS(日進工具)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。
用途用途材質PCD刃数-表面処理ノンコートねじれ角(°)-
無限テーパーエンドミル NS(日進工具)無限テーパーエンドミルNS(日進工具)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。 サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃ねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)WIDIN
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60° WIDIN超硬センターリングエンドミル60°WIDIN
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬エンドミル TAXコート プロトティップ超硬エンドミル TAXコートプロトティップ
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル DIAコート プロトティップ超硬エンドミル DIAコートプロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。) プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)プロトティップ
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)プロトティップ
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコート プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコートプロトティップ
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)プロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル AL30 ノンコート プロトティップ超硬エンドミル AL30 ノンコートプロトティップ
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数1RoHS指令(10物質対応)対応

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル