絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 42
- 1(101)
- 1.5(94)
- 2(129)
- 3(148)
- 4(135)
- 5(129)
- 6(182)
- 8(170)
- 10(216)
- 12(214)
- 14(95)
- 16(210)
- 18(83)
- 20(222)
- 25(139)
- 28(61)
- 30(81)
- 32(107)
- 40(101)
- 50(94)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 32(16)
- 42(8)
- BS9(4)
- MT4(6)
刃数
- 2(12)
- 3(1)
- 4(9)
- 12(5)
材質
- その他(3)
- ハイス(24)
- 超硬合金(3)
刃長(mm)
- 30(2)
- 45(2)
- 50(4)
- 55(2)
- 60(5)
- 65(2)
- 70(3)
- 80(2)
- 100(3)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(3)
- 150(6)
- 200(2)
全長(mm)
- 40(2)
- 115(3)
- 130(4)
- 145(2)
- 150(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(2)
- 184.8(1)
- 190(3)
- 195(4)
- 198(2)
- 200(3)
- 235(4)
- 245(2)
- 255(2)
- 285(3)
- 295(2)
- 300(2)
- 350(2)
- 全長(mm)をもっと見る
40・115・130・145・150・160・170・180・184.8・190・195・198・200・235・245・255・285・295・300・350・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 大洋ツール(14)
- FKD(フクダ精工)(7)
- アサヒ工具(5)
- S&K(三興製作所)(3)
- ワルター(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 三菱マテリアル(1)
大洋ツール・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・S&K(三興製作所)・ワルター・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(148)
4(135)
5(129)
6(182)
8(170)
10(216)
12(214)
16(210)
20(222)
25(139)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥97,980税込¥107,7781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥52,980税込¥58,2781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS
大洋ツール¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
Sコーティング コーナーラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥81,980税込¥90,1781本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタ。ストレート刃。表面処理SコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Cコーティング コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥81,980税込¥90,1781本3日以内出荷から5日以内出荷表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06