絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 48
- 1(108)
- 1.5(98)
- 2(138)
- 3(159)
- 4(146)
- 5(136)
- 6(196)
- 8(186)
- 9(67)
- 10(232)
- 12(229)
- 14(95)
- 16(209)
- 18(83)
- 20(222)
- 25(139)
- 30(81)
- 32(108)
- 40(101)
- 50(94)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 32(13)
- 42(8)
- BS9(3)
- MT4(4)
刃数
- 2(11)
- 4(6)
- 12(6)
材質
- その他(3)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(20)
- 超硬合金(3)
刃長(mm)
- 45(2)
- 60(6)
- 63(2)
- 68(3)
- 70(2)
- 80(1)
- 96(2)
- 100(3)
- 120(5)
- 125(1)
- 150(6)
- 200(3)
全長(mm)
- 110(1)
- 115(1)
- 150(2)
- 155(1)
- 160(4)
- 165(1)
- 176(2)
- 180(1)
- 190(1)
- 193(2)
- 198(3)
- 200(1)
- 203(2)
- 205(1)
- 208(1)
- 235(4)
- 245(2)
- 255(3)
- 285(3)
- 295(2)
- 全長(mm)をもっと見る
110・115・150・155・160・165・176・180・190・193・198・200・203・205・208・235・245・255・285・295・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 大洋ツール(14)
- FKD(フクダ精工)(5)
- アサヒ工具(5)
- 京セラ(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
大洋ツール・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・京セラ・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(138)
3(159)
4(146)
6(196)
8(186)
10(232)
12(229)
16(209)
20(222)
25(139)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
大洋ツール¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS
大洋ツール¥119,800~税込¥131,780~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS
大洋ツール¥95,980税込¥105,5781本翌々日出荷BSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
スローアウェイエンドミル
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用